絞り込み
ブランド
- アルファプロジェクト
- CONTEC(コンテック)(184)
- Seeed Studio(156)
- フエニックス・コンタクト(88)
- Adafruit(55)
- Raspberry Pi(42)
- MOXA(29)
- RS PRO(24)
- Mono Wireless(23)
- M5Stack(19)
- スイッチサイエンス(17)
- 共立電子産業(12)
- みんなのラボ(12)
- omron(オムロン)(11)
- Cherry(11)
- Ceratech(10)
- Advantech(アドバンテック)(9)
- QNAP(8)
- iStorage(7)
- EPSON(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

SH/Tiny SH7125 CPUボード
アルファプロジェクト¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷ルネサスエレクトロニクスのSH/Tinyシリーズ、SH7125搭載のマイコンボードです。 新型MCU全盛の中で既にレガシーと呼ばれるSHシリーズですが、本品はSHシリーズ開発当初から存在する息の長い製品です。もはや定番商品と言って良いでしょう。 SH-2 SH7125採用、最大動作周波数 48MHz(65MIPS) 超小型基板 36mm x 34mm 外部拡張が容易。外部拡張に必要な信号は全て拡張コネクタに引き出してあり、各種デバイスを容易に追加できます。 回路図を全て公開。回路図は全て公開されておりますので、(http://www.apnet.co.jp/product/tiny/stk-7125.html)回路動作の確認やデバッグにお役立ていただけます。また、教育や研修用途にも最適です。 デバッグ評価キットを用意。評価キットにはCPUボード、評価ボード、デバッガソフト、フラッシュ書込みソフトなど、開発に必要なものが同梱されていますので、購入してすぐにSH7125の開発が始められます。その他パワーLED(赤) 1個 VCCに接続電源DC5V±10%消費電流(mA)約50メモリーFlashROM:128KB(CPU内蔵)、RAM:8KB(CPUI内蔵)使用CPUSH7125R5F71253N50FPコネクタ拡張コネクタ(28pinx2未実装)、電源コネクタ(B2P-SHF-1AA(JST)未実装)基板寸法(mm)36×34(4層基板)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~75クロック周波数【12MHz発振子】CPUコア:48MHz、バス:24MHz、周辺:24MHz
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 産業用PC本体
- 産業用PC部品