9ページ目: 産業用PC本体

1,165件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wenger SwissGear  ノートパソコンケース Wenger SwissGear

    Wenger SwissGear ノートパソコンケース

    Wenger SwissGear
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • VESA, Roline ROLINE

    VESA, Roline

    ROLINE
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様取付面:Wall●エクステンションアーム:あり●最大負荷:6kg●高さ:115mm●幅:115mm●VESA構成:100 x 100 mm, 75 x 75 mm●LCD Monitor Arms. Meets today's requirements for LCD screens offering flexibility and ergonomic positioning It offers the possibility to adjust the monitor on 4 turning points (RS ; 542-6378 542-6378 ) To be installed on the wall VESA 75 standard fixing allows universal monitor mounting Adjustments: Mechanical Accommodates standard VESA compliant monitors (100x100mm)to mounting systems with VESA 75 (75x75mm) (See RS ; 380-397 380-397 )
  • Tripod Star 75 HAMA

    Tripod Star 75

    HAMA
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡張可能:あり●最大高さ:125 mm●クローズ長さ:42.5 mm●重量:620g●Camera Tripod Star 75. Compact tripod for photo and video use 3-way head with spirit level and quick mounting plate Infinitely adjustable height of centre support Rubber feet Profile thickness: 19.8 mm Incl. Case
  • RS PRO イーサネットアダプタ RS PRO

    RS PRO イーサネットアダプタ

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    仕様コネクタ A:USB 2.0●コネクタ B:RJ45 Female●システム要件 IBM互換PentiumR-233 MHz以上のPC又はMacR。64 MB以上のRAM。1つの使用可能なUSBポート。サポートしているオペレーティングシステム WindowsR XP、Vista、7、8、8.1、10又はMac OSR。. RS Pro USB 2.0イーサネットアダプタ. RS Pro USB 2.0イーサネットアダプタです。USBポート経由でコンピュータを10 / 100 Mbpsネットワークに瞬時に接続できるようになるプラグアンドプレイデバイスです。内部カードは不要です。ゲームコンソールに最適なシンプルでユニークなデザインのUSB-LANアダプタです。ワイヤレス機能のない環境で、瞬時にネットワークにアクセスすることができます。USB 2.0 (480 Mbps)に準拠しているため、規格どおりの10 / 100 Mbpsネットワーク速度を確実に実現できます。AE2230アダプタはコンパクトでUSBバスパワーに対応しているため、スペースや電源の心配がありません。. 特長と利点. USB 2.0及びUSB 1.1仕様に準拠 IEEE802.3 (10Base-T)及び802.3u (100Base-TX)規格に準拠 全二重及び半二重動作の両方をサポート リンクアップ及びMagic Packet経由でのサスペンドモードとリモートウェイクアップをサポート USBポートによる給電のみ 診断LED装備 プラグアンドプレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • RF Solutions ANT-STUB-433SM RFIDアンテナ RF SOLUTIONS

    RF Solutions ANT-STUB-433SM RFIDアンテナ

    RF SOLUTIONS
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様433MHzミニチュアスタビーアンテナSMA材質ABS/ゴムハウジング周波数(MHz)(サポートされる)733アンテナ1/4波モノポールアンテナ指向性無指向性プロトコルISMBand、UHFRFIDRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)-40~70ゲイン0VSWR<2実装タイプ直接コネクタジェンダーオスコネクタタイプSMA
  • マウス CherryWired PS/2、USB Cherry

    マウス CherryWired PS/2、USB

    Cherry
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様モデル:M5400●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:PS/2、USB●マウスタイプ:Standard●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:3●手の向き:Ambidextrous●産業用:あり●スクロールホイール:あり●色:Grey●寸法:121 x 63 x 38mm●高さ:38mm●長さ:121mm●幅:63mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Startech USB ケーブルアセンブリ コネクタA:USB 2.0 /B:RS422 StarTech.com

    Startech USB ケーブルアセンブリ コネクタA:USB 2.0 /B:RS422

    StarTech.com
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様StarTech Professional RS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタ. COMポート保持機能搭載のStarTech ICUSB422 2 mプロフェッショナルRS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタを使用すると、RS422又はRS485シリアルデバイスをUSB対応コンピュータに接続できます。 このアダプタは、9ピン(DB9)オスシリアルコネクタと、必要なソフトウェアを最小限にし、ポート設定を簡単に行うためのディップスイッチコントロールを備えています。. USB-ストレートスルーRS422 / 485シリアルアダプタ サポートされるボーレート 300 Bd → 921.6 Kbps デバイスが何台接続されていても名前を変更可能 COMポート番号の保持 RS422又はRS485の設定可能ポートのサポート ユニークなATTAハードウェアによるRS-485 ATTA (Auto Transceiver Turn Around)のサポート USB 1.1との後方互換性 ケーブル一体型のアダプタで外部ケーブルが不要 2つのインターフェイスモード: 4線RS422 (TxD+/-、RxD+/-)及び2線RS485 (DATA+、DATA-) RS485のコリジョン検知のための伝送エコー. このシリアルアダプタは、USB駆動なので、かさばる外部電源アダプタは不要です。 COMポート番号保持により、割り当てられたポート設定が保存され、アダプタの脱着時にホストコンピュータでの設定はほとんど不要です。. 用途:. シリアルRS422 / 485デバイスをノートPC又はタブレットPCのUSBポートに接続するのに最適 セキュリティデバイス制御(キーパネル、カメラ、カードリーダー) POSシステムの適応と拡張 テスト及び監視機器との通信RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB 2.0、【ジェンダー】MaleコネクタBRS422ジェンダー【コネクタB】Male
  • Siretta マルチバンドアンテナ Siretta

    Siretta マルチバンドアンテナ

    Siretta
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    7日以内出荷
  • Siretta アンテナ Siretta

    Siretta アンテナ

    Siretta
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Siretta  アンテナ Siretta

    Siretta アンテナ

    Siretta
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SENNHEISER SC75 BIN USB MS ゼンハイザー

    SENNHEISER SC75 BIN USB MS

    ゼンハイザー
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様3.5 mmジャック、フォーム製耳パッド、合成皮革カバーを備えたヘッドセット 取り外し可能なUSBケーブル、インライン通話コントロール付き キャリーポーチ クイックガイド 安全ガイド. Sennheiser SC 75 USB MSヘッドセット. SennheiserのCulture Plus Mobile SC 75 USB MSは、USBと3.5 mmジャックのどちらでも接続できる両耳式の有線ヘッドセットです。ヘッドセットの3.5 mmジャック及び取り外し可能なUSBケーブルでスマートホン、タブレット、PCと接続します。. Skype for Business認定 デュアル接続 3.5 mmジャックとUSBのどちらでも接続可能 Sennheiser品質のクリアな声 ノイズキャンセリングマイク ユニークで現代的なデザイン フレキシブルなヘッドバンドと合成皮革のパッド 2イン1仕様のイヤークッション コミュニケーションとマルチメディアに特化 インライン通話コントロールユニット 曲げられるブームアーム Sennheiser AcTUVeGardテクノロジー 切り替え可能なNoise at Workリミッタ. 騒々しいオフィスで仕事をしていると、ShennheiserのCulture Plus SC 75 USB MS ヘッドセットの音声品質の良さを実感できるでしょう。ノイズキャンセリングマイクと高帯域サウンドにより、一言一言が話す側にも聞く側にも切れ味の良いクリアな音でRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ミニキーボード RS PRO

    RS PRO ミニキーボード

    RS PRO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm CARBON-P RS PRO

    RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm CARBON-P

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = CARBON-P機械仕様 = なし色 = Black重量 = 300g直径 = 1.75mmCARBON-Pは実質的に反らないので、このフィラメントはヒートベッドなしでも出力できます。 ヒートベッドがある場合の推奨温度は±35-60 ℃です。. RS 3Dプリンタ用CARBON-Pフィラメント. CARBON-Pフィラメントは、20 %カーボンファイバ強化PET-G素材のフィラメントです。 PET-Gの2倍の硬いフィラメントが得られ、耐衝撃性が強化されて、耐熱性(HDT)が80 ℃まで向上します。 つや消し表面など、その他の特長を備えているCARBON-Pは、RCの部品、ドローン、自動車などの幅広い種類の用途に最適です。. 20 %カーボンファイバ強化PET-G 極めて頑丈 耐衝撃性と耐熱性を強化 反りがなく伸び縮みしない つや消し表面 研磨性(追加情報*を参照). 追加情報:. *CARBON-Pで出力するときは、硬化処理されたスチールノズルの使用を検討してください。 カーボンファイバは研磨性があるため、通常の黄銅ノズルは早期に摩耗します。 CARBON-Pは、あらゆる一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。 保管: 涼しく乾燥した場所(15-25 °℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が向上します。
  • RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm PET-G RS PRO

    RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm PET-G

    RS PRO
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = Black重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
  • RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 半透明青 1.75mm PET-G RS PRO

    RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 半透明青 1.75mm PET-G

    RS PRO
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = 半透明青重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
  • 中国市場向きAC電源ケーブル(250V) CONTEC(コンテック)

    中国市場向きAC電源ケーブル(250V)

    CONTEC(コンテック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    中国市場向きAC電源ケーブル(250V)
    電源(V)250
  • FLEXLAN ZCシリーズ用ACアダプタ 48V CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN ZCシリーズ用ACアダプタ 48V

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    ZCA1200用入力:100~240VAC、出力:+48VDC 0.5AのACアダプタ。
    適合機種ZCA1200出力DC48V 0.5A入力電圧範囲(V)AC100~240
  • RS-232C 8ch 分配ケーブル CONTEC(コンテック)

    RS-232C 8ch 分配ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    Low Profileバス対応COMボードのCN1(68ピン0.8mmピッチコネクタ)と接続し、9ピンD-SUBコネクタ[M(雄) タイプ] に分配。
    タイプシールド(ストレート)使用コネクタ(モジュール側)0.8mmピッチ、68-pin(オス)
  • 組込タイプ無線LANボード(親局/子局) CONTEC(コンテック)

    組込タイプ無線LANボード(親局/子局)

    CONTEC(コンテック)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    IEEE802.11n/a(W52/W53/W56)/b/gの4規格準拠。さまざまな電源環境に対応。 ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)、リピータに切り替え可能。VLAN、仮想AP機能搭載。用途に応じてコンテック製オプションアンテナを接続可能。
    タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b(無線LAN)適合周波数(GHz)2.4、5
  • 無線LANアクセスポイント(親局)同時接続タイプ CONTEC(コンテック)

    無線LANアクセスポイント(親局)同時接続タイプ

    CONTEC(コンテック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
    5GHz帯(11ac/n/a)と2.4GHz帯(11n/b/g)を同時使用可能。筐体内にアンテナを内蔵、設置環境や美観を考慮したコンパクトデザイン。
    タイプアクセスポイント(親局)適合規格IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN)適合周波数(GHz)2.4、5
  • USB対応絶縁型双方向デジタル入出力ユニット(128ch) CONTEC(コンテック)

    USB対応絶縁型双方向デジタル入出力ユニット(128ch)

    CONTEC(コンテック)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    欠品中
    フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応) 128点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 128点を搭載。
    使用コネクタ0.8mmピッチ、100-pin(メス)×2点数128点(双方向点数)応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
  • CONPROSYS nano シリーズ デジタル出力(8ch、内部電源) CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS nano シリーズ デジタル出力(8ch、内部電源)

    CONTEC(コンテック)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    応答速度200μsec以内のフォトカプラオープンコレクタ絶縁出力(電流シンクタイプ)を8点搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。
    使用温度範囲(℃)-20~60電源(V)DC12(内蔵)出力点数8点使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(出力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYS nano スロット動作電圧(V)(出力)DC12~24回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
  • CONPROSYS nano シリーズ デジタル入力(8ch、外部電源) CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS nano シリーズ デジタル入力(8ch、外部電源)

    CONTEC(コンテック)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    33日以内出荷
    電流シンク/ソース出力対応の入力8点1コモンを搭載。外部回路電源12 - 24Vで使用可能。
    使用温度範囲(℃)-20~60入力点数8点使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYS nano スロット動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)
  • CONPROSYS nano シリーズ デジタル入力(8ch、内部電源) CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS nano シリーズ デジタル入力(8ch、内部電源)

    CONTEC(コンテック)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    電流シンク出力対応の入力8点1コモンを搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。
    使用温度範囲(℃)-20~60電源(V)DC12(内蔵)入力点数8点使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYS nano スロット動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
  • CONPROSYS nano シリーズ アナログ入力(8ch) CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS nano シリーズ アナログ入力(8ch)

    CONTEC(コンテック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
    1 モジュールでシングルエンド電圧入力8ch、差動電圧入力4ch、差動電流入力4ch に切り替え可能。
    使用温度範囲(℃)-20~60分解能12-bit(ADC)使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台入力レンジ±10V、±5V、±2.5V、0~10V、±20mAバス仕様CONPROSYS nano スロット入力チャネル数8ch、4ch(差動)
  • M2MコントローラCPUモジュール with built-in OPC UA server CONTEC(コンテック)

    M2MコントローラCPUモジュール with built-in OPC UA server

    CONTEC(コンテック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    CONPROSYS M2Mコントローラ。CPUモジュール+OPC UAサーバー機能搭載。
    使用温度範囲(℃)-20~60電源(V)DC12(内蔵)出力点数4点(入力と切り替え使用)入力点数4点伝送速度(bps)300~115200通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusスレーブ通信ポートEthernet(LAN)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)
  • 920MHz無線4ch アナログ入力ターミナル CONTEC(コンテック)

    920MHz無線4ch アナログ入力ターミナル

    CONTEC(コンテック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    27日以内出荷
    入力されたアナログ信号を920MHz帯域の無線でデータ通信するアナログ入力ターミナル。ワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)にデータを送信。10bit分解能、入力レンジは±10Vアナログ入力を4ch搭載。 ※必ずワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)と組み合わせてご使用ください。※ドライバライブラリは、コンテックホームページよりダウンロードしてください。※日本国内でのみご利用いただけます。
    使用温度範囲(℃)-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×64×24分解能10-bit(ADC)使用コネクタスクリュー端子台14-pin×1入力レンジ±10Vバス仕様920MHz入力チャネル数4ch
  • M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)

    M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ

    CONTEC(コンテック)
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    当日出荷
    OPC UAサーバー機能搭載 Webモニタリング Webタスクスクリプト デジタル入出力、アナログ入力、カウンタ、シリアル通信等のI/Oインターフェイスを搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応
    電源(V)DC12(内蔵)出力点数2点入力点数4点分解能12-bit(ADC)通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusスレーブ、CNCリンクカウンタ2ch入力レンジ0~20mA通信ポートEthernet(LAN)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)入力チャネル数2ch(差動)
  • CPS スタックI/O リレー接点出力 CONTEC(コンテック)

    CPS スタックI/O リレー接点出力

    CONTEC(コンテック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    3日以内出荷
    独立コモンリレー出力(c接点)搭載 リレーによるバス絶縁 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用 動作確認用LED搭載
    サイズCONPROSYS 1U出力点数4点使用コネクタ4×5.08mmピッチ、3-pin、2ピース端子台応答速度(出力)20msec(max.)(ON)、20msec(max.)(OFF)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(出力)~AC240、~DC24回路(出力)リレー接点出力(1極c接点)
  • CONPROSYSスタック デジタルI/O CONTEC(コンテック)

    CONPROSYSスタック デジタルI/O

    CONTEC(コンテック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷
    フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
    サイズCONPROSYS 1U出力点数8点入力点数8点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
  • CONPROSYSスタック デジタルI/O 電源内蔵 CONTEC(コンテック)

    CONPROSYSスタック デジタルI/O 電源内蔵

    CONTEC(コンテック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    欠品中
    フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) フォトカプラ駆動用電源(12VDC 30mA)を内蔵 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
    サイズCONPROSYS 1U電源(V)DC12(内蔵)出力点数8点入力点数8点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
  • CONPROSYSスタック RS422/485 2ch CONTEC(コンテック)

    CONPROSYSスタック RS422/485 2ch

    CONTEC(コンテック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷
    S-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
    サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台チャネル数2ch×RS-422A、485(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
  • M2Mゲートウェイシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)

    M2Mゲートウェイシリーズコンパクトタイプ

    CONTEC(コンテック)
    ¥70,980税込¥78,078
    1台
    当日出荷
    マルチベンダー対応。各社PLC、Modbus機器に対応 最大10系統、100個のグループレジスタのデータとリンク 計測・アップロード Webモニタリング メッセージ通信機能 Ethernet Hub機能搭載
  • 産業用ボード MOXA

    産業用ボード

    MOXA
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    CP-114ELおよびCP-114EL-Iは、POSおよびATMアプリケーションのために設計されたスマートな4ポートPCI Expressボードです。 ボードは、工業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータから最も要望のある製品です。 Windows、 Linux、Unixを含む多くの異なるオペレーティングシステムをサポートします。 更にボードの各4つのRS-232C/422/485シリアルポート は、最高921.6Kbpsボーレートをサポートしています。 CP-114ELおよびCP-114EL-Iは、異なる多くのシリアル周辺装置とのコンパチ ビリティを確実にするためにフルモデムコントロール信号を提供します。 またPCI Express"x1"クラシフィケーションは、いかなるPCI Expressスロットにもインストールを可能とします。
    規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS)ポート数4対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-4線】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-2線】Data+(B), Data-(A), GNDインターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-232C/422/485相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB44(F)RoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550Cコンパチブルパラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン再生紙使用マーク適合
  • 産業用ボード MOXA

    産業用ボード

    MOXA
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    63日以内出荷
    CP-104EL-Aは、4 RS-232CシリアルポートをサポートするスマートPCI ExpressマルチポートシリアルボードでPOS、ATMアプリケーションに適した設計がされています。 産業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータにとってトップ選択できる製品でありWindows、Linux、更に、Unixまで含む多くの異なるオペレーティングシステムで動作し最大921.6Kbpsの高速データ通信をサポートします。 また、CP-104EL-Aは、広範囲にわたるシリアル周辺機器を確実にサポートするフルモデム コントロール信号を提供します。 更に、CP-104ELは、PCI Express×1に分類されあらゆるPCI Expressスロットで使用することができます。
    寸法(mm)67.21×103規格EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、IEC-61000-4-2、 IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11、FCC Part 15 Class Bポート数4対応OSWindows 7/2008/Vista/2003/XP (x86/x64), Windows 2000, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND通信方式16C550C互換、PCI Express x1インターフェースRS-232C消費電力(mA)805(3.3V)相対湿度5~95%動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB44メス保護(サージ)15KV ESDサージ保護 搭載通信速度50bps~921.6KbpsRoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/O アドレス / IRQ)BIOSにより割当て再生紙使用マーク適合
  • 片端96ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    片端96ピンコネクタ付シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア)使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
  • 片側100ピンコネクタ付フラットケーブル CONTEC(コンテック)

    片側100ピンコネクタ付フラットケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷から53日以内出荷
    ケーブル100芯フラットケーブル使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(M(雄))タイプ、HDRA-E100MA1(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
  • 非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    質量(g)130使用温度範囲(℃)0~50出力点数32点(ソフトウェアにて、入力32点/入出力各16点/出力32点を選択)入力点数32点(ソフトウェアにて、入力32点/入出力各16点/出力32点を選択)消費電流(mA)700(Max.)(DC5V)外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch(入出力各1ch)
  • 非絶縁型高精度アナログ入出力ボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁型高精度アナログ入出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    欠品中
    質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)400(Max.)(DC3.3V)、200(Max.)(DC12V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品入力レンジバイポーラ±10Vチャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数8ch出力チャネル数2ch
  • 低価格高速型GP-IB通信ボード CONTEC(コンテック)

    低価格高速型GP-IB通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    欠品中
    質量(g)110使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)アズワン品番64-8864-21データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch

『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用PC本体