カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 産業用PC用品
          • 産業用PC本体
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

産業用PC本体 :「Raspberry」の検索結果

関連キーワード
  • raspberry pi
  • raspberry pi 4
  • raspberry pi pico
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングルボードコンピュータ Raspberry Pi

    シングルボードコンピュータ

    Raspberry Pi
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
    用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業

    Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付

    共立電子産業
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
    Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • Raspberry Pi 4B スターターセット/レギュラー 共立電子産業

    Raspberry Pi 4B スターターセット/レギュラー

    共立電子産業
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB /。 ※4GB版と8GB版がございます 。・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / 。・MicroHDMI Cable 。・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
  • Raspberry Pi Zero 2 WH Raspberry Pi

    Raspberry Pi Zero 2 WH

    Raspberry Pi
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
    仕様●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:実装済質量(g)約10使用CPUBroadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz)動作温度(℃)-20~+70基板寸法(mm)65 x 30 (高さ 最大5.2Bluetooth4.2映像出力Mini HDMI無線LAN802.11b/g/n
  • Raspberry Pi Pico WH Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico WH

    Raspberry Pi
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    無線通信モジュールとピンヘッダーを実装したRaspberry Pi Pico 無線通信モジュールを搭載したRaspberry Pi Pico Wにピンヘッダーを実装(はんだ付け)済みの製品です。ブレッドボードやユニバーサル基板に簡単に実装できるので、すぐに実験を始めることができます。電子工作の初心者やプログラミングの学習などにお勧めです。 ・GPIOとDEBUGスルーホール(部品取付穴)にピンヘッダーを実装済み ・RP2040、2MBのフラッシュメモリを搭載 ・Picoと同じインターフェースを有し、ピン配置に互換性があります。 ・無線通信モジュールにInfenion製のCY43439を搭載し、IEEE802.11n規格で無線LANネットワークに接続することができます。SoftAP機能もサポートしており、アクセスポイント(親機)としても運用可能です(最大接続数4台)。
    その他【MCU(マイコン)】RP2040寸法(mm)21×51.3×12.9モジュール【無線モジュール】Infenion CYW43439電源1.8V~5.5Vインターフェース【センサー】1× USB 1.1 microB(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書き込み(デバイス))、26× GPIOピン(23×デジタル専用、3×アナログ/デジタル)、2× SPI、2× I2C、2× UART、3× ADC 12ビット 500ksps、16× PWM(8× A/Bチャンネル、Bは入力対応)、8× PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、1× タイマー(4× アラーム, 1× Real Time Counter)、1× 温度センサー、1× LED、1× 3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート使用CPUデュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサ @ 133MHz内蔵RAM256KB SRAMセキュリティWPA3無線通信方式IEEE 802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-20~+85(70以下を推奨)I/O電源電圧(V)3.3
  • Raspberry Pi Pico Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico

    Raspberry Pi
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。 超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、 柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。 Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。
    仕様PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)その他【MCU(マイコン)】RP2040、【アナログ】ADC 12bit 500ksps ×3寸法(mm)21×51.3×3.9電源1.8V~5.5VインターフェースUSB 1.1 microB ×1 (電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))、GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー【Flashメモリ】2MB Quad-SPI使用CPUデュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz通信機能SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3内蔵RAM256KB SRAMタイマータイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)I/O電源電圧(V)3.3
  • PCB RASPBERRY PI POE+ HAT (ROHS) Raspberry Pi

    PCB RASPBERRY PI POE+ HAT (ROHS)

    Raspberry Pi
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi 4 Model B/8GB Raspberry Pi

    Raspberry Pi 4 Model B/8GB

    Raspberry Pi
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 4 Model Bは、旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+からCPU、RAM、USB、ネットワークなどの機能が大幅にアップグレードされています。こちらの製品は、技適対応版の8GBモデルになります。 CPU Raspberry Pi 4 Model BのCPUは、ARM Cortex-A72アーキテクチャーが採用され、動作クロックは1.5GHzです。 RAM(メモリー) Raspberry Pi 3 Model B+は1GBのモデルのみでしたが、8GBのモデルがラインナップに加わりました。また、RAMの規格もDDR2からDDR4に変更されています。 ビデオ出力・GPU ビデオ出力端子はフルサイズHDMI(Type A)1ポートからmicro HDMI(Type D)2ポートに変更され、2画面出力に対応しました。GPUはVideoCore ⅣからVIへ進化し、4K60pのサポート、H.265デコード、OpenGL ES 3.0などにも対応しました。 Ethernet(有線LAN) Gigabit Ethernet(有線LAN)も、Raspberry Pi 3 Model B+ではUSB2.0経由で300Mbpsが上限でしたが、1000Mbps(論理値)と大幅にスピードアップされました。 Bluetooth Bluetooth 4.2からBluetooth 5.0へ変更されています。 USBインターフェース Raspberry Pi 3 Model B+のUSB2.0×4ポートから、USB3.0×2ポート+USB2.0×2ポートに変更されています。 電源 電源入力コネクターがUSB Type-Cへ変更され、より大電流を給電できるようになっています。電源要件も、5V/3Aに増加しています。 互換性 Raspberry Pi 4 Model Bは、ビデオ出力や電源コネクターなどが変更されたため、 ケース、ACアダプターなど一部のオプションに互換性がなくなりました。 サイズや形状、GPIOピンの仕様などは変更されていないので、ほとんどのHATやモジュールは 旧モデルと共通に使用できます。
    その他【SoC】Broadcom BCM2711寸法(mm)85×56×17出力【ビデオ】micro HDMI(Type D)2ポート、コンポジット 3.5mm 4極ジャック(PAL、NTSC)、DSI電源USB type Cソケット 5V 3.0A / 2.54mm ピンヘッダー / PoE(要オプションPoE HAT)最大消費電力(W)約15メモリー8GB DDR4-2400 低電圧 SDRAM使用CPU1.5GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64bit L1=32KB、L2=1M)生産国英国(U.K.)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energyオーディオ出力3.5mm 4極ジャック、HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(BCM54213PE)無線LANIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz
  • Raspberry Pi Pico 2 WH Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2 WH

    Raspberry Pi
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2W Raspberry Pi Pico 2Wは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2350マイコンを搭載したRaspberry Pi Pico 2に無線モジュールCYW43439を搭載したマイコンボードで、2.4GHzのWi-FiとBluetooth 5.2を利用できます。Raspberry Pi Pico 2 WHはピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2Wです。 RP2350は、ArmコアとRISC-Vコアを搭載し、セキュリティ機能やインターフェース機能が従来品のRP2040に比べて向上しています。Arm TrustZoneを中心に、署名付きブート、キーストレージ用の8KBのアンチヒューズOTP、SHA-256アクセラレータ、ハードウェアTRNG、高速グリッチ検出器を組み込んだ、包括的なセキュリティアーキテクチャを提供します。 CPUは、Arm Cortex-M33コアのペアと、オープンハードウェアのHazard3 RISC-Vコアのペアを選択できます。C/C++やPythonでプログラム可能で、詳細なドキュメントも提供されます。
    その他【ペリフェラル】UART×2、SPIコントローラ×2、I2Cコントローラ×2、PWMチャンネル×24、USB 1.1コントローラ&PHY(ホスト/デバイス両対応)×1、PIOステートマシン×12モジュール【無線モジュール】CYW43439(2.4GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)外形寸法(mm)21×51インターフェースGPIO(ADCとして使える4ピン含む)×26、USB Micro-B、デバッグピン(SWD)メモリー520 KBオンチップSRAM、4 MBオンボードQSPIフラッシュ使用CPUデュアルArm Cortex-M33、デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150MHz動作温度範囲(℃)-20~+85入力電圧1.8V~5.5V
  • シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業

    シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付

    共立電子産業
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!。シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】。Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、。インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、。慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」が。インストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B。・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)。【特長】。CPU。Raspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリ。Raspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)。従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)。Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力。Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケース。Raspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェース。Raspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源。Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
    仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)最大消費電力(W)約15使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)
  • Raspberry Pi 400 日本語キーボード Raspberry Pi

    Raspberry Pi 400 日本語キーボード

    Raspberry Pi
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    Raspberry Pi 400は、Raspberry Pi 4をベースに設計されたキーボード一体型コンピュータです。往年の英国発コンピュータ〈BBC Micro〉や〈Commodore 64〉のようなキーボード一体型のフォームファクタを採用し、PCとして使う場合の利便性にすぐれています。新リビジョンSoCを採用し、シングルボード版の「Raspberry Pi 4 Model B」からCPUの動作クロックが高速化され性能が向上しています。本製品は、日本語配列キーボードを搭載した日本向けモデルです。本製品は、総務省の技術基準適合証明に基づく認証済みの製品です(工事設計認証:020-210106)。
    仕様【GPU】Broadcom VideoCore VI 3D graphics core【SoC】Broadcom BCM2711出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2電源USB Type-Cコネクタ(DC5V 3A推奨)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×122×23使用CPU64bit クアッドコアARM Cortex-A72内蔵RAM4GBRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.0 / BLEWi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドストレージmicroSDメモリーカードUSB3ポート(USB3.0×2、USB2.0×1)
  • Raspberry Pi M.2 HAT+(Raspberry Pi 5用) Raspberry Pi

    Raspberry Pi M.2 HAT+(Raspberry Pi 5用)

    Raspberry Pi
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5のM.2 Mキーエッジコネクタ用拡張ボード Raspberry Pi 5から新しく搭載された高速PCIeインターフェースを、M.2規格のカードスロット(M-Key 2230/2242)に変換するためのRaspberry Pi純正のオプションボードです。本ボードをRaspberry Pi 5に接続することで、M.2規格のSSDやAIアクセラレータ、高速通信カードなどを使用できるようになります。例えば、OSを起動させるストレージをmicroSDカードから高速なNVMe SSDに変更すると、データの読み書きが2倍ほど高速になり、OSの起動にかかる時間を20秒ほど短縮できます。M.2周辺機器を固定してサポートするためのリボンケーブル、16mmスタッキングヘッダ、ネジ付きスペーサー、ローレットネジなどが付属しています。
    セット内容M.2 HAT+、FPC 30mm(M.2 HAT+に接続済み)、スタッキングGPIOヘッダー(16mm)、スペーサー 10mm ×4、ネジ M2.6 5mm ×4、ネジ M2.6 8mm ×4寸法(mm)65.1×56.7×5.6質量(g)13インターフェースM. 2 Mキーエッジコネクタ、Raspberry Pi 標準40ピンヘッダ動作温度範囲(℃)0~+50
  • Raspberry Pi 5 RTC用バッテリー Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5 RTC用バッテリー

    Raspberry Pi
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5の時刻保持用リチウム電池 Raspberry Pi 5のRTC(リアルタイムクロック)に電力を供給するための、ML2020マンガン充電式リチウムバッテリーです。Raspberry Pi 5のRTCバッテリー専用コネクタに接続し、電源切断時も時刻を保つことができます。Raspberry Pi 5にはRTC機能が追加されましたが、バックアップ用のバッテリーは別売となっており、このRTC用バッテリーを使用することで、パソコンのRTCのようにバックアップが可能になります。 ・ケーブル先端のJSTコネクタを本体のRTC端子へ挿入するだけで接続できます。 ・付属の両面テープでケースなどに貼付できます。
  • Raspberry Pi 5 FPCカメラケーブル Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5 FPCカメラケーブル

    Raspberry Pi
    429税込472
    1本
    当日出荷
    Raspberry Pi 5など、22ピンCSIコネクタを搭載するモデル向けの公式カメラインターフェース(CSI)用ケーブルです。従来の一般的なモデルでは本体側の規格が15ピンとなっているため、これまでのカメラ製品の付属ケーブルが適合しない場合があります。その際は、こちらのケーブルをご使用ください。
    適合機種Raspberry Pi 5、Zero 2 W、Zero(W)、Compute Module 4 I/O Board端子形状【カメラ側】15P 1.0mmピッチ
  • Raspberry Pi デバッグプローブ Raspberry Pi

    Raspberry Pi デバッグプローブ

    Raspberry Pi
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi公式のデバッグ用プローブ Raspberry Pi公式のUSB-シリアル変換とデバッグ用のプローブで、プラスチックケースに入った本体基板と、USBケーブル、2種類のデバッグケーブルがセットになっています。Raspberry Pi PicoやRP2040を用いたマイコンボードのデバッグに必要なハードウェアとケーブルで、UARTによるシリアル通信とシリアルデバッグインターフェースに対応しています。どちらのインターフェースも3ピンのRaspberry Pi 3-pinデバッグコネクタの仕様に準拠しています。デバッグコネクタの仕様はこちらからご確認ください。 Raspberry Pi Picoをベースとしており、ファームウェアの更新はRaspberry Pi Picoと同じ方法で行うため、簡単にファームウェアの書き換えが可能です。
    仕様RP2040搭載 / SHコネクタ(3ピン)×2 / CMSIS-DAP(デフォルト:SWD)、UART / microUSB-Bコネクタセット内容基板本体(プラスチックケース入り)、USB micro-Bケーブル、デバッグ用ケーブル(SH-SH)、デバッグ用ケーブル(SH-ジャンパピン オス)、デバッグ用ケーブル(SH-ジャンパピン メス)電源電圧3.3V
  • RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品) Raspberry Pi

    RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品)

    Raspberry Pi
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico Raspberry Pi Picoにピンヘッダを実装した製品で、3本のデバッグ端子にもJST SH 3ピンコネクタ(1mmピッチ)が実装されています。 Raspberry Pi Picoは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2040マイコン(デュアルコアARM Cortex-M0+)を搭載した小型のマイコンボードです。C/C++およびMicroPythonで開発が可能です。既存のRaspberry Piとは異なりLinux OSは搭載できません。 MicroPythonは、Python3をベースにした組み込み用プログラミング言語です。パソコンに接続すると表示されるドライブ(マスストレージ)にドラッグ&ドロップすることでプログラムを書き込むことができます。 ・RP2040マイコンを搭載(最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-M0+を採用) ・SRAM:264KB、フラッシュメモリ:2MB ・USB1.1ホスト/デバイスの両方に対応 ・低消費電力スリープモードおよびドーマントモードを利用可能 ・マスストレージを使ったドラッグ&ドロップによるプログラムの書き込みが可能 ・多機能GPIOピン ×26 ・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットADC×3、PWMチャンネル×16 ・正確なクロックとタイマーを搭載 ・温度センサーを搭載 ・高速な浮動小数点ライブラリを搭載 ・プログラマブルI/O(PIO)×8 ・サイズ:21mm×51.3mm×12.9mm ・重さ:6g
    寸法(mm)21×51.3×12.9質量(g)6
  • Raspberry Pi 5 / 16GB Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5 / 16GB

    Raspberry Pi
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    シングルボードコンピュータRaspberry Pi 5のRAM 16GB版。Raspberry Pi 4に比較してメインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
    用途教育用、電子工作、組み込み機器用途仕様SoC:Broadcom BCM2712 + RP1-C0品名Raspberry Pi 5 16GB モデル出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18内蔵RAMLPDDR4X-4267 16GBBluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドストレージmicroSDメモリーカード SDR104モード対応イーサネット対応最大1000Mbps RJ45ソケット×1 PoE対応(別途拡張ボードが必要)ボタン仕様電源:STATランプ(発光色:赤/緑)USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • Raspberry Pi 5用 アクリルエンクロージャー WAVESHARE

    Raspberry Pi 5用 アクリルエンクロージャー

    WAVESHARE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    積層タイプのRaspberry Pi 5専用アクリルエンクロージャー。アクリルパーツを順番に重ねて、全体をネジ止めすることで組み立てを行います。純正アクティブクーラー(別売)にも対応。取り付けた状態でケースに組み込むことができます。上面がオープンとなったデザインです。下面にはスペーサーが突出します。【セット内容】。ケース本体アクリルパーツ(5層)。電源ボタンパーツ。固定用ネジ&スペーサー。ゴム足。ドライバー
  • Raspberry Pi5用メタルケース DFRobot

    Raspberry Pi5用メタルケース

    DFRobot
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    優れた放熱性能 簡単な組み立て ヒートシンクと冷却ファンによるデュアル放熱
    セット内容可変速ファン×1、M2.5ネジドライブ×1、M2.5ナット×4、M2.5ボールヘッドネジ×4手締め銅ナット×4、銅柱×4、ケース用M2.5ネジ×8、銅製ヒートシンク×4、透明滑り止めゴム足×4材質金属製寸法(mm)92×66×40質量(g)210適合機器Raspberry Pi 5 4GB/8GB
  • Raspberry Pi Camera Board V2 Raspberry Pi

    Raspberry Pi Camera Board V2

    Raspberry Pi
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    Raspberry Pi に接続し、高精細の動画や静止画を撮影できるカメラボードです。
    仕様最大画像転送速度:1080:30fps(エンコードとデコード) ・720P:60fp解像度8メガピクセル、2464×3280イメージセンサーソニーIMX219PQ CMOS
  • Raspberry Pi 5用ユニバーサル基板 スイッチサイエンス

    Raspberry Pi 5用ユニバーサル基板

    スイッチサイエンス
    439税込483
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5用のユニバーサル基板です。40ピンのGPIOはアクセスしやすいように、横に引き出されています。PCIeケーブルまたカメラケーブルを引き出せるように基板に凹部分を設けています。表面処理は無電解金メッキです。
    基板寸法(mm)65mmx56mm
  • RS PRO Raspberry Piケース, Raspberry Pi 用  ラズベリーパイ アルミケース RS PRO

    RS PRO Raspberry Piケース, Raspberry Pi 用 ラズベリーパイ アルミケース

    RS PRO
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    仕様併用可能製品 = Raspberry Piシリーズ = RS PRO外形寸法 = 108.50 x 30.00mm材質 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • Grove Base HAT for Raspberry Pi Seeed Studio

    Grove Base HAT for Raspberry Pi

    Seeed Studio
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi用のGroveベースHAT Raspberry PiにGroveモジュールを接続するための拡張基板です。Groveコネクタを15個搭載しています。デジタル/アナログ/I2C/PWM/UARTポートとして利用することができ、STM32 MCUを搭載しているので12ビット8チャネルA/Dコンバータが使用できます。Grove Pi +と比較すると、GroveベースHATはデータ変換にAtmegaチップを使用していないため、より高速に動作します。ドライバは専用のものが用意されています。 Raspberry Piに対応したGroveモジュールは、下記の資料を参照してください。Grove Base HATは、Raspberry Pi 4(1GB、2GB、4GB)と互換性があります。
    その他【MCU】STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)寸法(mm)55×65×20電源電圧3.3V対応機種Raspberry 2/3B/B+/ZeroインターフェースI2C(I2Cアドレス 0x04)ポート【マルチタイプGROVEポート】デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART
  • Raspberry Pi Compute Module4用アンテナ Raspberry Pi

    Raspberry Pi Compute Module4用アンテナ

    Raspberry Pi
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ・ラズベリーパイ公式のWi-Fiアンテナ ・無指向性 ・パネルに取り付け可能
    その他【バンド幅】100~700MHzアンテナサイズ(mm)108×10インピーダンス50Ωアンテナ利得(dBi)2適合周波数2400~2500MHz、5100~5800MHzVSWR2.0以下
  • Raspberry Pi 4 Model B用ケース(クリア) RS

    Raspberry Pi 4 Model B用ケース(クリア)

    RS
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 4 Model Bに対応したプラスチックケースです。3ピース構成で、ネジを使用しないはめ込み型なので組み立ても簡単です。側面と天板の間にスリットがあり、LCDやGPIOなどのケーブルを360°全方向に自由に取り出すことができます。
    材質ABS樹脂寸法(mm)93.7×31.5×62.6クリア(透明)質量(g)51対応Raspberry Pi 4 Model BRoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi カメラモジュール V3 (NoIR) Raspberry Pi

    Raspberry Pi カメラモジュール V3 (NoIR)

    Raspberry Pi
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタが搭載されていません。照明用の赤外線LEDと併用することで、暗闇での写真および動画撮影が可能です。また、画角は標準(66°)です。カメラモジュール V3は、感応光の違い(可視光のみ / NoIR)と画角の違い(標準 / 広角)で計4種類あります。フラットリボンケーブルによるRaspberry Piコンピュータボード上の15ピンMIPIカメラシリアルインターフェイス(CSI)コネクタS5への接続
    仕様●FoV:横 66°、縦 41°●センサ画像エリア:6.45 x 3.63 mm(対角7.4 mm)●ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120●ピクセルサイズ:1.4 μm x 1.4 μm●光学サイズ:1/2.43インチ●最大露出時間:112秒●静止画像解像度:11.9メガピクセル質量(g)4センサーSONY IMX708 12MP解像度センサ:4608×2592ピクセル焦点距離(mm)4.74F値1.8サイズ(mm)約25 × 24 × 11.5オートフォーカス機械式オートフォーカス被写界深度(mm)約100~∞レンズマウントなし
  • Raspberry Pi Sense HAT V2 Raspberry Pi

    Raspberry Pi Sense HAT V2

    Raspberry Pi
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Sense HAT V2は、Raspberry Piのプログラミングや外部との相互作用をさせる方法について学習するために最適なアドオンボードです。ラズベリーパイ財団が欧州宇宙機関と共同で実施している教育プログラム「Astro Pi」の一部として開発された製品で、国際宇宙ステーションで使用するために開発されたセンサーを満載しています。公式のPython用ライブラリを使用することで、搭載する全てのセンサー類、LEDマトリクス、ジョイスティックへのアクセスができます。本製品は、40ピンGPIOコネクタを備える全てのRaspberry Piと互換性があります。【セット内容】。・Sense HAT V2本体。・固定用ネジ。・スペーサー
    仕様●HTS221 出力分解能:16ビット●IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1●LSM9DS1 出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:測定レンジ:0~65℃●RGB LEDマトリクス:8×8ドット●RGBカラーセンサ:TCS3400●TS221 温度:測定レンジ:15~40℃●ジャイロ:測定レンジ:±245/±500/±2000dps(°/秒)●ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み)●加速度:測定レンジ:±2/±4/±6/±8/±16g●気圧・温度センサ:STMicro LPS25HB●気圧:出力分解能:24ビット●気圧:測定レンジ:260~1260hPa●温湿度センサ:STMicro HTS221●相対湿度:測定レンジ:0~100% RH●磁力:測定レンジ:±4/±8/±12/±16ガウス対象機種40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデル
  • Raspberry Pi400(日本語キーボード) Raspberry Pi

    Raspberry Pi400(日本語キーボード)

    Raspberry Pi
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    キーボードに組み込まれた新スタイルのRaspberry Pi 日本語配列キーボードに内蔵されたRaspberry Piです。裏面には排熱機構を備えるほか、セキュリティロックポートや起動/シャットダウンなどを実行できる特殊キーなどを装備しています。技適認証を取得済みで、無線機能を利用できます。 搭載しているSoCは、BroadcomのBCM2711C0で、Arm Cortex-A72(4コア/1.8GHz)、GPUにVideoCore VI(2コア)を採用しています。メモリは4GBのDDR-3200を搭載しています。インターフェースは、USB 3.0×2、USB 2.0、USB Type-C(電源用)、ギガビットイーサネット、IEEE802.11ac対応無線LAN、Bluetooth 5.0、Micro HDMI×2、GPIO 40ピンなどを装備しています。本体サイズは、286mm×122mm×23mmです。
    その他【SoC】Broadcom BCM2711C0、【GPU】デュアルコア VideoCore VI 500MHz, OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264デコード、 4Kp60 H.265デコード寸法(mm)286×122×23備考【供給期間】少なくとも2026年1月までは生産予定電源USB Type-Cソケット(5V/3.0A)メモリー4GB DDR4-3200 低電圧 SDRAM使用CPU1.8GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64ビット)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy動作温度範囲(℃)0~+50Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンドイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット
  • Raspberry Pi 5用PCIe-M.2 HAT Seeed Studio

    Raspberry Pi 5用PCIe-M.2 HAT

    Seeed Studio
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5用に設計されたPCIeからM.2へのハット Raspberry Pi 5のPCIeコネクタに接続し、M.2対応デバイスを使用するための拡張ボードです。PCIe Gen2×1およびPCIe Gen3×1に対応し、NVMe SSDやHailo8/8L NPU AIアクセラレータ、Google Coral AIアクセラレータを使用することができます。M.2ボードサイズは、2230/2242/2260/2280が使用できます。 ・PCIe Gen2×1およびPCIe Gen3×1をサポート ・ポゴピンから電源供給を追加することにより、安定した高速接続を確保 ・複数のサイズ(2230/2242/2260/2280)をサポート ・microSDカードを妨げないS字型FPCケーブルを採用 ・バックマウント設計
    電源5V/2A(最大2A : ポゴピン1A+PCIeコネクタ1A)適合サイズ【M.2】2230/2242/2260/2280速度【PCIe速度】PCIe Gen2.0×1、PCIe Gen3.0×1
  • Raspberry Pi AI Camera-Sony IMX500 Raspberry Pi

    Raspberry Pi AI Camera-Sony IMX500

    Raspberry Pi
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    Raspberry Piの全機種で使えるAIカメラ ソニー製のCMOSイメージセンサーIMX500を搭載したRaspberry Pi用のAIカメラで、ビジョンAIアプリケーションやニューラルネットワークモデルを作成するのに役立ちます。IMX500には、ニューラルネットワークモデルに対応する推論アクセラレータが搭載されており、単体のアクセラレータを必要とせずに高度なビジョンAIアプリケーションを開発できます。 ニューラルネットワークファームウェアのマネジメント用にRP2040を搭載し、カメラコネクターを搭載したRaspberry Piのどのモデルでも使用できます。
    仕様IRカットフィルター搭載その他【開発】Raspberry Pi財団サイズ【入力可能テンソル】640(H)×640(V)センサー7.857mm視野横66±3° / 縦52.3±3°焦点距離(mm)4.74フォーカスマニュアルフォーカス、20cm~∞F値F1.79画素数1,230万画素(4056×3040ピクセル)イメージセンサーIMX500(ソニー製)
  • Raspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版) Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版)

    Raspberry Pi
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Pico 2にピンヘッダーを実装したバージョン Raspberry Pi Pico 2のGPIO(40ピン)とDEBUG(3ピン)にピンヘッダーを実装(はんだ付け)した製品です。ピンヘッダーを実装していること以外は、Raspberry Pi Pico 2と全く同じです。はんだ付けをすることなく、ブレッドボードなどを使って実験ができます。DEBUGピンを使用するとプログラムのデバッグやマイコンの設定、動作の確認などができます。
    その他【MCU】RP2350寸法(mm)21×51.3×3.9、【GPIO1~20】1×20(2.54ピンヘッダー)【GPIO21~40】1×20(2.54ピンヘッダー)【DEBUG】1×3(2.54ピンヘッダー)質量(g)約3電源1.8V~5.5Vインターフェース【センサー】USB 1.1 micro B(電源供給/データ通信/プログラム書込み) ×1、GPIOピン (デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、ADC(12ビット500ksps) ×3、PWM (8×A/Bチャンネル、Bは入力対応) ×16、PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能) ×8、タイマー(アラーム ×4、Real Time Counter ×1) ×1、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー520KB SRAM、4MB Quad-SPIフラッシュ接触抵抗(mΩ)~20使用CPUデュアルコア ARM Cortex-M33 @150MHz電流容量3A動作温度範囲(℃)-20~+85(+70以下を推奨)I/O電源電圧(V)3.3
  • Raspberry Pi 5 スターターキット(8GB RAM版) Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5 スターターキット(8GB RAM版)

    Raspberry Pi
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5をはじめたい方向けのスターターキット ・Raspberry Pi 5をはじめたい方向けのスターターキットです。 ・冷却ファン付きの公式ケースや、Pi 5の要求仕様に応えるACアダプター、大容量64 GBのmircoSDカード(Raspberry Pi OSインストール済み)、ディスプレイと接続するためのHDMI(オス) - Micro-HDMI(オス)ケーブルが付属します。 ・マウス、キーボード等がセットになったコンプリートキットの取り扱いもあります。
    セット内容Raspberry Pi 5 / 8GB 本体、Raspberry Pi 5用公式ケース Red/White、microSD 64 GB Class10 UHS-1 SDR104対応 (Raspberry Pi OSインストール済み)、ラズパイ5に最適なACアダプター 5.1V/5.0A USB-PD Type-Cコネクタ出力、HDMI(オス) - Micro-HDMI(オス)ケーブル(1m)、スタートアップガイド(内容物一覧、接続設定)
  • カメラレンズ 16MM C-MOUNT (ROHS) Raspberry Pi

    カメラレンズ 16MM C-MOUNT (ROHS)

    Raspberry Pi
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール Seeed Studio

    Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール

    Seeed Studio
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Pico用高精度RTCモジュール 高精度RTCチップDS3231を搭載したRaspberry Pi Pico用のRTCモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けできるようにメスピンヘッダを搭載しています。通信にはI2Cバスを使用しています。積み重ね可能な設計のため、より多くの外部センサを接続することができます。 ・Raspberry Pi Picoシリーズに対応した標準的なRaspberry Pi Picoヘッダーを搭載 ・高精度RTCチップDS3231を搭載、バックアップ電池ホルダー付き ・リアルタイムクロックは、年/月/日/曜日/時間/分/秒をカウント。(2100年までのうるう年の補正も可能) ・任意のフォーマット:24時間または12時間(AM/PM表示付き) ・プログラマブルアラームクロック ×2
    電源3.3V温度範囲(℃)-40~+85バッテリー【バックアップバッテリー】2.3V~5.5V消費電流100nA(sustains data and clock information)
  • Raspberry Pi HQ Camera用 6mm 広角レンズ Raspberry Pi

    Raspberry Pi HQ Camera用 6mm 広角レンズ

    Raspberry Pi
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi HQ Camera本体と組み合わせて使用する広角(マクロ)レンズユニットです。
  • Raspberry Pi用RTCモジュール基板 多摩デバイス

    Raspberry Pi用RTCモジュール基板

    多摩デバイス
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    シンプルな機能でコストパフォーマンスのよいRTCモジュールRV-8263-C7を搭載 電源電圧:0.9V~5.5V 精度:±20ppm(@+25℃) 190nA(typ)(@+25℃/3.0V)の低消費電流 繰り返しカウントダウンタイマ割り込み、アラーム割り込み、時刻更新割り込みが可能 一回り小さいRV-8263-C8の機能評価用としても利用可能
    精度±20ppm(@+25℃)電源電圧(V)0.9~5.5基板寸法(mm)19.5×18.5
  • HDMI(オス)-Micro-HDMI(オス)ケーブル(1m) Raspberry Pi

    HDMI(オス)-Micro-HDMI(オス)ケーブル(1m)

    Raspberry Pi
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ・標準サイズのHDMIコネクタとMicro-HDMIコネクタの間で接続するためのケーブルです。 ・長さは1mでRaspberry Pi公式製品です。 ・Raspberry Pi 4 Model Bは画像/音声出力がmicro-HDMIコネクタです。 ・Raspberry Pi 4 Model Bを通常のHDMI端子を持つディスプレイなどに接続するのに最適です。
  • Raspberry Pi 5 コンプリートキット(8GB RAM版) Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5 コンプリートキット(8GB RAM版)

    Raspberry Pi
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    Raspberry Piの公式キーボードやマウスを含めたRaspberry Pi 5をはじめたい方向けのスターターキット ・モニタ(またはHDMI接続が可能なテレビ)を別途ご用意いただくだけで、すぐにRaspberry Pi 5を使いはじめることができます。 ・マウスやキーボード、ケースといった公式製品を中心としたキットなので統一感や機能性に優れます。 ・マウスやキーボードなどを排した、必要最低限のスターターキットの取り扱いもあります。
    セット内容Raspberry Pi 5 / 8GB 本体、Raspberry Pi 5用公式ケース Red/White、Raspberry Piオフィシャルキーボード日本語レイアウト 赤/白、Raspberry Piオフィシャルマウス 赤/白、microSD 64 GB Class10 UHS-1 SDR104対応 (Raspberry Pi OSインストール済み)、ラズパイ5に最適なACアダプター 5.1V/5.0A USB-PD Type-Cコネクタ出力、HDMI(オス) - Micro-HDMI(オス)ケーブル(1m)、Raspberry Pi 5用アクティブクーラー、Raspberry Pi 5用 RTC電池パック、スタートアップガイド(内容物一覧、接続設定)
  • Raspberry Pi 5 / 1GB Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5 / 1GB

    Raspberry Pi
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新モデル”Raspberry Pi 5”。
    仕様【GPU】VideoCore VII GPU OpenGL ES 3.1、Vulkan対応【SoC】Broadcom BCM2712 + RP1-C0出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18使用CPUクアッドコアARM Cortex-A76 2.4GHz(ARMv8 64bit)内蔵RAM1GBRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.0 / BLEWi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドストレージmicroSDメモリーカードUSB4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • Raspberry Pi Picoベーシックキット Seeed Studio

    Raspberry Pi Picoベーシックキット

    Seeed Studio
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi Picoとケーブル、ピンヘッダーのセット Raspberry Pi Picoは、最大133MHzで動作するARM Cortex M0+デュアルコアのRP2040マイコンを搭載した小型のマイコンボードです。本製品には、MicroUSBケーブルと20ピンヘッダー ×2、3ピンヘッダー ×1が付属しているので、すぐに開発を始めることができます。 ・最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex M0+プロセッサを搭載 ・264KB SRAM、2MBオンボードフラッシュを搭載 ・キャスタレーションモジュールにより、キャリアボードに直接はんだ付け可能 ・USB1.1ホストとデバイスをサポート ・低電力スリープおよび休止モード ・C/C++/Micropython SDK、ソフトウェアサンプル、ドキュメントが付属 ・USB経由でのドラッグ&ドロッププログラミングが可能 ・26× 多機能GPIOピン ×26 ・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットA/Dコンバータ ×3、PWMチャンネル ×16 ・クロック、タイマ、温度センサーを搭載 ・高速浮動小数点ライブラリ ・プログラマブルI/O(PIO)ステートマシン ×8
    セット内容Raspberry Pi Pico ×1、MicroUSBケーブル ×1、20ピンヘッダー ×2、3ピンヘッダー ×1RoHS指令(10物質対応)対応

産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用PC本体