絞り込み
ブランド
- CAMAG(カマグ)
- アズワン(7)
- ニッコー(7)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
特価

二槽式展開槽 ステンレスフタタイプ
CAMAG(カマグ)¥92,980税込¥102,2781個翌々日出荷展開槽の底が山になっていることにより、少量の展開溶媒での展開が可能です。溶媒蒸気の前飽和により、再現性の高い展開ができます。用途薄層クロマトグラフィー(TLC)における展開用。トラスコ品番792-4852材質本体:ガラス、フタ:ステンレス幅(mm)217寸法(mm)展開層:200×100色透明容量(mL)10高さ(mm)123奥行(mm)63槽内寸法(mm)50
『冷却水/温水循環装置(チラー等)』には他にこんなカテゴリがあります
- 循環装置(チラー)
- 冷却水/温水循環装置(チラー等)用部品