絞り込み
ヒーター容量(W)
  • 200
  • 150(2)
  • 235(1)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 330(2)
  • 350(1)
  • 400(3)
  • 450(3)
  • 480(2)
  • 500(3)
  • 600(4)
  • 650(2)
  • 750(2)
  • 800(3)
  • 1000(2)
  • 1200(2)
  • 1270(2)
  • 1800(1)
  • 2000(1)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミブロック恒温槽 DBH-1000型 SIBATA(柴田科学)アルミブロック恒温槽 DBH-1000型SIBATA(柴田科学)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。 ・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。 ・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。 ・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。 ・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。 ・4種類のアルミブロックが交換可能です。
ヒーター容量(W)(加熱)200型式DBH-1000型質量(kg)約3電源AC100V 50/60Hz 2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず)温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体温度調節精度±0.5℃±1digit保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A)温度設定範囲(℃)室温+5~200タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分)設定最小単位(温度)0.1℃

ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります

ウォーターバス