絞り込み
容量(L)
  • 0.9(1)
  • 1.2(1)
  • 3.5(1)
  • 9(1)
  • 12.6(1)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 26.2(1)
ヒーター容量(W)
  • 250(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 600(1)
  • 750(1)
  • 900(1)
  • 1000(1)
ブランド
  • アズワン
  • 三商(19)
  • ナリカ(10)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • ヤマト科学(6)
  • ケニス(5)
  • 日伸理化(4)
  • DLAB(4)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(4)
  • JEIO TECH(4)
  • ADVANTEC(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • ニッコー(2)
  • 家田貿易(2)
  • ユニバーサル(2)
  • 山本鍍金試験器(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニブロックバス アズワン

    ミニブロックバス

    アズワン(3件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 恒温スターラーバス アズワン

    恒温スターラーバス

    アズワン
    237,000税込260,700
    1台
    当日出荷
    恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。 スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。 恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。 温調器が見やすくなりました。
    付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個質量(kg)13回転数(min-1[r.p.m])100~1500(個別回転制御方式)電源AC100V 50/60Hz 11A槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150撹拌容量300mLビーカー×8個安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度制御方式PID制御温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)外寸法(mm)400×422×314ヒーター容量(W)1000温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3903-21撹拌方式噴流撹拌方式
  • ウォーターバススターラー アズワン

    ウォーターバススターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    77,200税込84,920
    1個
    当日出荷
    水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
    付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個材質(本体)ステンレス(SUS430)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)電源(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])100~1200槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)5~80アズワン品番2-7940-31材質(槽内)ステンレス(SUS316)商品タイプレンタル品はこちら
  • ドライブロックバス アズワン

    ドライブロックバス

    アズワン(1件のレビュー)
    111,000税込122,100
    1個
    翌々日出荷
    付属品ブロック取出しつまみ品名本体制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング安全装置温度過昇防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0温度調節精度(℃)±0.1~±0.3
  • スマートウォーターバス アズワン

    スマートウォーターバス

    アズワン
    94,900税込104,390
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げセンサーK型熱電対安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカーヒーターマイカヒーター温度調節精度±1℃電源コード1.4m 3Pプラグ付き温度調節PID制御、SSR出力温度設定範囲(℃)室温+5~80材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • ウォータージャケットバス アズワン

    ウォータージャケットバス

    アズワン
    31,500税込34,650
    1個
    当日出荷
    容量(L)3.5アズワン品番1-4535-01
  • 水槽 アズワン

    水槽

    アズワン
    25,200税込27,720
    1個
    翌々日出荷
    材質PMMA(アクリル)耐熱温度(℃)30
  • ウォータージャケットバス アズワン

    ウォータージャケットバス

    アズワン
    33,900税込37,290
    1個
    翌々日出荷
    温水冷水の循環により熱交換を行います。ステンレス製の2重構造により間接的な熱交換が可能です。温水・冷水の循環により熱交換を行います。
    仕様ホース接続径(mm):Φ10ニップル×2材質SUS304容量(L)約9内寸法(mm)Φ300×130アズワン品番1-4535-02
  • 小型ビーズバス アルミ槽 アズワン

    小型ビーズバス アルミ槽

    アズワン
    113,000税込124,300
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
    用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~150外寸法(mm)150×190×207安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
  • ビーズバス アズワン

    ビーズバス

    アズワン
    149,000税込163,900
    1個
    当日出荷
    アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の加熱/冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずに済み、片付けに便利です。アルミビーズを繰り返し利用する事により、経済的。挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。
    種別BBH-1 ホットアズワン品番3-6770-01商品タイプレンタル品はこちら
  • ミニクールブロックバス アズワン

    ミニクールブロックバス

    アズワン
    66,600税込73,260
    1個
    欠品中
    仕様温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃)質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)制御方式PID制御方式型番MyBL-10C温度調節範囲(℃)0~100サイズ(mm)162×110×140アズワン品番2-951-01
  • ドライブロックバス・アルミブロック アズワン

    ドライブロックバス・アルミブロック

    アズワン(1件のレビュー)
    25,600税込28,160
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ステンレス水槽(SUS304・断熱材入り) アズワン

    ステンレス水槽(SUS304・断熱材入り)

    アズワン
    42,500税込46,750
    1個
    当日出荷
    材質SUS304耐熱温度(℃)Max80使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ウォーターバス アズワン

    ウォーターバス

    アズワン
    69,900税込76,890
    1台
    当日出荷
    材質槽:ステンレス(SUS304)、パイプヒーター:真鍮ニッケルメッキ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)室温+5~95℃周波数(Hz)50/60電源(V)AC100槽内寸法(mm)Φ210×120最高温度(℃)95型番IWB-100安全装置温度ヒューズ付き電源コード(m)1.8温度精度±2℃プラグ3Pタイプ温度調節バイメタル式外寸法(mm)Φ220×121アズワン品番1-102-01最大電力750W
  • ブロックバスシェーカー Blockシリーズ アズワン

    ブロックバスシェーカー Blockシリーズ

    アズワン
    210,500税込231,550
    1個
    翌々日出荷
    低温~高温までの幅広い温度域で撹拌可能です。カラータッチパネル採用で視認性・操作性に優れています。実験に応じてブロックを選べ、交換も工具不要で簡単です。ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
    仕様●プログラム数:50●振とう振幅(mm):3寸法(mm)318×154×220質量(kg)本体/10電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])200~3000※2表示4.3インチ液晶、タッチスクリーンアズワン品番4-3883-02タイマー1秒~99時間59分59秒温度調節精度(℃)±0.5(@30~50
  • ブロックバスシェーカー Blockシリーズ アズワン

    ブロックバスシェーカー Blockシリーズ

    アズワン
    24,900税込27,390
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
  • ステンレス水槽用フタ アズワン

    ステンレス水槽用フタ

    アズワン
    13,800税込15,180
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • スターラ付恒温槽 アズワン

    スターラ付恒温槽

    アズワン
    281,000税込309,100
    1個
    翌々日出荷
    恒温水槽は容器の固定が容易な平型タイプです。
    材質【恒温水槽部】SUS304寸法(mm)【スターラー部】208×320×95質量(kg)【スターラー部】2.9、【恒温水槽部】2.7電源(V)【恒温水槽部】AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)【恒温水槽部】230×330×85モーター【スターラー部】ACインダクションモーター電源コード(m)【恒温水槽部】1.8(3Pプラグ)機能【恒温水槽部】過昇防止:設定値+5℃上昇時停止温度制御方式【恒温水槽部】デジタルPID制御回転数約100~1400(rpm)撹拌容量(mL)【スターラー部】槽内/50~3000、槽外/50~10000温度設定範囲(℃)【恒温水槽部】室温+5~80アズワン品番1-5088-21磁力【スターラー部】0.15T温度調節精度(℃)【恒温水槽部】±0.1(at37℃)
  • ブロックバスシェーカー用 オプション品 Blockシリーズ アズワン

    ブロックバスシェーカー用 オプション品 Blockシリーズ

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様ブロックバスシェーカー用ブロック
  • ブロックバスシェーカー アズワン

    ブロックバスシェーカー

    アズワン
    297,000税込326,700
    1個
    翌々日出荷
    低温~高温までの幅広い温度域で撹拌可能です。カラータッチパネル採用で視認性・操作性に優れています。実験に応じてブロックを選べ、交換も工具不要で簡単です。ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
    仕様振とう振幅:3mm、プログラム数:50質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])100~3000(上限回転数はブロックごとに異なります。)表示4.3インチ液晶、タッチスクリーン電源(AC100V)50/60Hz温度設定範囲(℃)室温‐20 ~105 (0℃未満設定不可)サイズ(mm)318×154×220アズワン品番4-3883-01タイマー1秒~99時間59分59秒温度調節精度(℃)±0.5(@30~50)
  • ビーズバス アズワン

    ビーズバス

    アズワン
    234,000税込257,400
    1個
    翌々日出荷
    面倒な廃液処理から開放!ペルチェユニットを採用。細やかな温度管理が可能です。アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずにすみ、片付けに便利です。アルミビーズは繰り返し利用することができ、挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。
    用途安全機能:過電流保護ヒューズ・手動復帰型バイメタル種別クール&ウォームアズワン品番3-6770-12
  • 恒温水槽加熱装置 アズワン

    恒温水槽加熱装置

    アズワン
    168,000税込184,800
    1個
    当日出荷
    パイプヒーターと循環ポンプにより効率よく加熱と撹拌ができます。 循環水の断水検知によりヒーター・ポンプの電源を切断し、警報ランプが点灯します。
    寸法(mm)150×185×373質量(kg)約4.5材質(本体)ステンレス(SUS304)電源AC100V(50/60Hz)/15A安全装置循環水断水検知、警報ランプ表示(点灯)(ヒーター・ポンプ電源OFF)温度表示LCDデジタル表示温度制御方式PID制御温度調節精度±2℃(コントローラー単体の性能)ポンプマグネットポンプ(呼び水必要)・最大揚水量2.1~2.7mヒーター容量(W)900粘度(mPa・s)30以下温度設定範囲(℃)室温+10~80アズワン品番1-5807-11循環水量(L/min)5.5/6.0
  • クール・ホットブロックバス アズワン

    クール・ホットブロックバス

    アズワン
    34,900税込38,390
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ステンレス角型水槽 アズワン

    ステンレス角型水槽

    アズワン
    40,300税込44,330
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスアズワン品番1-4312-02
  • ブロックバスシェーカー アズワン

    ブロックバスシェーカー

    アズワン
    167,000税込183,700
    1個
    当日出荷
    温度制御方式PID制御振幅(mm)2サイズ(mm)300×225×195
  • ドライブロックバス アズワン

    ドライブロックバス

    アズワン
    18,800税込20,680
    1個
    当日出荷
  • ドライバス アズワン

    ドライバス

    アズワン
    33,900税込37,290
    1個
    48日以内出荷
  • クールブロックバス アズワン

    クールブロックバス

    アズワン
    220,000税込242,000
    1個
    翌々日出荷
    仕様200×265×172mm重量(kg):6.5(アルミブロック含む)標準アルミブロック1個付属、1.5mLサンプルチューブ40本架けサイズ(mm):90×130×40アズワン品番1-349-21
  • ブロックバス アズワン

    ブロックバス

    アズワン
    130,000税込143,000
    1個
    10日以内出荷
    コンパクトながら幅広い温度を高精度に制御します。 CDB-105は冷却機能もありますので、幅広くお使いいただけます。
    質量(kg)約2.5電流(A)2電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式PID制御温度調節精度±0.1℃保証期間3年外寸法(mm)100×215×165温度分布精度0.4℃
  • ステンレス角型水槽 アズワン

    ステンレス角型水槽

    アズワン
    49,900税込54,890
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番1-4312-01
  • 加熱撹拌ドライバス(1連) アズワン

    加熱撹拌ドライバス(1連)

    アズワン
    246,000税込270,600
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)260×230×180アズワン品番2-7828-21
  • 加熱撹拌ドライバス(6連) アズワン

    加熱撹拌ドライバス(6連)

    アズワン
    8,650税込9,515
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ホットドライバス アズワン

    ホットドライバス

    アズワン
    70,900税込77,990
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)~120コンセント形状アース線付3Pプラグ温度精度±3℃温度制御方式マイコンPID方式適合アルミブロックサイズ(mm)97×74×50
  • ステンレス水槽 アズワン

    ステンレス水槽

    アズワン
    35,800税込39,380
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)容量(L)約22槽内寸法(mm)310×530×155使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。槽外寸法(mm)330×575×165

ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります

ウォーターバス