絞り込み
穴数
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 48(2)
  • 96(1)
ブランド
  • アズワン
  • 日伸理化(34)
  • IKA(26)
  • Thermo Fisher Scientific(16)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(13)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • シェルドン(8)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(5)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(5)
  • 三商(4)
  • Labnet(4)
  • ADVANTEC(3)
  • JEIO TECH(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • コーニング(2)
  • ケニス(2)
  • バイオメディカルサイエンス(2)
  • トスク(2)
  • FINEPCR(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴数から絞り込む
8(2)
12(1)
15(1)
20(3)
24(1)
25(1)
35(1)
36(1)
48(2)
96(1)
  • オンアイスラック アズワン

    オンアイスラック

    アズワン
    17,700税込19,470
    1個
    当日出荷
    サンプルを均一に冷却!アイス上や保冷剤による冷却で試料の温度を一定に維持します。アイスとの接触によるコンタミを防止します。均一な冷却が可能です。
    仕様収納チューブ数(mL):0.2/64本、1.5/50本材質アルミニウム合金寸法(mm)155×150×20耐冷温度(℃)-196℃アズワン品番4-742-01
  • ホットドライバス用アルミブロック アズワン

    ホットドライバス用アルミブロック

    アズワン
    25,403税込27,943
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    付属品安全対策用サーモペイント付(70℃変色)、着脱用取手付(取外し式、ステンレス製)材質アルミニウム寸法(mm)97×74×50穴深さ(mm)40
  • ドライブロックバス用アルミブロック アズワン

    ドライブロックバス用アルミブロック

    アズワン(1件のレビュー)
    24,900税込27,390
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外形寸法(mm)108×108×80
  • アルミブロック アズワン

    アルミブロック

    アズワン
    25,000税込27,500
    1台
    当日出荷
    仕様サーモペイント付き(70℃変色)材質ブロック:アルミニウム外形寸法(mm)97×74×50材質(取手)ステンレス(SUS303)穴深さ(mm)40
  • ドライバスインキュベーター ヒートブロック アズワン

    ドライバスインキュベーター ヒートブロック

    アズワン
    42,200税込46,420
    1台
    4日以内出荷
    室温+5℃~100℃と広範囲の温度に対応 高い精度 5種類のブロックから選択可能(別売)
    仕様●設定範囲:0~100℃●制御範囲:室温+5~100℃●温度精度:≦±0.3℃●温度均一性:≦±0.3℃●表示精度:0.1℃●時間設定:1秒~999時間●加温時間:≦20分(40℃→100℃)●4℃での保持:不可●電源:DC24V/1.67A●消費電力:40W●外寸:113×145×110mm●重量:0.5kg(本体のみ)アズワン品番67-9358-63
  • アルミニウムブロック アズワン

    アルミニウムブロック

    アズワン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    実験用途に合わせてブロックを1個、2個、3個等組み合わせが可能です。すべてのブロックの標準サイズは W104×D80×H53mm
  • アルミブロックヒーター DMBシリーズ アズワン

    アルミブロックヒーター DMBシリーズ

    アズワン
    108,460税込119,306
    1台
    23日以内出荷
    試験管 マイクロチューブ等の加熱乾燥の実験に適しています。使用するチューブサイズに合わせて、多様なアルミブロックを組み合わせて使用が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。アルミブロックの標準サイズは W 104×D80×H53mm(別売)
  • アルミブロックNo.2 Φ12 アズワン

    アルミブロックNo.2 Φ12

    アズワン
    39,900税込43,890
    1個
    93日以内出荷
    深さ(mm)約40アズワン品番62-2643-02穴径(mm)Φ12.2×20個
  • 5ml用ブロック アズワン

    5ml用ブロック

    アズワン
    29,900税込32,890
    1個
    7日以内出荷
    容量(mL)5チューブ×12本アズワン品番1-1586-18
  • THB用 5mlチューブブロック アズワン

    THB用 5mlチューブブロック

    アズワン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    容量(mL)ブロック5チューブ用・25本架サイズ(mm)110×110×70アズワン品番1-7554-21
  • ブロックバス用 アルミブロック アズワン

    ブロックバス用 アルミブロック

    アズワン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • クールブロックバス専用 アルミブロック アズワン

    クールブロックバス専用 アルミブロック

    アズワン
    44,100税込48,510
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)90×130×40穴数0.5mL×48穴アズワン品番1-349-03
  • ブロック アズワン

    ブロック

    アズワン
    11,100税込12,210
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷

ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります

アルミブロック