49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ECウォーターバス/ECオイルバス スノコ アズワン

    ECウォーターバス/ECオイルバス スノコ

    アズワン
    ¥4,190~税込¥4,609~
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム
  • 恒温水槽用防藻防カビ剤 アズワン

    恒温水槽用防藻防カビ剤

    アズワン
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    成分PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)他アズワン品番2-4971-01
  • 交換用陽極板 山本鍍金試験器

    交換用陽極板

    山本鍍金試験器
    ¥2,690~税込¥2,959~
    1個
    当日出荷
  • ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板 三商

    ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板

    三商
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アルミビーズ小(2L) アズワン

    アルミビーズ小(2L)

    アズワン
    ¥19,900税込¥21,890
    1袋
    当日出荷
    熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
    材質アルミニウム合金質量(kg)約3.4使用温度範囲(℃)-80~+350容量(L)2サイズ(mm)約Φ4アズワン品番3-6752-02
  • 恒温槽用防腐・防汚剤 ケニス

    恒温槽用防腐・防汚剤

    ケニス
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷
    恒温水槽における細菌・微生物の増殖を抑制し、槽内に汚れが付着しにくくすることで、槽内のクリアな視界を1カ月以上保ちます。 1本で約400Lの水に使用できます。
    容量(mL)500
  • ウォーターバス 用スノコ アズワン

    ウォーターバス 用スノコ

    アズワン
    ¥6,790税込¥7,469
    1個
    当日出荷
    適合本体WB-100SAM材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.2槽内寸法(mm)-外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×155×45アズワン品番1-3146-12
  • ウォーターバス用空焚防止器 三商

    ウォーターバス用空焚防止器

    三商
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
    仕様水位調節幅:水槽上縁から47~90mm種別導電率式電源AC100V 50/60Hz 15A使用流体水専用許容温度(℃)90適合壁厚(mm)バス側:8まで SUS水槽専用
  • 缶石除去剤(オルガゾール) オルガノ

    缶石除去剤(オルガゾール)

    オルガノ(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(1kg)
    当日出荷
    鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。 洗浄液の色で効果が確認できます。
    用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。仕様酸性使用濃度:5~10%アズワン品番1-9593-01
  • 缶石除去剤 ケニス

    缶石除去剤

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    代表的なカルシウム系スケール用の洗浄剤で、ウォーターバス・恒温水槽などステンレスの洗浄にも適しています。 洗浄液の効果を色の変化(紫色→黄色)で確認できます。
    容量(kg)1
  • TBS271FA用ステンレス棚板 TB001420 ADVANTEC

    TBS271FA用ステンレス棚板 TB001420

    ADVANTEC
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷
    適合TBS271FAアズワン品番64-1032-07
  • ウォーターバス・オイルバス オプション アズワン

    ウォーターバス・オイルバス オプション

    アズワン
    ¥6,090税込¥6,699
    1個
    当日出荷
    適合(オイルバススターラー)OB-200AM、(ウォーターバススターラー)WB-80AM、WB-100AMアズワン品番2-7940-11
  • アルミビーズ大(2L) アズワン

    アルミビーズ大(2L)

    アズワン
    ¥19,900税込¥21,890
    1袋
    当日出荷
    熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
    材質アルミニウム合金質量(kg)約3.3使用温度範囲(℃)-80~+350容量(L)2サイズ(mm)約Φ10アズワン品番3-6752-01
  • バス用スノコ EBS-197 アズワン

    バス用スノコ EBS-197

    アズワン
    ¥5,890税込¥6,479
    1個
    当日出荷
    槽内寸法(mm)バス用スノコ型番EBS-197外寸法(mm)Φ197×45アズワン品番1-6038-01
  • ウォーターバス丸型槽タイプ すのこ アズワン

    ウォーターバス丸型槽タイプ すのこ

    アズワン
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    当日出荷
    適合本体IWB-100材質ステンレス(SUS304)槽内寸法(mm)Φ200×45型番スノコ外寸法(mm)Φ200×45アズワン品番1-3148-02
  • ウォーターバス スターラー用 PID制御 ADVANTEC

    ウォーターバス スターラー用 PID制御

    ADVANTEC
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
    付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95℃安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω)温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)
  • 過熱防止器 アサヒ理化製作所

    過熱防止器

    アサヒ理化製作所
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
    質量(kg)1.2出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 シリカガラス被覆外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×85出力容量MAX15Aリード線(m)1.5温度設定範囲(℃)0~400
  • クールプレート用アルミビーズバス アズワン

    クールプレート用アルミビーズバス

    アズワン
    ¥20,200税込¥22,220
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム(表面アルマイト処理)寸法(mm)120×142×130質量(kg)約1.8内寸法(mm)104×126×122型番アルミビーズバスアズワン品番1-5951-11
  • 温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所

    温度センサ(K熱電対)

    アサヒ理化製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    11日以内出荷
    寸法(Φ×Lmm)1.6×250耐熱温度(℃)1200
  • 温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所

    温度センサ(K熱電対)

    アサヒ理化製作所
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ADH-400付属のセンサです。
    仕様シリカガラス被覆寸法(Φmm)0.32耐熱温度(℃)400
  • BI用サンプルホルダー アステック

    BI用サンプルホルダー

    アステック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
  • 抗菌防藻防カビ剤 アズワン

    抗菌防藻防カビ剤

    アズワン
    ¥3,590~税込¥3,949~
    1個
    当日出荷
  • PSL-2500A型用アルミビーズ2L EYELA(アイラ/東京理化器械)

    PSL-2500A型用アルミビーズ2L

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    4日以内出荷
    マグネチックスターラー付アルミブロック低温槽(PSL-2500A型)用のオプション品です。
    仕様アルミビーズ2Lアズワン品番4-5091-01
  • 空焚防止器 TGK(東京硝子器械)

    空焚防止器

    TGK(東京硝子器械)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    10日以内出荷
    適合導電率方式
  • ウォーターバス用フラスコトレー TGK(東京硝子器械)

    ウォーターバス用フラスコトレー

    TGK(東京硝子器械)
    ¥17,900税込¥19,690
    1枚
    6日以内出荷
    タイプSUS製
  • 過熱防止器 ADH-400II アサヒ理化製作所

    過熱防止器 ADH-400II

    アサヒ理化製作所
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    8日以内出荷
    恒温槽や乾燥器・培養器などの恒温機器の電源供給回路間へセットすることにより、接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。 停電回復時や異常過熱を検知し電源供給回路を遮断した時など、本体のRESETスイッチを押さない限り自動的に電源が復帰しない構造となっています。 付属の熱電対は、耐熱温度400℃のシリカガラス被覆を使用しています。 温度測定部分は露出しております。
    仕様調節器表示:デジタル式温度設定単位:1℃単位温度センサー:K熱電対仕様(耐熱400℃)本体電源:AC200V 設置3Pゴムプラグ付き(電源ケーブル 約2.0m)最大制御容量:MAX15Aまで電源出力:端子台(M4ネジ)または、3Pコンセント(同時使用は不可)温度範囲(℃)常温~400本体寸法(mm)120×140×80H
  • 過熱防止器 アサヒ理化製作所

    過熱防止器

    アサヒ理化製作所
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    41日以内出荷
    接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
    質量(kg)1.5出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 Φ1.6×L150 シース仕様外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×90出力容量MAX15Aリード線(m)2温度設定範囲(℃)0~1200
  • 温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所

    温度センサ(K熱電対)

    アサヒ理化製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    ADH-1200付属センサ。
    寸法(Φ×Lmm)1.6×150耐熱温度(℃)1200
  • ブロックバスシェーカー用プレート 96/384マイクロプレート 1枚用 DLAB

    ブロックバスシェーカー用プレート 96/384マイクロプレート 1枚用

    DLAB
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    種別96/384マイクロプレート(1枚用)振動数300~1500rpmアズワン品番3-7036-38
  • ブロックバスシェーカー用プレート 0.2mL/96PCRプレート 1枚用 DLAB

    ブロックバスシェーカー用プレート 0.2mL/96PCRプレート 1枚用

    DLAB
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    種別0.2mL/96PCRプレート(1枚用)振動数300~1500rpmアズワン品番3-7036-37
  • リフトアップバスカバー 三商

    リフトアップバスカバー

    三商
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷
  • ウォーターバススターラー用 三商

    ウォーターバススターラー用

    三商
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    アクリル製。ドーム型のカバーですので背の高い容器を入れる際にも便利です。長時間連続使用する場合、水の蒸発を防止します。
    寸法(Φ×高さH)(mm)170×95(有効内寸法)
  • 4Lウォーターバス用PP製蓋 三商

    4Lウォーターバス用PP製蓋

    三商
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
  • 卓上小型低温水槽用 三商

    卓上小型低温水槽用

    三商
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    種別水槽カバー
  • ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス鍋敷き 三商

    ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス鍋敷き

    三商
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    種別全サイズ共通寸法(mm)320×320
  • ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス支柱 三商

    ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス支柱

    三商
    ¥719税込¥791
    1個
    3日以内出荷
    ウォーターバスの他、オイルバスに取付けて、容器の固定用にお使い頂けます。
    材質SUS304外径(Φ)×全長(mm)9×400
  • スターラー用ポールセット TGK(東京硝子器械)

    スターラー用ポールセット

    TGK(東京硝子器械)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    6日以内出荷
    TGK品番692-63-07-28
  • ハルセル試験装置 山本鍍金試験器

    ハルセル試験装置

    山本鍍金試験器
    ¥6,590税込¥7,249
    1個
    当日出荷
    型番B-59-P07サイズ(mm)64×64×2アズワン品番1-1737-14
  • バス用フタ Major Science(メジャーサイエンス)

    バス用フタ

    Major Science(メジャーサイエンス)
    ¥1,708税込¥1,879
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)83×58.5×31.5型番MD-MINI-LIDアズワン品番2-9528-17
  • バス用ブロックリフター Major Science(メジャーサイエンス)

    バス用ブロックリフター

    Major Science(メジャーサイエンス)
    ¥1,708税込¥1,879
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ95型番MS-BL95-Eアズワン品番2-9528-16

『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります

ドライ/クール/ウォーターバス用部品