絞り込み
適合径(Φmm)
- 103(1)
- 120(2)
- 140(4)
- 140~166(1)
- 166(1)
- 230(1)
- 230~255(1)
- 232(1)
架数
- 2
- 1(9)
- 3(6)
- 4(2)
- 5(2)
ブランド
- アズワン(7)
- テラオカ(ANEX)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「適合径(Φmm)」から絞り込む
103(1)
120(2)
140(4)
140~166(1)
166(1)
230(1)
230~255(1)
232(1)

ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架け
アズワン¥22,800税込¥25,0801個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。材質スチール寸法(mm)約720×360×1090質量(kg)約24色黒架数6000Lまたは7000L×2本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-05適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ
アズワン¥17,500税込¥19,2501個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。材質スチール色黒アンカー穴(mm)Φ10mm×4個適合ボンベΦ140×H990mm)
ボンベスタンド
テラオカ(ANEX)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷付属品チェーン付き仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース2箇所、2本立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×300×602.3最大径(Φmm)ボンベ収納:166以内パイプ径(Φmm)25材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上収納数ボンベ:1500L×2本RoHS指令(10物質対応)対応
ボンベスタンドミニ
テラオカ(ANEX)¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷<500Lボンベ×2本> or <1500Lボンベ×2本> or <500Lと1500Lの各1本> のパターンを選択し収納ができます。付属のアタッチメントを使用することで500Lボンベと1500Lボンベの組み合わせが自由です。アタッチメントを使用しない場合はサイドのフックにかけることができます。適合サイズ【1500Lボンベ】Φ140×H990mm【500Lボンベ】Φ103×H650mm収納数2収納量500Lボンベ×2本 or 1500Lボンベ×2本 or 500Lと1500Lの各1本適合径(Φmm)103/140
クリーンルーム用ボンベスタンド SUSシリーズ SUSシリーズ
アズワン¥179,800~税込¥197,780~1台30日以内出荷仕様ボンベ固定用クサリ(上・下)×各1ヶ所、アンカーボルト固定用穴(Φ10mm)×5ヶ所付き材質SUS304
ボンベ固定スタンド
アズワン¥137,000税込¥150,7001台30日以内出荷から40日以内出荷2重ガードでさらに安心。金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。材質ステンレス(SUS304)適合径(Φmm)120
『危機管理』には他にこんなカテゴリがあります
- プロテクタ/転倒防止/火災防止
- 洗眼器
- レーザー光しゃ光
- セーフティプロテクター
- 薬災防止
- 実験研究用ボンベスタンド