絞り込み
適合径(Φmm)
- 120(2)
- 140(2)
- 140~166(1)
- 230(1)
- 232(1)
架数
- 3
- 1(9)
- 2(9)
- 4(2)
- 5(2)
ブランド
- アズワン(6)
「適合径(Φmm)」から絞り込む
120(2)
140(2)
140~166(1)
230(1)
232(1)

ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ
アズワン¥19,600税込¥21,5601個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。材質スチール色黒アンカー穴(mm)Φ10mm×4個適合ボンベΦ140×H990mm)
ボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズ
アズワン¥29,400税込¥32,3401個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。材質スチール寸法(mm)約1020×360×1090質量(kg)約32色黒架数6000Lまたは7000L×3本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-06適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
クリーンルーム用ボンベスタンド SUSシリーズ SUSシリーズ
アズワン¥223,740~税込¥246,114~1台30日以内出荷仕様ボンベ固定用クサリ(上・下)×各1ヶ所、アンカーボルト固定用穴(Φ10mm)×5ヶ所付き材質SUS304
ボンベ固定スタンド
アズワン¥142,000税込¥156,2001台30日以内出荷から40日以内出荷2重ガードでさらに安心。金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。材質ステンレス(SUS304)適合径(Φmm)120
『危機管理』には他にこんなカテゴリがあります
- プロテクタ/転倒防止/火災防止
- 洗眼器
- レーザー光しゃ光
- セーフティプロテクター
- 薬災防止
- 実験研究用ボンベスタンド