絞り込み
適合径(Φmm)
- 140
- 100~240(2)
- 103(2)
- 107(1)
- 108(1)
- 120(3)
- 130~240(1)
- 140~166(1)
- 150~240(1)
- 166(1)
- 170(1)
- 230(3)
- 230~255(1)
- 232(3)
- 240(2)
- 250(1)
- 250~320(1)
- 320(1)
架数
- 1(3)
- 2(4)
- 3(2)
ブランド
- アズワン(5)
- テラオカ(ANEX)(1)
「適合径(Φmm)」から絞り込む
100~240(2)
103(2)
120(3)
140
230(3)
232(3)
240(2)
250(1)
250~320(1)
320(1)

ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ
アズワン¥17,500~税込¥19,250~1個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。材質スチール色黒アンカー穴(mm)Φ10mm×4個適合ボンベΦ140×H990mm)
ボンベ固定スタンド 1500L×1本架け
アズワン¥13,600税込¥14,9601個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。材質スチール寸法(mm)約260×260×670質量(kg)約6色黒架数1500L×1本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-01適合ボンベΦ140×H990mm)
ボンベ固定スタンド
アズワン¥26,500税込¥29,1501個当日出荷ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。材質スチール製(焼付塗装)穴径(Φmm)(土台)13
ボンベスタンドミニ
テラオカ(ANEX)¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷<500Lボンベ×2本> or <1500Lボンベ×2本> or <500Lと1500Lの各1本> のパターンを選択し収納ができます。付属のアタッチメントを使用することで500Lボンベと1500Lボンベの組み合わせが自由です。アタッチメントを使用しない場合はサイドのフックにかけることができます。適合サイズ【1500Lボンベ】Φ140×H990mm【500Lボンベ】Φ103×H650mm収納数2収納量500Lボンベ×2本 or 1500Lボンベ×2本 or 500Lと1500Lの各1本適合径(Φmm)103/140
クリーンルーム用ボンベスタンド SUSシリーズ SUSシリーズ
アズワン¥179,800~税込¥197,780~1台25日以内出荷から30日以内出荷仕様ボンベ固定用クサリ(上・下)×各1ヶ所、アンカーボルト固定用穴(Φ10mm)×5ヶ所付き材質SUS304
『危機管理』には他にこんなカテゴリがあります
- プロテクタ/転倒防止/火災防止
- 洗眼器
- レーザー光しゃ光
- セーフティプロテクター
- 薬災防止
- 実験研究用ボンベスタンド



























![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)