絞り込み
容量(L)
  • 2(1)
  • 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 600
  • 150(3)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350~1800(2)
  • 800(2)
  • 1000(27)
  • 1100(5)
  • 1150(3)
  • 1200(20)
  • 1300(7)
  • 1350(17)
  • 1400(20)
  • 1500(115)
  • 1700(8)
  • 1750(5)
  • 1800(6)
  • 2000(12)
  • 2300(3)
  • 2500(2)
材質(プレート)
  • アルミ(2)
  • ステンレス(2)
ブランド
  • アズワン(4)
  • ヤマト科学(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
2(1)
5(1)
  • ハイパーホットスターラーシステムDx 出荷前点検検査書付き HVDHシリーズ アズワン

    ハイパーホットスターラーシステムDx 出荷前点検検査書付き HVDHシリーズ

    アズワン
    ¥258,000税込¥283,800
    1台
    9日以内出荷
    強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
    材質本体外装/鋼板+焼付塗装タイプ低~超高粘度液用回転数(min-1[r.p.m])10~600本体寸法(mm)212×256×186天板寸法(mm)200×200モーターDCブラシレスモーター、60W電源コード(m)3電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)アルミニウム温度設定範囲(℃)室温+5~200電源プラグプラグ/3Pタイプ回転数制御方式回転数フィードバック制御校正証明書点検・検査書
  • ハイパースターラーシステムDxⅡ 出荷前点検検査書付き アズワン

    ハイパースターラーシステムDxⅡ 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    ¥200,000税込¥220,000
    1台
    9日以内出荷
    専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
    仕様回転数フィードバック制御、ハイパー撹拌子 HSBシリーズのみ使用可寸法(mm)278×350×120材質(本体)外装:アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂モーターDCブラシレスモーターモーター(W)60電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)電源プラグ3P校正証明書点検・検査書
  • ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(S) アズワン

    ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(S)

    アズワン
    ¥183,000税込¥201,300
    1台
    翌々日出荷
    専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
    付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター仕様低~超高粘度液用材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂回転数(min-1[r.p.m])10~600電源AC100V、 50/60Hz、プラグ3Pタイプコード長さ(m)2.5モーターDCブラスレスモーター60W撹拌容量(mL)100~2000材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-8993-12
  • ラボスターラ ヤマト科学

    ラボスターラ

    ヤマト科学
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    高粘度用から低粘度用まで広域回転範囲をカバーした高信頼性スターラです。DCブラシレスモータとフィードバック制御の採用により、高トルクと安定した回転を実現しています。 またフリー電源の採用によりAC100~125Vの範囲でお使いいただけます。広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけます。 。DCブラシレスモータの採用によりブラシ交換の必要がなく、スパークの発生がない安心設計です。回転数の設定、確認が容易なデジタル回転計を採用しています。撹拌軸にかかる負荷をモニタすることができるトルクインジケーター付きです。 電源はAC100~125Vに対応していますので、海外地域でもそのままご使用いただけます。
    付属品クランプ、安全カバー、チャックハンドル質量(kg)2.4周波数(Hz)50/60電源(V)AC100~AC125表示パネル表示/回転数デジタル表示、過負荷表示、トルクインジケーター(1目盛り20%)モーターDCブラシレスモータ70W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバー電源コード(m)2本体外形寸法(mm)146(幅)×154(奥行)×165(高さ)チャック径8mm用ドリルチャック回転制御フィードバック制御電源コード2極接地型プラグ付属コード

『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体