絞り込み
容量(L)
- 2(1)
- 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 600
- 150(3)
- 250(2)
- 300(2)
- 350~1800(2)
- 800(2)
- 1000(28)
- 1100(6)
- 1150(3)
- 1200(20)
- 1300(7)
- 1350(17)
- 1400(21)
- 1500(115)
- 1700(8)
- 1750(5)
- 1800(6)
- 2000(13)
- 2300(3)
- 2500(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
材質(プレート)
- アルミ(2)
- ステンレス(2)
ブランド
- アズワン(4)
- ヤマト科学(1)
「容量(L)」から絞り込む
2(1)
5(1)

ハイパーホットスターラーシステムDx 出荷前点検検査書付き HVDHシリーズ
アズワン¥258,000税込¥283,8001台9日以内出荷強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。材質本体外装/鋼板+焼付塗装タイプ低~超高粘度液用回転数(min-1[r.p.m])10~600本体寸法(mm)212×256×186天板寸法(mm)200×200モーターDCブラシレスモーター、60W電源コード(m)3電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)アルミニウム温度設定範囲(℃)室温+5~200電源プラグプラグ/3Pタイプ回転数制御方式回転数フィードバック制御校正証明書点検・検査書
ハイパースターラーシステムDxⅡ 出荷前点検検査書付き
アズワン¥200,000税込¥220,0001台9日以内出荷専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。仕様回転数フィードバック制御、ハイパー撹拌子 HSBシリーズのみ使用可寸法(mm)278×350×120材質(本体)外装:アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂モーターDCブラシレスモーターモーター(W)60電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)電源プラグ3P校正証明書点検・検査書
ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(S)
アズワン¥183,000税込¥201,3001台翌々日出荷専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター仕様低~超高粘度液用材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂回転数(min-1[r.p.m])10~600電源AC100V、 50/60Hz、プラグ3Pタイプコード長さ(m)2.5モーターDCブラスレスモーター60W撹拌容量(mL)100~2000材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-8993-12
ラボスターラ
ヤマト科学¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷高粘度用から低粘度用まで広域回転範囲をカバーした高信頼性スターラです。DCブラシレスモータとフィードバック制御の採用により、高トルクと安定した回転を実現しています。 またフリー電源の採用によりAC100~125Vの範囲でお使いいただけます。広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけます。 。DCブラシレスモータの採用によりブラシ交換の必要がなく、スパークの発生がない安心設計です。回転数の設定、確認が容易なデジタル回転計を採用しています。撹拌軸にかかる負荷をモニタすることができるトルクインジケーター付きです。 電源はAC100~125Vに対応していますので、海外地域でもそのままご使用いただけます。付属品クランプ、安全カバー、チャックハンドル質量(kg)2.4周波数(Hz)50/60電源(V)AC100~AC125表示パネル表示/回転数デジタル表示、過負荷表示、トルクインジケーター(1目盛り20%)モーターDCブラシレスモータ70W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバー電源コード(m)2本体外形寸法(mm)146(幅)×154(奥行)×165(高さ)チャック径8mm用ドリルチャック回転制御フィードバック制御電源コード2極接地型プラグ付属コード
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品