絞り込み
容量(L)
  • 0.3
  • 0.025(2)
  • 0.05(5)
  • 0.1(5)
  • 0.25(4)
  • 0.4(6)
  • 0.5(15)
  • 0.8(10)
  • 1(33)
  • 2(43)
  • 2.5(3)
  • 3(55)
  • 5(31)
  • 10(42)
  • 15(6)
  • 20(47)
  • 30(5)
  • 40(7)
  • 50(5)
  • 70(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500(3)
材質(プレート)
  • アルミ(1)
  • ステンレス(3)
ブランド
  • アズワン(3)
  • 増田理化工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
0.5(15)
0.8(10)
1(33)
2(43)
3(55)
5(31)
10(42)
20(47)
40(7)
70(7)
容量(L)をもっと見る
  • パソリナミニスターラー PSシリーズ アズワン

    パソリナミニスターラー PSシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥9,590税込¥10,549
    1個
    当日出荷
    本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
    材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示
  • ミクロスターラー HSシリーズ アズワン

    ミクロスターラー HSシリーズ

    アズワン
    ¥20,600税込¥22,660
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
    用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
  • ミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ アズワン

    ミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ

    アズワン
    ¥35,600税込¥39,160
    1個
    9日以内出荷
    小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
    仕様推奨回転子:Φ3×5mm~Φ8×25mm、本体使用可能回転子例:Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)・Φ2×7mm(1-3252-04)・Φ3×8mm(1-3252-05)・Φ3×10mm(3-6659-01)・Φ4×6mm(7-218-01)・Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)・Φ5×15mm(1-4206-02)・Φ8×25mm(1-4206-04)、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V、50/60Hz(アダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石マグネット強度0.41T校正証明書点検・検査書
  • ホッティングスターラー 増田理化工業

    ホッティングスターラー

    増田理化工業
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    翌日出荷
    高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。 温度調節器付で加熱板を必要温度に調節して撹拌・混合を行います。
    付属品30mm撹拌子×1寸法(mm)184×200×114質量(kg)2.7電源AC100V・50/60Hz・3A温度範囲(℃)室温~250最高温度(℃)250プレート寸法(mm)175×160材質(プレート)アルミ板セラミックコーティング撹拌容量(mL)100~300ヒーター容量(W)250

『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体