絞り込み
容量(L)
  • 0.4
  • 0.025(2)
  • 0.05(6)
  • 0.1(5)
  • 0.25(4)
  • 0.3(4)
  • 0.5(15)
  • 0.8(10)
  • 1(34)
  • 2(44)
  • 2.5(3)
  • 3(54)
  • 5(31)
  • 10(42)
  • 15(6)
  • 20(48)
  • 30(5)
  • 40(7)
  • 50(5)
  • 70(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(1)
  • 1100(2)
  • 1200(3)
材質(プレート)
  • ステンレス(2)
ブランド
  • DLAB(2)
  • IKA(1)
  • イカジャパン(1)
  • 三商(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
0.5(15)
0.8(10)
1(34)
2(44)
3(54)
5(31)
10(42)
20(48)
40(7)
70(7)
容量(L)をもっと見る
  • 多連式ホットスターラー イカジャパン

    多連式ホットスターラー

    イカジャパン
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台(1台)
    31日以内出荷
    撹拌ムラ軽減のため、逆回転機能を搭載しています。撹拌による発熱軽減のため、エコモードを搭載しています。キーパッド採用で操作性に優れています。長時間でも安定した撹拌を実現しています。また、10rpm単位で回転数を調節できます(ポジション別の設定はできません)。
    電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~1000最高温度(℃)120撹拌容量(mL)1か所あたり400(水の場合)
  • 10連式ホットスターラー 出荷前点検検査書付 DLAB

    10連式ホットスターラー 出荷前点検検査書付

    DLAB
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    9日以内出荷
    速度は無段階で調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
    付属品回転子(Φ6×30mm)×2個仕様プレート温度:120℃(MAX)、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観質量(kg)3.2消費電力(W)490回転数(min-1[r.p.m])最大約1100電源AC100V、50/60Hz本体寸法(mm)205×622×65プレート寸法(mm)190×450モーターブラシレスモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)シリコンコーティング撹拌容量(mL)約400(×10)防塵防水性能IP42(DIN EN60529)ヒーター容量(W)470アズワン品番3-7051-01-22校正証明書点検・検査書
  • 多連式マグネチックスターラー MAX約1100rpm 400mL×10 出荷前点検検査書付 DLAB

    多連式マグネチックスターラー MAX約1100rpm 400mL×10 出荷前点検検査書付

    DLAB
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    9日以内出荷
    耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。
    付属品回転子(Φ6×30mm)×2個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観質量(kg)3.2消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])最大約1100本体寸法(mm)205×622×65プレート寸法(mm)190×450モーターブラシレスモーター材質(プレート)SUS304(シリコンコーティング)電源(AC V)100~240、50/60Hz撹拌容量(mL)約400(×10)防塵防水性能IP2Xアズワン品番3-7016-01-22撹拌数10校正証明書点検・検査書
  • 多連式マグネットスターラー IKA

    多連式マグネットスターラー

    IKA
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    7日以内出荷
    どのポジションにおいても、均一な温度加熱を実現。 撹拌ムラ軽減のため、逆回転機能を搭載。 磁気コイル採用により、静かな作動音と長寿命を実現。
    回転数(min-1[r.p.m])10~1200
  • 多連マグネチックスターラー 三商

    多連マグネチックスターラー

    三商
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    回転数をデジタル表示。12個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
    付属品Φ8×L45mm撹拌子12個質量(kg)約5回転数(min-1[r.p.m])200~1200電源AC110V 50/60HzモーターDCブラシレスモータ 20W撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×480×50撹拌数12個
  • 多連マグネチックスターラー 三商

    多連マグネチックスターラー

    三商
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    30日以内出荷
    回転数をデジタル表示。8個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
    付属品Φ8×L45mm撹拌子8個質量(kg)約4回転数(min-1[r.p.m])200~1200電源AC110V 50/60HzモーターDCブラシレスモータ 20W撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×50撹拌数8個

『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体