絞り込み
容量(L)
  • 5
  • 0.025(2)
  • 0.05(6)
  • 0.1(5)
  • 0.25(4)
  • 0.3(4)
  • 0.4(6)
  • 0.5(15)
  • 0.8(10)
  • 1(34)
  • 2(42)
  • 2.5(3)
  • 3(54)
  • 10(42)
  • 15(6)
  • 20(48)
  • 30(5)
  • 40(7)
  • 50(4)
  • 70(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 100(1)
  • 130(1)
  • 150~2500(1)
  • 250(2)
  • 600(1)
  • 1000(1)
  • 1100(1)
  • 1200(1)
  • 1300(4)
  • 1400(2)
  • 1500(11)
  • 1700(1)
  • 1800(1)
  • 2000(1)
材質(プレート)
  • アルミ(2)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(6)
  • セラミック(2)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • アズワン(6)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • IKA(4)
  • ヤマト科学(3)
  • TOHO(トーホー)(2)
  • 日伸理化(2)
  • ケニス(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • 三商(1)
  • 増田理化工業(1)
  • 小池精密機器製作所(1)
  • VELP(1)
  • ナリカ(1)
  • JEIO TECH(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
0.5(15)
0.8(10)
1(34)
2(42)
3(54)
5
10(42)
20(48)
40(7)
70(7)
容量(L)をもっと見る
  • パソリナミニスターラー PSシリーズ アズワン

    パソリナミニスターラー PSシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥23,300税込¥25,630
    1個
    当日出荷
    本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
    材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示
  • ホットマグネットスターラー ケニス

    ホットマグネットスターラー

    ケニス
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 耐熱性・難燃性に優れたプラスチックケーシングを採用しています。
    付属品撹拌子40mm×1寸法(mm)268×160×85質量(kg)約1.8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)280撹拌容量(mL)5000プレート寸法(Φmm)135(セラミックコートステンレス)
  • ホットマグネットスターラー(C-MAG) IKA

    ホットマグネットスターラー(C-MAG)

    IKA
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
  • ホットマグネットスターラー(デジタル) IKA

    ホットマグネットスターラー(デジタル)

    IKA
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。 PID制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V、50/60Hz材質(プレート)セラミック温度設定範囲(℃)500(最高)
  • パソリナホットスターラー PSシリーズ アズワン

    パソリナホットスターラー PSシリーズ

    アズワン
    ¥39,800税込¥43,780
    1個
    当日出荷
    本体ケーシングはPP製で耐薬品性・耐熱性があります。 天板プレートはアルミニウム製のため、熱効率と耐久性が高いです。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
    材質(本体)PP電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(温度設定方式)ボリューム設定、(温度表示方式)目盛表示最高温度(℃)250(天板)モーターDCブラシモーター材質(プレート)アルミニウム温度制御方式K熱電対によるON/OFF制御マグネット強度0.13T
  • マグネットスターラー ナリカ

    マグネットスターラー

    ナリカ
    ¥62,000税込¥68,200
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • マグネットスターラー(C-MAG) IKA

    マグネットスターラー(C-MAG)

    IKA
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    6日以内出荷から46日以内出荷
    耐薬品性に優れたセラミックプレートを採用。 コントロールパネルの位置を前面にし、また高い位置に配置することで試料の侵入を防止します。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
  • Fine 標準型スターラー F-301N TGK(東京硝子器械)

    Fine 標準型スターラー F-301N

    TGK(東京硝子器械)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。
    付属品撹拌子30mm×1仕様電源:AC100V 50/60Hz 0.5A・モーター:DCモーター・プレート材質:ステンレス・外形寸法:173×170×57Hmm・重量:約1kg・付属品:撹拌子30mm 1個TGK品番692-63-07-10型式F-301N質量(kg)約1外形寸法(mm)176×170×57回転数(min-1[r.p.m])100~1800電源AC100V 50/60Hz 0.2AモーターDC形材質(プレート)ステンレス撹拌容量(mL)100~5000
  • ホットプレートスターラー ケニス

    ホットプレートスターラー

    ケニス
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    セラミックコーティングプレートを採用しています。
    電源AC100V・50/60Hz
  • マグミキサー ヤマト科学

    マグミキサー

    ヤマト科学
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトで超薄型なマグミキサーです。 強力な回転磁場により、効率よくかくはんできます。 耐薬品性に優れ、液ダレを防止します。天板に耐薬品性に優れたセラミックコートを採用しています。
    用途ビーカー内の液体のかくはん。トラスコ品番466-3853質量(kg)2電源(V)単相100消費電力(W)50回転数(min-1[r.p.m])70~1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×225×89撹拌容量(L)5
  • マグネスター SIBATA(柴田科学)

    マグネスター

    SIBATA(柴田科学)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロールで、ムラのない安定した撹拌をします。
    回転数(min-1[r.p.m])150~1500電源AC100V 50/60Hz 1Aモーターくま取りモーター 1.8W撹拌子(mm)PTFEコート、Φ8×30mm(1コ付属)マグネットコバルト磁石
  • マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所

    マイティ・スターラー(パワータイプ)

    小池精密機器製作所
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台(1台)
    4日以内出荷
    従来のヘラクレスに比べ、撹拌能力が格段に向上しました。これまでに撹拌が困難だった粘性の高い溶液が撹拌できます。回転数をデジタルで表示・設定できます。
    回転数(min-1[r.p.m])~1200回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御
  • マグネチックスターラー JEIO TECH

    マグネチックスターラー

    JEIO TECH
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    15日以内出荷
    コントロールノブの制御度合いに応じて、攪拌速度をリアルタイムで素早く制御できるマグネチックスターラーです。火花を発生しないブラシレスDCモーターを採用しているので安全です。こぼれ防止設計により、デバイスへの溶液の流入を最小限に抑えます。撹拌能力を維持するために特殊な永久磁石を使用しています。
    材質本体/PP プレート/シリコンカバー付きポリプロピレン電源(V)AC 100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)モータータイプブラシレスDCモーター回転速度(min-1[r.p.m])150~2500
  • 電磁式スターラー 出荷前点検検査書付 アズワン

    電磁式スターラー 出荷前点検検査書付

    アズワン
    ¥61,900税込¥68,090
    1台
    9日以内出荷
    静かで耐久性に優れたモータレススターラー。最高2000rpmでの撹拌が可能です。駆動音が無く大変静かです。駆動部分が無いため非常に耐久性に優れています。溶液の粘度等に合わせて磁力を5段階で調節できます。インキュベーター等の中でも使用できます。
    仕様回転数設定単位:10rpm、出力:24W、最大使用可能回転子:Φ12×50mm、使用環境温度:5~40℃、モータレス、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質ABS樹脂寸法(mm)160×200×48質量(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])80~2000天板寸法(mm)140×140撹拌容量(L)5電源(AC V)100~240、50/60Hzアズワン品番2-952-01-22校正証明書点検・検査書
  • 低速スターラー 出荷前点検検査書付き ULSシリーズ アズワン

    低速スターラー 出荷前点検検査書付き ULSシリーズ

    アズワン
    ¥181,000税込¥199,100
    1箱
    9日以内出荷から89日以内出荷
    低速安定性と低発熱が自慢です。超低速でも滑らかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
    回転数(min-1[r.p.m])5~100モーターDCブラシレスモーター電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-MAG HSシリーズ IKA

    ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-MAG HSシリーズ

    IKA
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    9日以内出荷から39日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラー 日伸理化

    ホットスターラー

    日伸理化
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    安全装置サーキットプロテクター付き使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)温度調節トライアック位相制御方式
  • Fine強磁力スターラー TGK(東京硝子器械)

    Fine強磁力スターラー

    TGK(東京硝子器械)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
  • Fineスターラー 中型用 TGK(東京硝子器械)

    Fineスターラー 中型用

    TGK(東京硝子器械)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    3日以内出荷
    ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。 長寿命・強力パワー型です。 撹拌容量も5Lまで可能になりました。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    付属品撹拌子 30mm 1個回転数(min-1[r.p.m])70~1400電源AC100V 50/60Hz 1A本体寸法(mm)196×200×86Hプレート寸法(mm)190×180本体質量(kg)2.1撹拌容量(mL)50~5000使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
  • マグネチックスターラー 増田理化工業

    マグネチックスターラー

    増田理化工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • CO2インキュベーター対応 スターラー 三商

    CO2インキュベーター対応 スターラー

    三商
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    CO2インキュベーター内でも使用できるよう防湿性を高めました。5rpmからの超低速でも安定して撹拌できます。二重天板で発熱がなく、サンプルに影響を与えません。
    材質(撹拌台)SUS304質量(kg)約3.4回転数(min-1[r.p.m])5~130電源AC100V 50/60Hz 1A撹拌容量(mL)~5000撹拌台寸法(mm)W230×D190外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×86使用環境条件温度:5~50℃、湿度:85%rh以下(結露しないこと)
  • Fine 強力型ホットスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fine 強力型ホットスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    高粘度の撹拌、素早い温度上昇、回転速度が読み取れる、距離を離した複数容器内の撹拌ができる。 容器固定用のポールを2箇所設置。
    付属品40mm回転子TGK品番0692 63 07 21型式F-350HSD質量(kg)4外形寸法(mm)210×237×144回転数(min-1[r.p.m])約100~1500±50電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地プラグ付電源コード(脱着式)寸法(Φmm)【ホットプレー】Φ168モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバック制御安全装置サーキットプロテクターヒーター470W、Max.300℃(ホットプレート表面温度)仕上アルミ製グレーセラミックコーティング撹拌容量(mL)50~5000使用環境温度(℃)5~35マグネット耐熱型希土類(サマリウムコバルト)使用環境湿度(%)80以内(結露しないこと)調節方式ゼロクロス時分割制御方式
  • 低速マグネチックスターラー TOHO(トーホー)

    低速マグネチックスターラー

    TOHO(トーホー)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    4日以内出荷
    超低速でハイパワーな薄型(38mm)のコントロールユニット一体型のスターラーです。 スピードはデジタル表示なので確実な再現が可能です。 ステッピングモーター式採用のため超低速でも安定した回転が可能です。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)230×180×38質量(kg)3.3回転数(min-1[r.p.m])5~250電源AC100V・50/60Hz撹拌容量(L)5使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP64
  • 低速マグネチックスターラー TOHO(トーホー)

    低速マグネチックスターラー

    TOHO(トーホー)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現(40℃時に0.3%)が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所をとりません。また、撹拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 完全防水なので、高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
    出力10~100%(10段階)、4~40W回転数(min-1[r.p.m])5~250撹拌容量(L)5使用環境-10~50℃(湿度100%)/~50℃(水中)防塵防水性能IP68撹拌能力最大6W/撹拌点あたり
  • マグネチックスターラー VELP

    マグネチックスターラー

    VELP
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌日出荷
    コンパクトな大容量スターラーです。 プレートはABS樹脂製で耐薬品性があります。
    寸法(mm)150×130×50質量(kg)0.4回転数(min-1[r.p.m])最大1100電源AC100V・50/60Hz・0.6Wプレート寸法(mm)150×130撹拌容量(L)5材質(プレート)ABS樹脂
  • マグネチックスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    マグネチックスターラー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    用途耐久性に優れたスターラー 本器は大変丈夫で、研究・実験施設での使用に最適なスターラーです。 また最大2.5リットルを攪拌することが可能で、自身でスピード調節も行え、 より高い精度でご使用いただけます。 実験で使用する際、回転を落とさずにスターラー上のビーカーを取り除い てしまい、スターラーのモーターを傷めてしまうことがしばしば起こります が、本器ではスピードセーフ機能によりサンプルを急に取り除いてもモー ターの回転数が上限を超えないよう守られています。セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書質量(kg)1.4電源ACアダプター材質(プレート)ステンレス(AISI 316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットプレート付マグミキサ MH520 ヤマト科学

    ホットプレート付マグミキサ MH520

    ヤマト科学
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    7日以内出荷
    高温・沸騰型のホットプレート付きマグミキサ。安定した回転でより良い成果が得られます。熱効率の良い丸型のプレートの採用で上昇温度の速さと温度の安定性抜群です。耐薬品性に優れたセラミックコーティングの天板です。安全装置としてサーキットプロテクターが付いています。最大5Lまで攪拌できる強力タイプです。20~60mmまでの回転子が使えます。
    付属品撹拌子30mm×1個材質(撹拌台)アルミ製 セラミックコーティング質量(kg)約3.1電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])約150~約1150(50Hz)/約150~1300(60Hz)定格電流(A)6モーターインダクションモーター、位相制御・電磁ブレーキ併用ヒーター(W)470外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×223×123撹拌容量(mL)50~5000撹拌台寸法(mm)Φ168熱板温度(℃)最大325
  • ハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(S) アズワン

    ハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(S)

    アズワン
    ¥161,000税込¥177,100
    1個
    当日出荷
    専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
    付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター仕様低~中粘度液用材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂回転数(min-1[r.p.m])30~1500電源AC100V 50/60Hz、プラグ3Pタイプコード長さ(m)2.5モーターDCブラスレスモーター60W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×120撹拌容量(mL)100~5000材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-8993-15
  • マグミキサ ヤマト科学

    マグミキサ

    ヤマト科学
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    4日以内出荷
    材質撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング周波数(Hz)50/60電源(V)AC100
  • 強力型6連スターラー 日伸理化

    強力型6連スターラー

    日伸理化
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    6日以内出荷
    付属品撹拌子 40mm 6個種類6連回転数(min-1[r.p.m])約100~約1700電源AC85~AC240V 50/60Hz 2A 0.75SQ 三芯接地プラグ付き電源コード本体質量(kg)8.5モーターDCブラシ長寿命型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×383×95撹拌容量(mL)50~5000撹拌台寸法(mm)W540×D360使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)マグネット希土類ネオジム

『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体