絞り込み
ブランド
  • 増田理化工業
  • モノタロウ(90)
  • 三商(2,370)
  • アズワン(2,036)
  • ケニス(1,332)
  • SIBATA(柴田科学)(1,203)
  • フロンケミカル(634)
  • ナリカ(618)
  • コクゴ(535)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(443)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(406)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
  • エスコ(335)
  • Thermo Fisher Scientific(317)
  • アラム(288)
  • サンプラテック(277)
  • マルエム[理化学・容器](218)
  • TRUSCO(217)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュータイプセラミック付金網 増田理化工業

    ニュータイプセラミック付金網

    増田理化工業(21件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    アスベストを使用しないセラミック付金網です。
    用途アルコールランプでの加熱時に。
  • マグネチックスターラー 増田理化工業

    マグネチックスターラー

    増田理化工業
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    スタンダードな汎用タイプのスターラーです。生化学実験の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。 連続運転においてもプレートの温度上昇はありません。
    付属品30mm撹拌子1個寸法(mm)173×170×57質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])85~1750電源AC100V・50/60Hz・0.2Aプレート寸法(mm)170×160モーターDCモーター、電圧制御材質(プレート)ステンレスSUS304撹拌容量(mL)50~3000
  • 温度過昇防止装置 増田理化工業

    温度過昇防止装置

    増田理化工業
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷
    測定温度が設定温度を超えると温度過昇表示灯が点灯し、負荷への出力を停止します。 一旦、温度過昇が作動すると測定温度が下がっても復帰しません。 温度過昇防止器のない古い乾燥器などの安全対策に使用できます。 高温用の熱電対(別売)を使用すれば電気炉にも対応できます。
    寸法(mm)130×180×85(突起含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、1.0A入力種類熱電対タイプK接続入力:2P端子(端子ビスM4)電源コード(m)2(3Pプラグ付)分解能(℃)1負荷接続3Pコンセント設定範囲0~1200℃負荷容量AC100V MAX15A
  • マグネチックスターラー(多連式) 増田理化工業

    マグネチックスターラー(多連式)

    増田理化工業
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    省スペース・薄型の多連スターラーで、12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターは電圧制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。 撹拌台の発熱はありません。 強力なサマリウムコバルト磁石を使用しています。
    付属品撹拌子25mm×12個寸法(mm)302×235×55質量(kg)3.8タイプ12個連動型回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz・2Aプレート寸法(mm)298×200モーターDCモーター×12材質(プレート)ステンレスSUS304撹拌容量(mL)5~100×12個、200~300×6個、5~1000×2個回転制御電圧制御
  • マグネチックスターラー 増田理化工業

    マグネチックスターラー

    増田理化工業
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷
    バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。 強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。
    付属品40mm撹拌子1個寸法(mm)255×255×150質量(kg)4.2回転数(min-1[r.p.m])70~1400電源AC100V・50/60Hz・1A制御方式位相制御・電磁ブレーキ併用プレート寸法(mm)224×245モーターインダクション材質(プレート)アルミ天板撹拌容量(mL)100~20000
  • 中温度ホットプレート 増田理化工業

    中温度ホットプレート

    増田理化工業
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    中温度専用で温度分布精度が高いホットプレートです。 ●パラフィンの伸展に使用できます。 ●天板は耐薬品性に優れるステンレス製です。ステージはフラットで背が低く、作業が行いやすくなっています。
    材質(ステージ)SUS304寸法(mm)450×300×85質量(kg)4.2電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~80温度精度±0.1~±0.5℃温度制御デジタル表示PID制御温度分布精度±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)ステージ寸法(mm)450×300
  • オイルバス 増田理化工業

    オイルバス

    増田理化工業
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のオイルバスで、デジタルスイッチの温度設定で温度確認ができ、操作も簡単です。火傷保護シート付です。
    付属品保護シート(2枚)材質SUS304質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)室温+5~199電源AC100V・7A内寸法(mm)Φ240×130温度精度±0.5~1℃(撹拌時)ヒーター容量(W)700温度調整方法白金測温抵抗体、時分割比例制御方式
  • マグネチックスターラー 増田理化工業

    マグネチックスターラー

    増田理化工業
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    DCモーターの電圧制御方式を採用しています。 イオン電極の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。
    付属品25mm撹拌子1個寸法(mm)83×151×64質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])50~1700電源AC100V・50/60Hz・0.2Aプレート寸法(mm)80×135モーターDCモーター、電圧制御材質(プレート)ステンレスSUS304撹拌容量(mL)50~1000
  • ホットプレート 増田理化工業

    ホットプレート

    増田理化工業
    219,800税込241,780
    1個
    翌日出荷
    高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行えるホットプレートです。
    材質プレート・外装:SUS304使用温度範囲(℃)80~400電源AC100V・50/60Hz
  • 撹拌器 増田理化工業

    撹拌器

    増田理化工業
    92,980税込102,278
    1個(1個)
    翌日出荷
    スタンド・シャフト・プロペラが付属しています。スピードコントロールモーターを採用しているので、ツマミをまわすだけで容易に変速できます。ワンタッチで回転方向を簡単に切り替えられます。モーター内部にはサーマルプロテクタが内蔵されており、モーターを焼損から守ります。
    仕様撹拌容量(対水):約20L、撹拌棒:SUS304 8Φ×450mm出力(W)40電源(V)AC100(50/60Hz)1.0A回転数(min-1[r.p.m])90~1400/90~1500(50/60Hz)電源コード(m)2(回転方向切替スイッチ付)プロペラSUS304 L型 1枚定格トルク(mN・m)200(1200rpm時)
  • セパレート型ホットプレート 増田理化工業

    セパレート型ホットプレート

    増田理化工業
    379,800税込417,780
    1個(1個)
    翌日出荷
    プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。枠ありプレート仕様です。
    材質プレート・外装/SUS304 温調器/アルミ・スチール使用温度範囲(℃)100~600電源(V)単相200 50/60Hzコード長さ(m)本体・温調器間/約3 電源/約2(5用丸端子付)プレート寸法(mm)500×350加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱大きさ本体/500×350×210mm 温調器/160×280×200mmヒーター容量(kW)4.9温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID昇温時間室温~600℃ 約50分
  • 温度制御装置・熱電対セット 増田理化工業

    温度制御装置・熱電対セット

    増田理化工業
    97,980税込107,778
    1個
    8日以内出荷
  • マグネチックスターラー 増田理化工業

    マグネチックスターラー

    増田理化工業
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • セパレート型ホットプレート 増田理化工業

    セパレート型ホットプレート

    増田理化工業
    369,800税込406,780
    1個
    翌日出荷
    プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。 特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。
    材質プレート・外装:SUS304 温調器:アルミ・スチール寸法(mm)本体:500×350×210、温調器:160×280×200質量(kg)本体:約22、温調器:約4使用温度範囲(℃)100~600電源(単相/V)200 50/60Hz加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱ヒーター容量(kW)4.9温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID昇温時間室温~600℃ 約50分
  • マグネチックスターラー(多連式) 増田理化工業

    マグネチックスターラー(多連式)

    増田理化工業
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    DCモーターを内蔵しており、それぞれツマミで独立制御ができます。 モーター6個の電圧制御で低速時にも安定回転が望めます。 背の低い安定形で、発熱はありません。
    付属品撹拌子30mm×6個仕様スターラー:6個、単独回転制御寸法(mm)456×335×57質量(kg)5.1回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz・1Aプレート寸法(mm)450×300モーターDCモーター×6材質(プレート)ステンレスSUS304撹拌容量(mL)50~2000×6個回転制御電圧制御
  • ホッティングスターラー 増田理化工業

    ホッティングスターラー

    増田理化工業
    289,800税込318,780
    1個
    翌日出荷
    6個の試料の加熱撹拌ができます。 個々に回転調節器と撹拌台の温度調節ができます。 場所をとらないコンパクトタイプです。
    材質(回転台)アルミ製・セラミックコーティング寸法(mm)606×432×122質量(kg)14電源AC100V・50/60Hz・15A最高温度(℃)250使用温度(℃)(プレート)50~250撹拌容量(mL)100~2000撹拌台寸法(mm)Φ130×6個撹拌数6ヶ所
  • ホッティングスターラー 増田理化工業

    ホッティングスターラー

    増田理化工業
    58,980税込64,878
    1個
    翌日出荷
    高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。 温度調節器付で加熱板を必要温度に調節して撹拌・混合を行います。
    付属品30mm撹拌子×1寸法(mm)184×200×114質量(kg)2.7電源AC100V・50/60Hz・3A温度範囲(℃)室温~250最高温度(℃)250プレート寸法(mm)175×160材質(プレート)アルミ板セラミックコーティング撹拌容量(mL)100~300ヒーター容量(W)250
  • ホットプレート 増田理化工業

    ホットプレート

    増田理化工業
    169,800税込186,780
    1個
    翌日出荷
    ヒータースイッチと入力制限器により、無段階で幅広い温度域を作り出せるホットプレートです。
    最高温度(℃)400
  • 定温乾燥器 増田理化工業

    定温乾燥器

    増田理化工業
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。 過昇防止温度設定・キャリブレーションオフセット設定・キーロック設定が可能です。
    使用温度範囲(℃)室温+5~300方式自然対流式安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー運転方式定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート温度調節精度±1℃(300℃時)タイマー1分~99時間59分/100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付)温度分布精度±10℃(300℃時)
  • ウォーターバス 増田理化工業

    ウォーターバス

    増田理化工業
    57,980税込63,778
    1個
    翌日出荷
    操作が簡単で使いやすいウォーターバスです。 BH-22は温度精度が高く、スターラーと組み合わせると高精度バスとして使用できます。
    材質ステンレスSUS304ヒーター容量(W)500

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品