絞り込み
容量(L)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(7)
- 2(3)
- 3(2)
- 5(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 50(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1000(1)
- 1200(2)
- 1300(2)
- 1400(1)
- 1500(9)
- 2000(2)
- 2200(1)
材質(プレート)
- アルミ(1)
- ガラス(1)
- ステンレス(3)
- 樹脂(2)
ブランド
- ケニス
- アズワン(136)
- IKA(50)
- 日伸理化(36)
- TGK(東京硝子器械)(29)
- JEIO TECH(22)
- DLAB(21)
- 三商(18)
- オーハウス(15)
- ヤマト科学(12)
- 小池精密機器製作所(11)
- ADVANTEC(10)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- 増田理化工業(8)
- アサヒ理化製作所(4)
- コーニング(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- TOHO(トーホー)(3)
- ブランドをもっと見る
「容量(L)」から絞り込む
0.5(1)
0.8(1)
1(7)
2(3)
3(2)
5(2)
15(1)
20(2)
50(1)

ホットマグネットスターラー
ケニス¥35,980税込¥39,5781個当日出荷設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 耐熱性・難燃性に優れたプラスチックケーシングを採用しています。付属品撹拌子40mm×1寸法(mm)268×160×85質量(kg)約1.8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)280撹拌容量(mL)5000プレート寸法(Φmm)135(セラミックコートステンレス)
マグネチックスターラー
ケニス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。寸法(mm)110×130×55質量(kg)0.8回転数(min-1[r.p.m])最大1200電源AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックコントロール制御プレート寸法(mm)110×110撹拌容量(L)1材質(プレート)ABS樹脂
マグネチックスターラー
ケニス¥12,980税込¥14,2781個欠品中厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 低速回転が可能で、15rpmからスムーズに動きます。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。付属品撹拌子×1寸法(mm)116×175×12質量(g)約350電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])15~1500プレート寸法(mm)Φ100機能自動反転機能:30秒毎材質(プレート)ポリエステル撹拌容量(mL)800
強力マグネチックスターラー
ケニス¥94,980~税込¥104,478~1個4日以内出荷から10日以内出荷オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。 バスなどを安心して設置できます。 滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。 本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。 RCX-1100D型は見やすいデジタル回転計付きなので回転の設定、確認が容易で再現性の高い実験が行なえます。寸法(mm)200×204(237)×92質量(kg)3.8材質(本体)ステンレス(SUS304)、メラミン樹脂焼付塗装回転数(min-1[r.p.m])100~1300電源AC100V・50/60HzモーターDCブラシレスモーター、出力15W撹拌容量(mL)10~3000(水)撹拌台寸法(mm)200×200・SUS304使用周囲温度(℃)5~35
リモート式電磁スターラー
ケニス¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から8日以内出荷振動・騒音のない安定した回転が得られるリモートドライブ式電磁スターラーです。 コントロール部とドライブ部が独立しており、必要に応じて自由に組み合わせて使用することが可能です。 撹拌子を回転させるドライブ部(防水)と回転数を調節するコントロール部を分離することにより、ウォーターバス・インキュベータ・ドラフトチャンバー内などでも使用できます。
多連式ホットプレートスターラー
ケニス¥138,800~税込¥152,680~1個11日以内出荷から22日以内出荷セラミックコーティングプレートを採用しており、耐熱性・耐薬品性及び耐食性にすぐれています。回転数(min-1[r.p.m])100~1500制御方式温度:PID比例制御、回転数:フィードバックコントロール最高温度(℃)380
ホットプレート付マグネチックスターラー
ケニス¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷RCH-3型は温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。 加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。 RCH-1000型は温度と回転数はデジタル表示です。 使用したい温度、回転数に簡単に設定できます。
マグネチックスターラー
ケニス¥9,798税込¥10,7781台(1台)当日出荷シンプル機能の小型スターラーです。付属品撹拌子(9×28mm)×1 ACアダプタ寸法(mm)138×138×60電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~2000プレート寸法(mm)Φ120撹拌容量(L)1
電磁スターラー(リニアスターラー)
ケニス¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷電磁誘導式の薄型スターラーです。 タイマー機能・反転モード・スロースタート機能・クイックストップ機能などを備えています。回転数と時間はデジタル表示されます。機能パルスモード:30秒毎に反転 タイマーモード:1~99分で運転終了材質(プレート)SUS304電源(AC V)100 50/60Hz動作温度(℃)5~40(湿度80%時)防水仕様IP65
ホットスターラー
ケニス¥79,980税込¥87,9781個翌日出荷温度・回転数や各種設定値をデジタル表示します。 温度プローブ(SUS316)とプローブ固定キットが標準で付属します。キット取付時は高さ300mmまでの容器に対応できます。 設定した回転数まで少しずつ上昇回転する、スロースタート機能を備えています。付属品温度プローブ プローブ固定キット寸法(mm)180×250×110質量(kg)2.2材質(本体)ABS樹脂 ポリカーボネート回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み)最高温度(℃)320モーターDCモーター材質(プレート)SUS304(セラミックコーティング)電源(AC V)100 50/60Hz撹拌容量(mL)50~50000ヒーター容量(W)600タイマー1~999分(1分刻み)プレート寸法(Φmm)140
コードレススターラー
ケニス¥25,980税込¥28,5781個欠品中バッテリー充電式で、電源のない場所や野外でも使用できます。フル回転で約18時間(SC02)、約40時間(SC03)使用可能です。 天板にはステンレス板を使用しています。天板中央に「+」マークが付いており、ビーカーを載せる場所が容易に分かります。電源バッテリー、専用充電器(AC100~240V)モーターDCモーター材質(プレート)ステンレスSUS304
LEDデジタルマグネチックスターラー(タイマー付)
ケニス¥43,980税込¥48,3781個翌日出荷メンテナンスフリーで防爆性のブラシレスDCモーターを採用しています。 タイマー機能(99時間59分)が内蔵されており、1分単位で設定可能です。寸法(mm)250×148×85質量(kg)1.7回転数(min-1[r.p.m])15~1500電源AC100~240V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ135撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミックコートアルミ合金
小型スターラー
ケニス¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から5日以内出荷外装は耐熱性や耐薬品性に優れたガラス繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。付属品撹拌子1個、滑り止めマット1枚電源AC100V・0.3A
超薄型デジタルスターラー
ケニス(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 見やすい有機ELディスプレイを採用しています。 低速での回転も可能で、15rpmからスムーズに作動します。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。寸法(mm)117×180×12質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500(自動反転機能:30秒毎)電源AC100~240V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ100撹拌容量(L)1材質(プレート)強化ガラス
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品