絞り込み
材質(プレート)
ブランド

スターラー用コントローラー
アズワン¥26,100~税込¥28,710~1個当日出荷4台のスターラーを別々の回転数でコントロールする事ができます。リモコン式のためコントローラーは机に置いて使えますので操作が容易に行えます。コントローラーは4出力ですので、スターラー4個まで接続できます。
サイニクス マルチスターラー用 スターラー
scinics(サイニクス)¥18,980税込¥20,8781個欠品中スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用(0~60℃)に最適。質量(kg)0.2構造防水密閉シリコンモールドモーター薄型DCモータ撹拌容量(mL)100~1000外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×23
スターラーREXIM用 オプション
アズワン¥1,970税込¥2,1671個当日出荷REXIMシリーズ用サポートロッド。用途温度センサー等の固定に便利。サイズ(mm)サポートロッド(Φ6×350)アズワン品番1-4602-31
サイニクス マルチスターラー用 コントローラー
scinics(サイニクス)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷MC-301Nは連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-30N3はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。付属品アルミプレート質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])70~1000電源AC100V 50/60Hz 0.03A制御方式IC回路定電圧可変制御出力電圧(V)0~4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)
スターラー用アクセサリー
IKA¥27,980税込¥30,7781式翌々日出荷ステンレス製。RCT digital, RCT basic, RET basicの現行モデルに標準付属種別温度センサーアズワン品番61-0006-22
サイニクス マルチスターラー用 コントローラー
scinics(サイニクス)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷MC-301は連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-303はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。付属品アルミプレート質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])70~1000電源AC100V 50/60Hz 0.03A制御方式IC回路定電圧可変制御(MC-303は3系統独立方式)出力電圧(V)0~4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)
ウルトラスターラー用 オプション
アズワン¥14,200税込¥15,6201個当日出荷用途オイルバス等の底面温度が100℃以上の器物を置く際の断熱のため、スターラーに直接置く事ができない大型容器を撹拌するため
テフロン(R)撹拌子 8×40mm
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥3,298税込¥3,6281セット(5個)27日以内出荷外径×長さL(Φ×mm)8×40アズワン品番65-0580-87メーカー商品コード123840
磁気カップリング式撹拌シール glenfiz グレンフィズ
Premex¥569,800税込¥626,7801個70日以内出荷Premex のマグネット撹拌シールは磁気カップリングを利用した、高い密閉性と動力伝達機能を併せ持つ撹拌シールです。ご使用の撹拌シールと取り換えるだけで、高真空プロセスを行えます。クロスコンタミ・キャリーオーバー防止のため分解洗浄も可能です。その他規格も取り扱いしております。添付資料をご確認ください。材質SUS316Lシャフト径(Φmm)7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×143最大回転数(min-1[r.p.m])1550接続NS 29/32材質(Oリング)FKMアズワン品番68-5751-92使用温度240℃トルク(N・cm)20
stirrer スターラー
Premex¥269,800~税込¥296,780~1個50日以内出荷Premex製撹拌シールと併せてご使用ください。その他規格も取り扱いしております。添付資料をご確認ください。材質SUS316L全長240mm取付穴径Φ7mm羽根径(Φmm)Φ60mm
スターラーバー アステロイド40
2mag¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷三角の形状でパワフルな剪断力、低速でも高い攪拌効率、高速にも素早く到達します。丸型よりもPTFEのすり減りが少なく長寿命です。FDA基準適合です。長さ(mm)25/40/70アズワン品番64-3727-41
ホットスターラー用プレート
DLAB¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷ホットスターラーに使用するアタッチメントです。同時に複数の反応を行うことができます。仕様プレート材質(プレート)アルミニウムアズワン品番4-6492-01プレート適合径(Φmm)135
デジタル水中スターラー用コントローラー
アズワン¥38,900税込¥42,7901個当日出荷最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。寸法(mm)165×105×45質量(g)480回転数(min-1[r.p.m])20~1500(10単位)表示液晶電源(AC V)100~240(50/60Hz)タイマー設定連続、0~9時間(5分単位)アズワン品番4-3880-01
温度コントロール切替型ホットプレート
日伸理化¥99,980税込¥109,9781台24日以内出荷プレートの温度をコントロールして使用できます。 PTFE加工を施した外部センサー(オプション)で1Lまでの水温コントロールができます。 内部センサーでプレートの温度を制御できます。 安定した攪拌状態を保てます。付属品30mm撹拌子×1仕様容器内温度範囲(℃):水の場合:1L(室温+5)~85(設定温度安定まで約10~20分)、500mL(室温+5)~沸騰まで約25分オイルの場合:500mL(室温+5)~150まで使用可ただし必ずシリコンオイル使用のこと、温度調節(℃):デジタル表示・設定、測温抵抗体PID制御0.1単位内部/外部切替式 過昇防止機能付き使用温度範囲(℃)(室温+5)~150 但し、温度上昇範囲、速度は水量、オイル量による回転数(min-1[r.p.m])約200~1200電源AC100V(50/60Hz)5A、三芯制御プラグ付き電源コード本体質量(kg)3.9モーターインダクション、電子制御ヒーター(W)400プレート175×160mm、セラミックコーティング精度(℃)±0.1~±0.5(水量・攪拌状態による)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(415)撹拌容量(mL)50~3000使用環境4~37℃/85%以下(結露無きこと)
リモートドライブ電磁スターラー用
三商¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷電磁スターラーにケーブルで接続し、リモートで回転数を制御します。回転数はつまみで無段階制御。質量(kg)0.4回転数(min-1[r.p.m])130~1000機能時計回り使用環境0~+40℃(湿度80%以下)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×96×50
冷却循環用ブロック
KPI¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷スターラー上面に載せるだけで同条件で複数の撹拌・冷却が行えます。仕様(エアーホースニップル)ステンレス1/8PTネジ Φ10mm×2個
コーニング
三商¥49,980税込¥54,9781個39日以内出荷アナログタイプの小型ホットプレートスターラーです。パイロセラム®;ガラスセラミック天板採用.質量(kg)2.3回転数(min-1[r.p.m])60~1150電源AC100V 50/60Hz 2.8A外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×185×112トッププレート(mm)127×102表面温度(℃)天板:60~480
スターラー用アクセサリー
IKA¥45,980~税込¥50,578~1個18日以内出荷から33日以内出荷加熱機能を持つIKAMAGマグネットスターラーまたは直径135mmの加熱プレートを持つIKATHERM加熱プレートに使用します。縁が付いており、加熱プレート上でスライドするのを防ぎます。安全取っ手がバスアタッチメントで火傷するのを防ぎます。バスはアルミニウム製のため熱伝導率が高く、試料を素早く加熱します。清掃が簡単です。オイルバスとしてのみ使用可能。種別オイルバスアタッチメント
スターラー用アクセサリー
IKA¥41,980税込¥46,1781式6日以内出荷本体からセンサーを離して取付けるため、エレクトロニクス内蔵の本体ケースを、溶媒から発生する可燃性ガスから遠ざけることが出来ます(ETS-D5用)種別延長ケーブルアズワン品番61-0005-61
スターラー用アクセサリー
IKA¥56,980税込¥62,6781式6日以内出荷ETS-D5用温度センサー。ガラスコート仕様で、特に酸やアルカリ液などの腐食性溶媒に使用。種別ガラスコート温度センサーアズワン品番61-0005-60
スターラー用
アズワン¥275,999税込¥303,5991台5日以内出荷スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。種別コントローラー・デジタル式アズワン品番3-5568-13
スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー・デジタル式
アズワン¥198,999税込¥218,8991台5日以内出荷スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。仕様仕様:コントローラー・デジタル式、使用環境温度(空気中):0~40(湿度80%時)、コネクター数/回転数(rpm):1/100~1600材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.4電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A最大出力20W防塵防水性能IP20サイズ(mm)200×155×38アズワン品番3-5568-12
スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー・ダイヤル式
アズワン¥98,999税込¥108,8991台当日出荷スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。仕様仕様:コントローラー・ダイヤル式、使用環境温度(空気中):0~40(湿度80%時)、コネクター数/回転数(rpm):1/120~1200材質プラスチック質量(kg)0.5電源AC100~240V 50/60Hz 0.75A最大出力10W防塵防水性能IP20サイズ(mm)60×50×45アズワン品番3-5568-11
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら