絞り込み
ブランド
- KRK(笠原理化工業)
- 日本理化学器械(NRK)(5)
- アズワン(4)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- サンプラテック(2)
- 三商(2)
- 宮本理研工業(2)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- ハック社(1)
- ケニス(1)
「目盛高さ(mm)」から絞り込む

アクリル透視度計 ATシリーズ
KRK(笠原理化工業)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷深さ30cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。深さ(mm)300アズワン品番61-3376-08
アクリル透視度計 ATシリーズ
KRK(笠原理化工業)¥14,980税込¥16,4781個欠品中深さ50cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。深さ(mm)500アズワン品番61-3376-09
アクリル透視度計 ATシリーズ
KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷深さ100cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。深さ(mm)1000アズワン品番61-3376-10
MLSS/界面計
KRK(笠原理化工業)¥269,800税込¥296,7801個(1個)3日以内出荷LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。検出器は近赤外光方式なので、外部光や色の影響を受けにくく、高感度でMLSSを測定できます。食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。曝気槽の活性汚泥濃度や、沈殿槽の汚泥濃度または汚泥界面(水深)を一台で同時に測定可能。水に強い圧力センサを装備し、長時間安定して測定できます。付属品洗浄ブラシ ストラップ 携帯ケース測定範囲MLSS:0~20000mg/L質量(g)本体/290 検出部/約550電源単4アルカリ電池×3(付属)測定項目MLSS 水深測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式再現性一定条件で±3%FS以内分解能MLSS:10mg/L(10000mg/L未満) 100mg/L(その他)大きさ本体/70×170×36mm 検出器/40Φ×214mm ケーブル長/6mメモリー最大30件(データ番号、測定値表示)
透視度センサ
KRK(笠原理化工業)¥94,980税込¥104,4781個8日以内出荷近赤外光で外部光の影響が少ないデジタル表示の透視度計です。 デジタル表示なので、目視による測定で起きやすい測定者による読み取りのバラツキがありません。 付属の簡易校正フィルタにより、校正液を使用せずに透視度センサの点検と校正が可能です。付属品衝撃防止ゴムカバー/ケース/測定容器(PVC)/簡易校正フィルタ寸法(mm)48×32×320質量(g)約300電源単5電池×4(付属)再現性±3%(FS)以内(一定条件で)測定原理レンズ集光式透過光測定測定波長近赤外光 880nm測定範囲(cm)2.0~200水温(℃)2~40(測定)
一体型透視度センサ
KRK(笠原理化工業)¥94,980税込¥104,4781個5日以内出荷デジタル表示なので測定者による読み取りのバラつきがない。近赤外光で外部光の影響が少なく、昼夜、曇り、晴れ、天候を選ばず測定可能。簡易校正フィルター標準付属で校正液を使用せずに透視度センサの点検と校正が可能。質量(g)約300電源単5アルカリ乾電池4個測定方式レンズ集光式透過光測定再現性±3%FS以内(一定条件で)分解能0.1cm(2.0~99.9cm)、1cm(100~200cm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×32×320測定波長近赤外線(880nm)測定範囲(cm)2.0~200
プローブ型透視度センサ
KRK(笠原理化工業)¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷デジタル表示なので測定者による読み取りのバラつきがない。プローブ型で投込測定または採水測定可能。透視度と吸光度の2項目を測定可能。測定範囲透視度:2.0~200cm 吸光度:0.000~2.000Abs/60mm質量(g)(本体)約270/乾電池含む、(プローブ)約250電源単4アルカリ乾電池3個ケーブル長(m)2測定方式レンズ集光式透過光測定再現性±3%FS以内(一定条件で)分解能透視度:0.1cm(2.0~99.9cm)、1cm(100~200cm)、吸光度:0.001Abs外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×170×36測定波長近赤外線(880nm)プローブ径(Φmm)25×270
『濁度計/透視度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 濁度計
- 透視度計
- 濁度計/透視度計関連品