絞り込み
ブランド
  • Scientific Industries
  • IKA(58)
  • アズワン(39)
  • 三商(21)
  • ISO(16)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • SONICBIO(10)
  • ケニス(9)
  • CC印(ニッカトー)(7)
  • エルメックス(6)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • OMNI[科学研究・開発用品](5)
  • テラオカ(ANEX)(4)
  • ADVANTEC(3)
  • ニッピ(nippi)(3)
  • 日陶科学(2)
  • 三井電気精機(2)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(2)
  • 宮本理研工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
  • ゴム足付き樹脂製底板 Scientific Industries

    ゴム足付き樹脂製底板

    Scientific Industries
    10,980税込12,078
    1個
    33日以内出荷
    スイッチ穴のない底板です。デジタルボルテックスミキサー(SI-A286)/ディスラプター・ホモジナイザー(SI-D288SI-DD88)用。
    適合デジタルボルテックスミキサー(SI-A286)、ディスラプター・ホモジナイザー(SI-D288、SI-DD88)アズワン品番69-5584-79
  • デジタルディスラプタージェニー 100V 1.5mL/2.0mL Scientific Industries

    デジタルディスラプタージェニー 100V 1.5mL/2.0mL

    Scientific Industries
    179,800税込197,780
    1台
    9日以内出荷
    コールドルームやインキュベーターでの使用に適しています。ガラスビーズと共に強力に振動させることにより酵母細胞・細菌・組織・ペレットなどを破砕します。連続運転に加えタイマーによる99分までのオート・オフ運転が可能です。調整可能なスピードアラーム付きです。1.5mL/2.0mLのマイクロ遠心チューブが12本までセット可能です。
    付属品ユニバーサルマイクロチューブホルダー、ミキシングキャップ仕様操作切換:連続またはタイマー運転(99分)質量(kg)4.3電源AC100V、50/60Hz、1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×165×190回転速度1,000~3,000 rpm(50Hz:2,700rpm)アズワン品番68-7022-31
  • ゴム足付き樹脂製底板 Hzスイッチ穴付 Scientific Industries

    ゴム足付き樹脂製底板 Hzスイッチ穴付

    Scientific Industries
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    スイッチ穴のある底板です。ボルテックスミキサー用です。
    適合ボルテックスジェニー2(SI-0286)アズワン品番69-5584-78
  • ディスラプタージェニー 100V 1.5ml/2.0ml Scientific Industries

    ディスラプタージェニー 100V 1.5ml/2.0ml

    Scientific Industries
    162,999税込179,299
    1個
    6日以内出荷
    コールドルームやインキュベーターでの使用に最適。ガラスビーズと共に強力に振動させることにより、酵母細胞・細菌・組織・ペレットなどを破砕します。連続運転に加え、タイマーによる15分までのオート・オフ運転が可能です。
    付属品ユニバーサルマイクロチューブホルダー、ミキシングキャップ仕様操作切換:連続またはタイマー運転(15分)質量(kg)4.3電源AC100V、50/60Hz、1A回転速度(min-1[r.p.m])3,000(50Hz:2,850外寸法(mm)122(W)×165(D)×190(H)アズワン品番61-0082-32

ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります

ホモジナイザー/破砕機