絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
  • 390(1)
ブランド
  • 日陶科学
  • IKA(58)
  • アズワン(40)
  • 三商(21)
  • ISO(16)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • SONICBIO(10)
  • ケニス(9)
  • CC印(ニッカトー)(7)
  • エルメックス(6)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • OMNI[科学研究・開発用品](5)
  • Scientific Industries(4)
  • テラオカ(ANEX)(4)
  • ADVANTEC(3)
  • ニッピ(nippi)(3)
  • 三井電気精機(2)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(2)
  • 宮本理研工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
390(1)
  • 高速スタンプミル ANS-143シリーズ 日陶科学

    高速スタンプミル ANS-143シリーズ

    日陶科学
    449,800税込494,780
    1台
    18日以内出荷
    スプリングを利用してモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで打撃を加えて粉砕します。大きな粉砕比を持ち、粉砕粒度は運転時間に比例します。衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変える事ができます。シリコン製のフタが付いていますので、粉砕時に内容物が外へ散りません。
    付属品ハンマーAL-143H×1個、うすAL-143P×1個ストローク(mm)60質量(kg)15品名本体セット電源コード(m)4.5(2Pプラグ)使用電源AC100V 50/60Hz定格消費電力49/53Wサイズ(mm)320×356×790アズワン品番1-299-01ストローク数(min)100/120min (50Hz/60Hz)
  • ポットミル回転台 ANZシリーズ 日陶科学

    ポットミル回転台 ANZシリーズ

    日陶科学
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
    電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
    寸法(mm)(ローラー) Φ40×325(有効長/300)、(適用ポットミル径) Φ120~300質量(kg)21回転数(min-1[r.p.m])20~390電源AC100V 50/60Hz耐荷重30kg消費電力45W外寸法(mm)460×420×490アズワン品番1-1294-11タイマー1分~最大99時間59分または連続運転

ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります

ホモジナイザー/破砕機