絞り込み
ブランド
  • 日陶科学
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(605)
  • IKA(379)
  • TGK(東京硝子器械)(208)
  • 三商(174)
  • ケニス(128)
  • オーハウス(127)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
  • 日伸理化(99)
  • コクゴ(79)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(73)
  • 東京スクリーン(72)
  • ADVANTEC(66)
  • 大阪ケミカル(65)
  • フロンケミカル(60)
  • フロン工業(60)
  • JEIO TECH(55)
  • DLAB(54)
  • サンポー(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁製ボールミル 日陶科学

    磁製ボールミル

    日陶科学(4件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
    化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
  • 自動乳鉢アダプター ヘラ芯棒付 日陶科学

    自動乳鉢アダプター ヘラ芯棒付

    日陶科学(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様シリコンゴム
  • 自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 シリコンヘラ 日陶科学

    自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 シリコンヘラ

    日陶科学
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • 自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳棒 日陶科学

    自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳棒

    日陶科学
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • ポットミル回転台用安全カバー 日陶科学

    ポットミル回転台用安全カバー

    日陶科学
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    防護カバー付きにすることで、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出すことはありません。、駆動部分に、手が触れないので安心です。、扉を開けると、運転が停止するリミットスイッチ付きです。、※画像の本体は付属しておりません。
  • ポットミル回転台 タイマー付 日陶科学

    ポットミル回転台 タイマー付

    日陶科学
    779,800税込857,780
    1台
    欠品中
    300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。 デジタルタイマーにより運転時間を自由に設定することができます。 非常ストップボタン付でタイマー運転中でもこのボタン一つで停止できます。 運転、停止、回転数、タイマーは制御ボックスで一元管理しております。
    トラスコ品番114-1423幅(mm)1020質量(kg)120高さ(mm)840タイプ4個掛け奥行(mm)490電源(V)三相200消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])0~1200
  • 電動ふるい用 オプション品 日陶科学

    電動ふるい用 オプション品

    日陶科学
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • ポットミル回転台 日陶科学

    ポットミル回転台

    日陶科学
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
    回転数(min-1[r.p.m])20~390電源AC100V、45W耐荷重(kg)20タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
  • 自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳鉢 日陶科学

    自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳鉢

    日陶科学
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • ポットミル回転台 ANZ-100S 日陶科学

    ポットミル回転台 ANZ-100S

    日陶科学
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷
    電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。 ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。
    寸法(mm)960×490×360質量(kg)35電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)210耐荷重30kg×2寸法(Φmm)(適用ポットミル径)120~300ローラーサイズ(mm)Φ40×800(有効長/800)回転数170~600rpm/200~700rpm(50Hz/60Hz)アズワン品番1-1294-02タイマー最大300時間
  • アルミナ乳棒 日陶科学

    アルミナ乳棒

    日陶科学
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
  • アルミナ乳鉢 日陶科学

    アルミナ乳鉢

    日陶科学
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ハンマー 日陶科学

    ハンマー

    日陶科学
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
  • 自動乳鉢アダプター メノウ乳棒 日陶科学

    自動乳鉢アダプター メノウ乳棒

    日陶科学
    76,980税込84,678
    1本
    6日以内出荷
    仕様140用アズワン品番1-301-11
  • 自動乳鉢アダプター せと乳鉢 日陶科学

    自動乳鉢アダプター せと乳鉢

    日陶科学
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • 自動乳鉢 日陶科学

    自動乳鉢

    日陶科学
    2,098,000税込2,307,800
    1台
    3日以内出荷
    乳棒3軸式にて、効率のよい粉砕ができます。 乳棒と乳鉢は逆周りに回転するので、効率の良い粉砕が可能です。 乳鉢径360mmで一度に大量の試料を投入、粉砕できます。 粉砕した試料が舞い上がらない防塵カバー付です。 乳棒はワンタッチで脱着できます。 乳棒の昇降操作はハンドルによりらくらく操作です。 扉開時には動作しないリミットスイッチ付です。
    トラスコ品番114-1387セット内容アルミナ乳鉢AL-36、専用アルミナ乳棒AL-36TB×3本、シリコンヘラ、防塵カバー幅(mm)550質量(kg)135摘要アルミナ乳鉢360mm高さ(mm)1050奥行(mm)660電源(V)単相100消費電力(W)230(50/60Hz)
  • ポットミル回転台 インバーター付 日陶科学

    ポットミル回転台 インバーター付

    日陶科学
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。
    用途試料の粉砕および混合材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR回転数(min-1[r.p.m])0~1200
  • ポットミル回転台 日陶科学

    ポットミル回転台

    日陶科学
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。
    用途試料の粉砕および混合材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR回転数(min-1[r.p.m])200/250
  • 高速スタンプミル ANS-143シリーズ 日陶科学

    高速スタンプミル ANS-143シリーズ

    日陶科学
    449,800税込494,780
    1台
    18日以内出荷
    スプリングを利用してモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで打撃を加えて粉砕します。大きな粉砕比を持ち、粉砕粒度は運転時間に比例します。衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変える事ができます。シリコン製のフタが付いていますので、粉砕時に内容物が外へ散りません。
    付属品ハンマーAL-143H×1個、うすAL-143P×1個ストローク(mm)60質量(kg)15品名本体セット電源コード(m)4.5(2Pプラグ)使用電源AC100V 50/60Hz定格消費電力49/53Wサイズ(mm)320×356×790アズワン品番1-299-01ストローク数(min)100/120min (50Hz/60Hz)
  • ポットミル回転台 ANZシリーズ 日陶科学

    ポットミル回転台 ANZシリーズ

    日陶科学
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
    電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
    寸法(mm)(ローラー) Φ40×325(有効長/300)、(適用ポットミル径) Φ120~300質量(kg)21回転数(min-1[r.p.m])20~390電源AC100V 50/60Hz耐荷重30kg消費電力45W外寸法(mm)460×420×490アズワン品番1-1294-11タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
  • 高速スタンプミル 日陶科学

    高速スタンプミル

    日陶科学
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    5日以内出荷
    スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。 鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。 粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
    材質(うす・ハンマー)ジルコニア、(カバー)シリコンゴム寸法(mm)320×356×790質量(kg)15ストローク60mm、100rpm(50Hz)/120rpm(60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)タイマー最大60分
  • ポットミル回転台 日陶科学

    ポットミル回転台

    日陶科学
    249,800税込274,780
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    中・大サイズのポットミルに対応しており、多めの粉末を作成するのに適しています。
  • 試験研究用回転架台 日陶科学

    試験研究用回転架台

    日陶科学
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。
    寸法(mm)200×170×138質量(kg)3.25回転数(min-1[r.p.m])20~300電源AC100V・50/60Hz・6Wローラー寸法(Φ×L)mm20×180(有効長168)タイマー最高99時間59分適合寸法(mm)(ポット)Φ13~100
  • 自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 磁製乳鉢 日陶科学

    自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 磁製乳鉢

    日陶科学
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • 自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳棒 日陶科学

    自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳棒

    日陶科学
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
  • 自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳鉢 日陶科学

    自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳鉢

    日陶科学
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
  • 試験研究用回転架台 日陶科学

    試験研究用回転架台

    日陶科学
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-1295-01
  • 自動乳鉢 (2軸式) 日陶科学

    自動乳鉢 (2軸式)

    日陶科学
    839,800税込923,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    乳棒2軸式のため効率のよい粉砕が可能です。 乳棒は上下操作の楽なハンドル式で、しかもワンタッチで着脱可能です。
    寸法(mm)420×445×800機能自動電源OFF(タイマー設定可能・MAX300時間)電源(AC100V)50/60Hz 48/46W回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒部)60~105(無段階可変)、(乳鉢部)6/7
  • 自動乳鉢ANM1000シリーズ 日陶科学

    自動乳鉢ANM1000シリーズ

    日陶科学
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    少量の試料粉砕に最適です。
    付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター幅(mm)210高さ(mm)600~775奥行(mm)350電源(V)単相100消費電力(W)46/41回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒)100/120、(乳鉢)6/7
  • 磁製乳鉢 日陶科学

    磁製乳鉢

    日陶科学
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    適合ANM150用トラスコ品番370-9710質量(kg)1.5
  • メノー乳棒 日陶科学

    メノー乳棒

    日陶科学
    75,980税込83,578
    1本
    3日以内出荷
    適合AMM140D用トラスコ品番370-9698質量(kg)0.48
  • メノー乳鉢 日陶科学

    メノー乳鉢

    日陶科学
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    適合AMM140D用トラスコ品番370-9680質量(kg)1.2
  • アダプタセット 日陶科学

    アダプタセット

    日陶科学
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    適合AMM140D用トラスコ品番370-9701質量(kg)1.7電源(V)AC100
  • シリコンヘラ 日陶科学

    シリコンヘラ

    日陶科学
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
    適合ALM-90DM用トラスコ品番370-9671質量(kg)0.06
  • アルミナ乳棒 日陶科学

    アルミナ乳棒

    日陶科学
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
    適合ALM-90DM用トラスコ品番370-9663質量(kg)0.12
  • アルミナ乳鉢 日陶科学

    アルミナ乳鉢

    日陶科学
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
    適合ALM-90DM用トラスコ品番370-9655質量(kg)0.55
  • ウス 日陶科学

    ウス

    日陶科学
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
  • アダプタセット 日陶科学

    アダプタセット

    日陶科学
    69,980税込76,978
    1組
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電源(V)AC100
  • 自動乳鉢アダプター メノウ乳鉢アダプター 日陶科学

    自動乳鉢アダプター メノウ乳鉢アダプター

    日陶科学
    62,980税込69,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様140用アズワン品番1-301-10
  • 自動乳鉢アダプター メノウ乳鉢 日陶科学

    自動乳鉢アダプター メノウ乳鉢

    日陶科学
    242,000税込266,200
    1個
    6日以内出荷
    外径(Φmm)Φ140アズワン品番1-301-12
撹拌・粉砕・混合関連