244件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
ガラス製ホモジナイザー 硼珪酸ガラス アズワンガラス製ホモジナイザー 硼珪酸ガラスアズワン
22,770税込25,047
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
全てガラス製のため、オートクレーブ可能です。
ハイパワーホモジナイザー アズワンハイパワーホモジナイザーアズワン
5,490税込6,039
1袋(50本)
10日以内出荷
種別樹脂(POM)ペッスルアズワン品番2-822-13
E-Mix 出荷前点検検査書付き アズワンE-Mix 出荷前点検検査書付きアズワン
306,000税込336,600
1個
12日以内出荷
ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
仕様サンプル処理容量(mL):50~400、ストローク回数:8回/秒、付属書類:点検検査書類寸法(mm)220×400×240質量(kg)15材質(本体)スチール(焼付塗装)電源AC100V 50/60Hz型番primo(出荷前点検検査書付)タイマー設定30・60・90・120・150・180・210秒・連続アズワン品番3-3631-01-22
グラインダー 47732シリーズ VWRグラインダー 47732シリーズVWR
19,980税込21,978
1箱(1本×10袋)
翌々日出荷
密閉容器内で試料の破砕が可能です。キャップとラベル付きで保管・運搬が可能です。
7ジェネレーター ケニス7ジェネレーターケニス
359,800税込395,780
1組(12本)
4日以内出荷
アダプタにジェネレーターを取り付け、交換できるタイプです。ジェネレーターを洗浄せずに多サンプルの処理が可能です。単価も安く経済的です。 ジェネレーターに触れることなく取り外しが可能です。 SUS316製で耐久性があり、オートクレーブ、分解洗浄が可能です。
処理量(mL)1~5寸法(mm)7×65
7ジェネレーター ケニス7ジェネレーターケニス
179,800税込197,780
1組(6本)
4日以内出荷
アダプタにジェネレーターを取り付け、交換できるタイプです。ジェネレーターを洗浄せずに多サンプルの処理が可能です。単価も安く経済的です。 ジェネレーターに触れることなく取り外しが可能です。 SUS316製で耐久性があり、オートクレーブ、分解洗浄が可能です。
処理量(mL)1~5寸法(mm)7×65
ホモジナイザー IKAホモジナイザーIKA
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷
専用のシャフトジェネレーターを使用することで、取り外すことなく破砕部の洗浄が容易なホモジナイザーです。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。別途お問い合せ下さい。
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速仕様最大処理粘度/5000mPas付属品USBケーブル寸法(mm)89×161×270質量(kg)3電源(V)AC100~120(50/60Hz)表示LED表示モーター出力(W)400モーター入力(W)500
ホモジナイザー アズワンホモジナイザーアズワン
273,000税込300,300
1個
翌々日出荷
0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
種別270×310×420~590mmアズワン品番1-7722-11
ハイパワーホモジナイザー アズワンハイパワーホモジナイザーアズワン
64,500税込70,950
1セット
当日出荷
負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000付属品ペッスル×10本、ACアダプター材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)170×50×26質量(g)145タイプ本体出力(W)50連続、70(最大)電源AC100V 50/60Hz 12V DC 5Aコード長さ(m)3型番ASG50モーターブラシレスDCモーター機能過昇温度防止機能アズワン品番2-822-01商品タイプレンタル品はこちら
超音波ホモジナイザー 三井電気精機超音波ホモジナイザー三井電気精機
479,800税込527,780
1個
15日以内出荷
小型軽量ながら抜群の破砕力を備えたハンディタイプです。 別売のチップは目的や容量に合わせて3種類から選択可能で、少量の検体処理に最適です。 周波数オートチューニング機能を標準装備しており、ボタンひとつを押すだけで簡単に行えます。 設定データをパソコンに取り込むことができ、条件の再現可能です。
付属品マイクロチップ(Φ3mm)寸法(mm)155×290×310出力(W)50電源AC100V・50/60Hz方式超音波発振素子方式周波数(kHz)20本体質量(kg)4.5機能自動チューニング、連続発振、タイマーモード、パルサー機能(時間設定可)振動子Φ40×320mm
マイクロチューブホモジナイザー アイ・エス・オーマイクロチューブホモジナイザーアイ・エス・オー
13,980税込15,378
1組(4個)ほか
8日以内出荷
材質PCTFE
ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKAホモジナイザー(ウルトラタラックス)IKA
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。 T10ベーシックは軽量で、ハンディータイプとしてもスタンド取付タイプとしても使用できます。処理量0.5~100mL、回転数8000~30000rpmで回転数を6段階で調節できます。 T25デジタルは処理量100~2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。
電源AC100~115V・50/60Hz粘度(mPa・s)(最大処理)5000
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
処理容量(mL)10~1500材質ステンレス製対応機種T25シャフト×長さL(Φmm×mm)18×194
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
処理容量(mL)0.5~10材質ステンレス製対応機種T10シャフト×長さL(Φmm×mm)5×92
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
579,800税込637,780
1個
8日以内出荷
処理容量(mL)500~15000材質ステンレス製対応機種T50シャフト×長さL(Φmm×mm)45×290
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
499,800税込549,780
1個
4日以内出荷
処理容量(mL)500~20000材質ステンレス製対応機種T50シャフト×長さL(Φmm×mm)45×300
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
599,800税込659,780
1個
8日以内出荷
処理容量(mL)250~10000材質ステンレス製対応機種T50シャフト×長さL(Φmm×mm)45×290
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
処理容量(mL)1~100材質ステンレス製対応機種T18シャフト×長さL(Φmm×mm)10×108
超音波ホモジナイザー 三井電気精機超音波ホモジナイザー三井電気精機
21,980税込24,178
1個
33日以内出荷から63日以内出荷
ホモジナイザ IKAホモジナイザIKA
108,999税込119,899
1個
6日以内出荷
ディスポーザブルホモジナイザ ニッピ(nippi)ディスポーザブルホモジナイザニッピ(nippi)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
材質遠心チューブ・穴あきキャップ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール)
シャフトジェネレータ IKAシャフトジェネレータIKA
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
仕様コード番号:0003370100容量(mL)シャフトジェネレーター処理量1-100サイズ(mm)Φ10×115アズワン品番1-8471-17
メディコンN アズワンメディコンNアズワン
9,890税込10,879
1個
翌々日出荷
シャフトジェネレータ IKAシャフトジェネレータIKA
64,980税込71,478
1セット(12本)ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
超音波ホモジナイザー アズワン超音波ホモジナイザーアズワン
97,900税込107,690
1個
当日出荷
ホモジナイザー ニッピ(nippi)ホモジナイザーニッピ(nippi)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
超音波ホモジナイザー VIOLAMO(ビオラモ)超音波ホモジナイザーVIOLAMO(ビオラモ)
12,700税込13,970
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル IKAウルトラタラックス ホモジナイザー デジタルIKA
399,800税込439,780
1台
12日以内出荷
回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])3000~25000電源コード(m)1.5(2Pプラグ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271撹拌可能最高粘度5000mPas仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ周波数(Hz)50/60電圧(V)220-240/100-120アナログ出力no騒音値(dB)75(A)連続使用時間100%アーム長さ(mm)160アーム寸法(mm)(直径)13コントロール無段階許容周囲温度(℃)5 - 40粘度(mPa・s)(最大)5000タイマーno回転数表示方式LED保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20許容湿度(%)80
超音波分散機 エスエムテー超音波分散機エスエムテー
429,000税込471,900
1台
翌々日出荷
アズワン品番5-4030-01寸法(mm)182×320×110商品タイプレンタル品はこちら
ハンドホモジナイザー アズワンハンドホモジナイザーアズワン
83,900税込92,290
1個
当日出荷から10日以内出荷
パワーホモジナイザー アズワンパワーホモジナイザーアズワン
62,200税込68,420
1セット(2本)
当日出荷
1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
材質スピンドル2本/アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
ホモジナイザー アズワンホモジナイザーアズワン
38,900税込42,790
1組ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
<ダウンス型> オールガラス製で、微粒子状にホモジナイズできます。 微調整・粗調整用の2個のペストルが付いています。 <ポッター型> ペストルがPTFE製ですので、柔らかい組織に適しています。 <マイクロ> オールガラス製ポッター型のマイクロホモジナイザーです。 <テーパー型> モータードライブが可能なステンレス製の支持棒が付いています。 ペストルがPTFE製ですので柔らかい組織に適しています。
マイクロホモジナイザー0.1mL TGK(東京硝子器械)マイクロホモジナイザー0.1mLTGK(東京硝子器械)
44,900税込49,390
1ケース(2組)
6日以内出荷
ポッタ一型のマイクロタイプで、特に精密加工されたものです。・ピストンと胴の間隔精度は、0.004”~0.006”(0.1~0.15mm)です。
TGK品番842-63-81-01容量(mL)0.1品番357844
ポッター型ホモジナイザー TGK(東京硝子器械)ポッター型ホモジナイザーTGK(東京硝子器械)
73,900税込81,290
1ケース(2組)
5日以内出荷から8日以内出荷
特に脳や肝臓のようにやわらかい組織に適します。 モータードライブでホモジナイズできるように、6mm径のステンレス製支持棒がピストンに使用されています。 オートクレーブ可能。
テーパー型ホモジナイザー TGK(東京硝子器械)テーパー型ホモジナイザーTGK(東京硝子器械)
36,900税込40,590
1組
6日以内出荷
モータードライブが可能なようにステンレス製の長い支持棒がついており、脳のようなやわらかな組織のホモジナイズに適します。・オートクレーブ可能。
ジェネレーターシャフト R50 TGK(東京硝子器械)ジェネレーターシャフト R50TGK(東京硝子器械)
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
処理量(mL)0.25~30TGK品番969-63-81-22型式R50品名ジェネレーターシャフト
ホモジバッグ 日本検査ホモジバッグ日本検査
12,980税込14,278
1組(100枚)ほか
3日以内出荷
滅菌
センサーサポート IKAセンサーサポートIKA
65,980税込72,578
1個
63日以内出荷
アズワン品番63-5535-28
安全停止 IKA安全停止IKA
169,800税込186,780
1個
63日以内出荷
アズワン品番63-5535-31

ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります

ホモジナイザー/破砕機