トンボ工業
スコッパー
多様性を備えたハイパースコップ。
グリップのT字型レバーを握れば、刃先の角度が調整可能です。
掘る・すくう・集める・起こす4つの作業が1丁で出来ます。
用途
土木作業・農作業・ガーデニング作業。
材質
スチール
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
品番
質量(g)
刃先(mm)
刃先長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02938167
ミニ65カク
650
SVCHA65GK
1320
181
236
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02938280
ハイカン
990
SVCHARHJ
1890
205
295
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02938657
アナアキ マル
1100
SVCHARH
2000
232
292
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください