シルバーミニ

シルバーミニ - トンボ工業

JIS規格品のミニショベルです。
狭いところでも掘れます。

用途
家庭菜園や狭い場所での掘削作業用。
材質
刃先:ショベル鋼板、柄材:スチールパイプ、ハンドル部:スチールパイプ
タイプ
カク
刃先
焼入・焼戻処理
内容量
1本
注意
※テコ代わりに使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02938526カク
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする