トンボ工業
スコッパー
多様性を備えたハイパースコップです。
グリップのT字型レバーを握れば、刃先の角度が調整可能です。
掘る・すくう・集める・起こす4つの作業が1丁で出来ます。
用途
土木作業・農作業・ガーデニング作業。
材質
スチール
全長(mm)
800
品番
SVCHANGEGK
質量(g)
1470
刃先(mm)
236
刃先長(mm)
236
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02938140
ミニカク
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください