トンボ工業
シルバー細長ショベル
刃先が細長く、縦穴や細幅で掘りたい時に便利です。
刃先が細長いショベルです。
用途
穴掘りや溝サラエなど。
仕様
焼き入れ焼き戻し処理
材質
刃先:ショベル鋼板、柄:ハイテンション鋼
加工
滑り止め加工
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02938736
ホソナガ
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください