絞り込み
ブランド
- RENOGY JAPAN
- マリンテック(126)
- ノムラ(15)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(8)
- SELECTED BY MARINTEC(5)
- BLUE SEA Systems(3)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(2)
- EverGreen INTERNATIONAL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

オーディオANL ヒューズボックス
RENOGY JAPAN¥1,098~税込¥1,208~1セット翌日出荷RenogyオーディオANLヒューズボックスは、ヒューズとヒューズホルダーのセットになります。ヒューズは交換可能で、60/80/100A/300Aの規格から選べます。【高品質で使いやすいデザイン】。RenogyANLヒューズは、高品質の合金と真鍮銅材料で構成されており、透明な非導電性抵抗保護カバーが付属しています。ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません)。ヒューズ交換可能。ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能。バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能。インバーターとバッテリー間に接続可能。4種類の規格、60/80A/100A/300A用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。サイズ配線(最大):38SQ、配線端子:M8ホルダー寸法(mm)124×37×40RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)72
オーディオANL ヒューズボックスセット40A
RENOGY JAPAN¥1,798税込¥1,9781セット翌日出荷ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません)。 ヒューズ交換可能。 ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能。 バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能。 インバーターとバッテリー間に接続可能。 4種類の規格、60/80A/100A/300A用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。サイズ【最大配線】38SQ【配線端子】M8電流(A)40最大電流(A)40寸法(cm)【ホルダー】12.4×3.74RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)72