絞り込み
イヤホン形状

オーバーヘッド型(1)
接続方式
- USB Type-C(1)
ハイレゾ音源
- 対応(1)
色
ブラック(4)
ベージュ(1)
ホワイト(2)
ブランド
- EDIFIER
- モノタロウ(1)
- audio-technica(223)
- オーム電機(215)
- Jabra(181)
- エレコム(159)
- JVC(ビクター)(159)
- フジパーツ(158)
- サンワサプライ(124)
- SONY(ソニー)(116)
- AZLA(アズラ)(116)
- ELPA(102)
- SHURE(80)
- PGA(79)
- BOSE(ボーズ)(71)
- YAMAHA(ヤマハ)(61)
- ホームテイスト(59)
- グリーンハウス(57)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(50)
- StarTech.com(50)
- 長塚電話工業所(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

コンパクトアクティブスピーカー M60
EDIFIER¥46,980税込¥51,6781組6日以内出荷高品質なサウンドと多彩な接続オプションを備えたバイアンプ対応2.0チャンネルスピーカー。様々な環境で多彩なリスニング体験を提供するフラグシップモデルです。定格出力合計100W、4インチのロングスローアルミダイアフラム中低音ドライバー搭載、2つの高効率クラスDアンプで駆動の力強いサウンドパフォーマンスを誇ります。24bit/96kHzの高解像度オーディオをサポートするハイレゾオーディオ対応。HDMIeARC対応、多彩な接続オプションを搭載しています。その他Audioコーデック:SBC、LDACセット内容リモコン、単4電池×2、クイックスタートガイド、安全に関する重要事項、保証書寸法(mm)右スピーカー:133×225×212、左スピーカー:133×225×212質量(kg)6.05ケーブル長(m)電源コード:1.8、スピーカー接続ケーブル:5、光ファイバーケーブル:5、USB-CtoCケーブル:1.2、ステレオミミニtoRCAケーブル:1.7、3.5オーディオケーブル:1.7定格出力(W)100(35×2+15×2)入力USB:16bit/48kHz保証期間1年入力端子Bluetooth、HDMIeARC、Optical、USB-C、AUX再生周波数帯域(Hz)50-40kS/N比≧85db(A)スピーカーミッドバス:Φ102mm(4インチ)、ツイーター:Φ25mm(1インチ)BluetoothVer.6.0(見通し距離:10m)
パワードブックシェルフスピーカー
EDIFIER¥59,980税込¥65,9781組6日以内出荷バランスの取れたサウンドと多彩な接続性を備えたクアッドアンプブックシェルフスピーカー。新設計のスピーカードライバーは中音域の出力を強化し4基の高効率D級アンプで駆動します。24bit/96kHzの高解像度オーディオをサポートするエンドツーエンドのデジタル信号処理。HDMI eARCにも対応する多彩な接続オプションを搭載しています。セット内容リモコン、単4電池×2、クイックスタートガイド、安全に関する重要事項、保証書寸法(mm)幅83×高さ177×奥行121(1個あたり)質量(kg)16.57電源USB給電 5V1Aケーブル長(m)電源コード:1.8、スピーカー接続ケーブル:5、光ファイバーケーブル:5、USB-CtoCケーブル:1.2、ステレオミミニtoRCAケーブル:1.7、3.5オーディオケーブル:1.7定格出力(W)144(12×2+20×2+40×2)入力USB:16bit/48kHz保証期間1年入力端子Bluetooth、USB、AUX再生周波数帯域(Hz)45-40kS/N比≧85db(A)BluetoothVer.6.0、通信距離約10m、プロファイル:AVRCP・A2DPオーディオコーデックSBC
プラグアンドプレイUSB電源スピーカー
EDIFIER¥8,598税込¥9,4581組6日以内出荷アンビエントライトを備えたプラグアンドプレイのUSB電源スピーカー。2.75インチフルレンジドライバーを搭載し、小型ながらクリアでバランスの良い音質を実現。USB C / Bluetooth / AUX の 3 系統入力に対応し様々な機器と接続可能。専用アプリを使用することで、RGBライトやサウンドエフェクトを自由にカスタマイズ可能。寸法(mm)幅121×高さ177×奥行83(スピーカー1つあたり)質量(kg)1.38電源USB給電(5V1A)ケーブル長(m)L,Rスピーカー間(直付)1.8、USB(直付)1.5定格出力(W)5(2.5+2.5)周波数73Hz~20kHz入力端子Bluetooth、USB-C、AUXS/N比>85スピーカーΦ70mm×2BluetoothVer.6.0、通信距離約10m、プロファイル:AVRCP・A2DPオーディオコーデックSBCUSB【入力】16bit/48kHz
EDIFIERスピーカー
EDIFIER¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷G1500はEdifierによるゲーミングシリーズ「HECATE(へケート)」のゲーミングスピーカーです。合計5W出力の2.5インチ (約6.35cm)フルレンジスピーカーで、様々なLEDライトによる演出がゲームの臨場感を盛り上げます。常時点灯や点滅など合計10パターンのLEDライト演出。またMUSICモード、GAMEモード、MOVIEモードと3つの異なる音質モード搭載で再生ソースに合わせた好みの音質へ変更することができます。Φ3.5mmステレオミニプラグ、Bluetooth、USB接続と多彩な入力に対応。付属品本体(1セット)、多言語マニュアル、HECATEブランドステッカー、HECATEブランドカード、保証書色ブラック質量(g)1000電源USB給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1台あたり)110×120×170定格出力(W)5(2.5+2.5)周波数再生周波数:93Hz~20kHz入力端子Bluetooth、USB、3.5mmステレオミニジャックS/N比80dBスピーカー2.5インチ(約6.35cm)フルレンジRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothver5.3、通信距離約10m、プロファイルA2DPオーディオコーデックSBC
EDIFIERヘッドフォン
EDIFIER¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷ハイブリッド方式のアクティブノイズキャンセリングやLDACコーデック対応を主な特徴とするBluetoothヘッドホン。高音質を再現する大口径40mmダイナミックドライバ搭載。振幅が大きい低域から中域を忠実にトレースしつつ、伸びやかで艶のある高域を再現、全帯域にわたりバランスよく再生します。進化版先端Bluetooth5.3を搭載し、安定性、接続範囲、データ転送速度も大幅にアップし、従来品の音声遅延問題を抑制でき、また音飛び、通信問題、途切れの状況などを幅広く改善されました。また、同時に2台の機器と接続することが可能です。質量(kg)約296寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×169×82周波数20Hz~40kHzインターフェースUSB-C/3.5mm音圧レベル(dB)91±3充電時間(時間)1.5連続再生時間ANCオン:約34時間、ANCオフ:約55時間RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothV5.3、プロトコル:A2DP、AVRCP、HFPイヤホン形状オーバーヘッドオーディオコーデックLDAC、SBCハイレゾ音源対応出力ドライバ40mmダイナミック型















![液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS 液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574370-260903-02.jpg)