絞り込み
ブランド
  • EDIFIER
  • モノタロウ(30)
  • メディアカバーマーケット(720)
  • オーム電機(329)
  • Panasonic(パナソニック)(325)
  • SONY(ソニー)(318)
  • Nikon(ニコン)(295)
  • DJI(269)
  • insta360(255)
  • Jabra(236)
  • Canon(233)
  • エツミ(227)
  • audio-technica(223)
  • アイリスオーヤマ(215)
  • エレコム(208)
  • 象印マホービン(180)
  • ELPA(177)
  • Manfrotto(162)
  • JVC(ビクター)(159)
  • フジパーツ(158)
  • サンワサプライ(154)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトアクティブスピーカー M60 EDIFIER

    コンパクトアクティブスピーカー M60

    EDIFIER
    46,980税込51,678
    1組
    6日以内出荷
    高品質なサウンドと多彩な接続オプションを備えたバイアンプ対応2.0チャンネルスピーカー。様々な環境で多彩なリスニング体験を提供するフラグシップモデルです。定格出力合計100W、4インチのロングスローアルミダイアフラム中低音ドライバー搭載、2つの高効率クラスDアンプで駆動の力強いサウンドパフォーマンスを誇ります。24bit/96kHzの高解像度オーディオをサポートするハイレゾオーディオ対応。HDMIeARC対応、多彩な接続オプションを搭載しています。
    その他Audioコーデック:SBC、LDACセット内容リモコン、単4電池×2、クイックスタートガイド、安全に関する重要事項、保証書寸法(mm)右スピーカー:133×225×212、左スピーカー:133×225×212質量(kg)6.05ケーブル長(m)電源コード:1.8、スピーカー接続ケーブル:5、光ファイバーケーブル:5、USB-CtoCケーブル:1.2、ステレオミミニtoRCAケーブル:1.7、3.5オーディオケーブル:1.7定格出力(W)100(35×2+15×2)入力USB:16bit/48kHz保証期間1年入力端子Bluetooth、HDMIeARC、Optical、USB-C、AUX再生周波数帯域(Hz)50-40kS/N比≧85db(A)スピーカーミッドバス:Φ102mm(4インチ)、ツイーター:Φ25mm(1インチ)BluetoothVer.6.0(見通し距離:10m)
  • パワードブックシェルフスピーカー EDIFIER

    パワードブックシェルフスピーカー

    EDIFIER
    59,980税込65,978
    1組
    6日以内出荷
    バランスの取れたサウンドと多彩な接続性を備えたクアッドアンプブックシェルフスピーカー。新設計のスピーカードライバーは中音域の出力を強化し4基の高効率D級アンプで駆動します。24bit/96kHzの高解像度オーディオをサポートするエンドツーエンドのデジタル信号処理。HDMI eARCにも対応する多彩な接続オプションを搭載しています。
    セット内容リモコン、単4電池×2、クイックスタートガイド、安全に関する重要事項、保証書寸法(mm)幅83×高さ177×奥行121(1個あたり)質量(kg)16.57電源USB給電 5V1Aケーブル長(m)電源コード:1.8、スピーカー接続ケーブル:5、光ファイバーケーブル:5、USB-CtoCケーブル:1.2、ステレオミミニtoRCAケーブル:1.7、3.5オーディオケーブル:1.7定格出力(W)144(12×2+20×2+40×2)入力USB:16bit/48kHz保証期間1年入力端子Bluetooth、USB、AUX再生周波数帯域(Hz)45-40kS/N比≧85db(A)BluetoothVer.6.0、通信距離約10m、プロファイル:AVRCP・A2DPオーディオコーデックSBC
  • プラグアンドプレイUSB電源スピーカー EDIFIER

    プラグアンドプレイUSB電源スピーカー

    EDIFIER
    8,598税込9,458
    1組
    6日以内出荷
    アンビエントライトを備えたプラグアンドプレイのUSB電源スピーカー。2.75インチフルレンジドライバーを搭載し、小型ながらクリアでバランスの良い音質を実現。USB C / Bluetooth / AUX の 3 系統入力に対応し様々な機器と接続可能。専用アプリを使用することで、RGBライトやサウンドエフェクトを自由にカスタマイズ可能。
    寸法(mm)幅121×高さ177×奥行83(スピーカー1つあたり)質量(kg)1.38電源USB給電(5V1A)ケーブル長(m)L,Rスピーカー間(直付)1.8、USB(直付)1.5定格出力(W)5(2.5+2.5)周波数73Hz~20kHz入力端子Bluetooth、USB-C、AUXS/N比>85スピーカーΦ70mm×2BluetoothVer.6.0、通信距離約10m、プロファイル:AVRCP・A2DPオーディオコーデックSBCUSB【入力】16bit/48kHz
  • EDIFIERスピーカー EDIFIER

    EDIFIERスピーカー

    EDIFIER
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    G1500はEdifierによるゲーミングシリーズ「HECATE(へケート)」のゲーミングスピーカーです。合計5W出力の2.5インチ (約6.35cm)フルレンジスピーカーで、様々なLEDライトによる演出がゲームの臨場感を盛り上げます。常時点灯や点滅など合計10パターンのLEDライト演出。またMUSICモード、GAMEモード、MOVIEモードと3つの異なる音質モード搭載で再生ソースに合わせた好みの音質へ変更することができます。Φ3.5mmステレオミニプラグ、Bluetooth、USB接続と多彩な入力に対応。
    付属品本体(1セット)、多言語マニュアル、HECATEブランドステッカー、HECATEブランドカード、保証書ブラック質量(g)1000電源USB給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1台あたり)110×120×170定格出力(W)5(2.5+2.5)周波数再生周波数:93Hz~20kHz入力端子Bluetooth、USB、3.5mmステレオミニジャックS/N比80dBスピーカー2.5インチ(約6.35cm)フルレンジRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothver5.3、通信距離約10m、プロファイルA2DPオーディオコーデックSBC
  • EDIFIERヘッドフォン EDIFIER

    EDIFIERヘッドフォン

    EDIFIER
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    ハイブリッド方式のアクティブノイズキャンセリングやLDACコーデック対応を主な特徴とするBluetoothヘッドホン。高音質を再現する大口径40mmダイナミックドライバ搭載。振幅が大きい低域から中域を忠実にトレースしつつ、伸びやかで艶のある高域を再現、全帯域にわたりバランスよく再生します。進化版先端Bluetooth5.3を搭載し、安定性、接続範囲、データ転送速度も大幅にアップし、従来品の音声遅延問題を抑制でき、また音飛び、通信問題、途切れの状況などを幅広く改善されました。また、同時に2台の機器と接続することが可能です。
    質量(kg)約296寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×169×82周波数20Hz~40kHzインターフェースUSB-C/3.5mm音圧レベル(dB)91±3充電時間(時間)1.5連続再生時間ANCオン:約34時間、ANCオフ:約55時間RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothV5.3、プロトコル:A2DP、AVRCP、HFPイヤホン形状オーバーヘッドオーディオコーデックLDAC、SBCハイレゾ音源対応出力ドライバ40mmダイナミック型

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電