絞り込み
ブランド
- GENELEC
- モノタロウ(1)
- Jabra(230)
- audio-technica(223)
- オーム電機(215)
- JVC(ビクター)(159)
- フジパーツ(158)
- エレコム(154)
- サンワサプライ(124)
- AZLA(アズラ)(119)
- SONY(ソニー)(116)
- ELPA(102)
- SHURE(80)
- PGA(79)
- BOSE(ボーズ)(69)
- YAMAHA(ヤマハ)(65)
- ホームテイスト(59)
- グリーンハウス(57)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(50)
- StarTech.com(50)
- 長塚電話工業所(49)
- ブランドをもっと見る
特価

コンパクトパワードスタジオモニター(1台)
GENELEC¥64,980税込¥71,4781台7日以内出荷8010Aは、真のリファレンス性能と広い周波数特性を、非常にコンパクトなサイズに凝縮しています。サイズはコンパクト。サウンドは想像以上。手のひらに乗るほどのコンパクトなサイズの8010Aには、スタジオ・モニターとしての求められる要素を投入。フラットで色付けのない音、忠実な再現性、そしてパワフルな音圧レベルなど、キュートな見た目の印象を超える性能を実現しています。たとえ設置スペースに制限があっても、8010Aは必要な時に思い通りの方法で柔軟に対応します。信頼こそ全て。8010Aが持つ極めてニュートラルな特性は、エンクロージャ、ドライバー、電子回路設計の組み合わせによって実現しています。そして、リア・パネルのシンプルな音響補正スイッチは、あなたの作業空間に適応させる機能を備えています。つまりベッドルーム・スタジオ、デスクトップ、ホテルの部屋、中継車など、どこでも一貫性のある信頼できるサウンド再生を可能にします。信号レベルが低い場合に動作するアクティブ・クロスオーバー。フラットな軸上/軸外レスポンスをもたらすDCWTM(Directivity Control Waveguide)。ISSTM(Intelligent Signal Sensing)テクノロジーはスタンバイ・モードでの電力消費を低減します。振動を分断するIso-PodTMスタンドはサウンド・イメージの解像度を向上させます。MDETM(Minimum Diffraction Enclosure)テクノロジーは色付けのないサウンド再現を実現します。各トランデューサーはそれぞれ独自の最適化されたアンプにより駆動されます。洗練されたドライブ・ユニット保護回路が安全な動作を提供。先進のレフポート・デザインで低域の周波数特性を拡張。正確なルーム・レスポンス補正で、室内のパフォーマンスを最適化。あらゆるインスタレーションのニーズに合わせた多用途なマウント・オプション仕様【アンプ出力】25 W 低域 (クラスD) + 25 W 高域 (クラスD)【アンプ部】8010A 低域用アンプ:25 W クラスD/8010A 高域用アンプ:25 W クラスD/メイン電圧:100-240 VAC 50/60Hz/消費電力:ISS稼働時 ≦0.5 W/アイドル時 ≦5 W/最大出力時 30 W【エンクロージャ】エンクロージャ素材:ダイキャスト・アルミニウム/エンクロージャ・タイプ:リフレックス・ポート【ドライバー】低域:ドライバー・タイプ コーン、直径76mm/高域:ドライバー・タイプ メタル・ドーム、直径19mm【ドライバー・サイズ(mm)】Φ 76 低域 + Φ 19 高域【周波数特性の精度】± 2.5 dB (74 Hz - 20 kHz)【残留ノイズ】≦5 dB質量(kg)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195 ×121 × 115 (Iso-PodTM含む)周波数特性67 Hz - 25 kHz ("-6 dB")/低域カットオフ -6dB 67 Hz/高域カットオフ -6dB 25 kHz音圧レベル(dB)96接続端子1 x XLR アナログ 入力信号処理接続端子:アナログ入力(XLRメス、バランス、10 kΩ)/クロスオーバー:低域/高域 3000 Hz