絞り込み
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)
- アイリスオーヤマ(17)
- T-fal(ティファール)(17)
- 東芝(9)
- マクセルイズミ(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- テスコム(8)
- ツインバード(6)
- 日立(5)
- cado(5)
- シービージャパン(4)
- オーム電機(3)
- ノーブランド(3)
- 太知ホールディングス(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- DBK(3)
- ラドンナ(3)
- プラスマイナスゼロ(3)
- SteamOne(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

男前アイロン・コードレス
SURE(石崎電機製作所)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷直線噴射距離90センチ、超強力ショットスチーム。シワを一気にほぐす。独自開発の気化室機構により、圧力を極限まで高めた超強力ショットスチームを実現。強力スチームが生地の奥まで素早く浸透し、シワの原因となる繊維の絡まりを一気にほぐします。 素早く立ち上がり、長時間使える。一般的なコードレスアイロンには、「素早い立ち上がり」と「長いスチーム持続時間」が両立できないというデメリットがあります。メーカーは長年培ってきた電熱応用ノウハウを元に、構造的・性能的な微調整を繰り返した末、双方を兼ね備えた絶妙な機能バランスを実現しました。 ほどよい重みの極厚掛け面。極厚の掛け面は一度アイロンを掛ければ十分にシワが伸びる適度な重み。上から手で抑える力が最小限に抑えられるので、腕にかかる余計な負担を減らします。 セラミックコーティング掛け面。高品質なセラミックコーティングを採用し、掛け面の滑りをよりスムーズにしました。 1台3役、頼りになる男前。 【衣類スチーマーとして】超強力ショットスチームだから、衣類スチーマーとしても活用できます。たった80秒で立ち上がり、衣類をハンガーに掛けたまま素早くシワを伸ばせるので、お出かけ前の気になるシワをもう諦めません。 【スチームアイロンとして】たっぷり強力スチームなので、当然、スチームアイロンとしての性能も抜群。大量の高温スチームで生地を柔らかくして、広い掛け面でシワを伸ばします。効率良くアイロン掛けをこなせます。 【ドライアイロンとして】素早い立ち上がりと蓄熱性能、適度な重量や滑りなめらかな掛け面を備えた男前アイロンは、ドライアイロンとしても大変便利です。付属品給水カップ(200mL)、取扱説明書(保証書付)材質(かけ面)セラミックコーティング穴数スチーム12孔、ショット専用7孔タンク容量(mL)約200温度調整方法温度切換マイコン制御(OFF・L・ M・ H)/約120~200℃スチーム量(mL/min)約5
スチームアイロン
SURE(石崎電機製作所)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷丈夫ですべりの滑らかなセラミックコーティングを施したかけ面でラクにアイロン掛けができます。スチームショット、2段階スチーム、霧吹き機能を搭載し、かけ面や生地にあわせたスチームを選べます。立ち上がりがなんと40秒!忙しい時間帯でもパパっと準備して使用できます。付属品給水カップ仕様自動温度調節器:可変式、かけ面:セラミックコーティング材質本体:PBT樹脂/PP樹脂、レバー・ボタン:ABS樹脂、調節ダイアル:PC樹脂、ベース:アルミダイキャスト質量(kg)0.7(電源コード含む)定格AC100V/1000Wコード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×241×118安全装置温度ヒューズ(240℃)コードありRoHS指令(10物質対応)対応
2WAYスチーム&アイロン
SURE(石崎電機製作所)¥3,098税込¥3,4081台4日以内出荷軽くてコンパクト、ハンドルが180度回転して衣類スチーマーとしても使用できる2WYAスチーマー&アイロンです。 常時スチームとショットスチームの切替が出来、衣類のシワの強さによって使い分ける事が可能。 ダイヤル式のスチームは無段階で衣類に併せたスチーム量で使用できるから、フォーマルからカジュアルまで衣類ケアができます。 ハンドルを回転させれば小ぶりなアイロンとして使えます。しっかり力の入る形状で、衿や袖など細かな部分も気持ちよくアイロンできます。付属品給水カップ(50ml)質量(kg)0.72(電源コード含む)電源コード(m)約3機能(温度過昇防止装置)温度ヒューズ240℃コードあり寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)89×192×110消費電力(VA、W)100-900、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応水タンク容量(mL)約50
USB充電式ミニアイロン
SURE(石崎電機製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷USB Type-Cで充電できる手のひらサイズのミニアイロンです。本体はボディとアイロン面が分割でき収納はよりコンパクトに。手軽に持ち運べるから、ご家庭はもちろん、出張や旅行といった出先でも活躍します。 立ち上がり時間わずか2分、3段階温度調節が出来るから、気になった時さっと使えて便利です。高温で約35分、低温なら最大70分の連続使用が可能。 付け替え可能な毛玉取りヘッドが付属。付属品USBケーブル、アイロンかけ面カバー、霧吹き、掃除用ブラシ、収納袋質量(g)アイロン:約310、毛玉取器:約300回転数(min-1[r.p.m])毛玉取器:L/5400、M/6000、H/6800温度(℃)(かけ面)低100、中130、高165使用時間(分)アイロン:低70、中40、高35、毛玉取器:約20時間コードなしバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン:90×159×62、毛玉取器:83×145×88バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)7.4(3.7V×2)充電時間(分)約210(5V2A時)バッテリー容量(mAh)2500USBタイプUSB2.0 Type-C
スチームアイロン
SURE(石崎電機製作所)¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷とことんムダを省いたシンプル設計のスチームアイロンです。 丈夫かつ滑らかに滑るセラミックコーティングのかけ面でアイロンかけ楽々。 一般的なアイロンより小ぶりで軽量、取り回しも楽々、小回りの利くアイロンです。 スチーム+霧吹きの機能付き、狙ったシワにシュッとひと吹きできる気の利いた機能です。 コンパクトながら200ccの大容量タンクを搭載。給水の手間を省き、長時間スチームを実現しました。付属品給水カップ(100ml)質量(g)約770タイプ(かけ面)セラミックコーティング/面積約151平方センチメートル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×105×126電源コード(m)約1.8機能(温度過昇防止装置)温度ヒューズ240℃コードありタンク容量(mL)約200温度調節温度切り替えサーモスタット制御・ダイヤル式/約80~200℃消費電力(VA、W)100-980、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応スチーム方式滴下式