絞り込み
ブランド
- Torras
- アイリスオーヤマ(17)
- T-fal(ティファール)(17)
- 東芝(9)
- マクセルイズミ(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- テスコム(8)
- SURE(石崎電機製作所)(6)
- ツインバード(6)
- 日立(5)
- cado(5)
- シービージャパン(4)
- オーム電機(3)
- ノーブランド(3)
- 太知ホールディングス(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- DBK(3)
- ラドンナ(3)
- プラスマイナスゼロ(3)
- SteamOne(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
![毛玉取り器 [ Black ] Torras](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09110766-241206-02.jpg)
毛玉取り器 [ Black ]
Torras¥8,982税込¥9,8801個当日出荷【高効率かつ強力な吸引力】。11,000rpmの高速モーターを内蔵することで、小さな毛玉も逃さずに吸い込み、毛玉が吸引されないという問題を解決しました。【パワフルな6枚刃】。通常の3枚刃と比べて効率が2倍に向上し、トリミングがより徹底的になります。服を引っ張ったり引っ掻いたりすることなく、毛玉を簡単に取り除くことができます。【3段階調節可能】。様々の生地に対応し、毛玉を簡単に取り除くことができます。【簡単にお手入れ】。取り外し可能な大容量の容器(約十枚の服の毛玉が収納可能)が内蔵されており、フロート型ブレードと組み合わせて、清掃ブラシを使用して簡単に掃除することができます。【軽量で持ち運びやすい】。わずか235gの軽量設計でコンパクトなデザインなので、持ち運びと収納が簡単です。【大容量バッテリー】。2000mAhの大容量バッテリーが内蔵されており、最大180分の連続作動が可能です。USB充電式でコードレス使用が可能です。【おしゃれなデザイン】。他の製品とは一線を画すユニークでおしゃれな外観デザインが特徴で、置いておいてもインテリアに溶け込み、生活感を感じさせません。【3個の替え刃】。替え刃が合計3個、予備の掃除ブラシが1個同梱した特別モデルです。入力(有線)5V1A充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)2000RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)最大3充電端子USB Type-C![毛玉取り器 [ White ] Torras](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09110775-241206-02.jpg)
毛玉取り器 [ White ]
Torras¥8,982税込¥9,8801個当日出荷【高効率かつ強力な吸引力】。11,000rpmの高速モーターを内蔵することで、小さな毛玉も逃さずに吸い込み、毛玉が吸引されないという問題を解決しました。【パワフルな6枚刃】。通常の3枚刃と比べて効率が2倍に向上し、トリミングがより徹底的になります。服を引っ張ったり引っ掻いたりすることなく、毛玉を簡単に取り除くことができます。【3段階調節可能】。様々の生地に対応し、毛玉を簡単に取り除くことができます。【簡単にお手入れ】。取り外し可能な大容量の容器(約十枚の服の毛玉が収納可能)が内蔵されており、フロート型ブレードと組み合わせて、清掃ブラシを使用して簡単に掃除することができます。【軽量で持ち運びやすい】。わずか235gの軽量設計でコンパクトなデザインなので、持ち運びと収納が簡単です。【大容量バッテリー】。2000mAhの大容量バッテリーが内蔵されており、最大180分の連続作動が可能です。USB充電式でコードレス使用が可能です。【おしゃれなデザイン】。他の製品とは一線を画すユニークでおしゃれな外観デザインが特徴で、置いておいてもインテリアに溶け込み、生活感を感じさせません。【3個の替え刃】。替え刃が合計3個、予備の掃除ブラシが1個同梱した特別モデルです。入力(有線)5V1A充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)2000RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)最大3充電端子USB Type-C




![毛玉取り器 [ Black ] Torras](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09110766-241206-02.jpg)
![毛玉取り器 [ White ] Torras](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09110775-241206-02.jpg)