絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- BIGMAN(ビッグマン)(32)
- DIAMOND(168)
- FACOM(69)
- FAMILY TOOL(66)
- GEDORE(18)
- Mokuba(小山刃物製作所)(15)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(35)
- RACODON(28)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(30)
- SK11(71)
- SK(新潟精機)(16)
- TRUSCO(71)
- エスコ(315)
- オーエッチ工業(20)
- ミエラセン(56)
- 丸信工業社(17)
- 尼崎彫刻工業(64)
- 浦谷商事(145)
- 高芝ギムネ製作所(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)
グリーン購入法適合(2)

両面ハトメ アルミ製
TRUSCO(28件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(20組)ほか当日出荷錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
ピンポンチ セット
(132件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(6本)当日出荷ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)材質クロームバナジウム鋼全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
オートマチックセンターポンチグリップ付
EARTH MAN(18件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ハンマー打ち不要!片手で押すだけ簡単打ち込み!。強弱調節機能付。力を入れやすいボールグリップ!転がりも防止用途穴あけ作業の位置決めに材質(本体)真鍮材質(グリップ)ポリプロピレン材質(刃先)クロムバナジウム鋼
ポンチ セット
(111件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(9本)当日出荷ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm材質S45C硬度HRC42~48
穴あけポンチ
GISUKE(タカギ)(39件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
刻印セット 数字
(28件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(9本組)当日出荷9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質CR-V文字種別数字表面処理サンドブラスト処理組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62
両面ハトメパンチ
SK11(16件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質ニッケルメッキ
センターポンチ
Mokuba(小山刃物製作所)(16件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷正確な穴あけ加工の必需品です。用途センター打ち。 円筒形状や異形物の穴あけポンチング。付属品ブリスターパック
刻印セット 英字
(16件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(27本組)当日出荷27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質CR-V文字種別英字表面処理サンドブラスト処理組内容A~Z、& (27本組)硬度HRC58~62
六角軸皮抜きポンチ
SK(新潟精機)(30件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
両面ハトメ 真鍮製
TRUSCO(25件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(20組)ほか当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
ベルトポンチ
TRUSCO(25件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から翌々日出荷刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
パンチプライヤー 回転式穴あけ
(28件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。用途皮革・繊維などの穴あけに仕様皮革厚さ2mmまで使用可能材質スチール、ABS、真鍮全長(mm)約225質量(g)約336穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
ピンポンチ
Mokuba(小山刃物製作所)(28件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。形状八角軸全長(mm)150
センターポンチ
SK(新潟精機)(23件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
ピンポンチセット(8本入)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(8本)当日出荷テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。トラスコ品番366-9076セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0質量(g)650硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
両面ハトメパンチ プライヤー型
TRUSCO(22件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷プライヤー型なので、連続作業などに優れています。 カシメ作業の前にベルトポンチなどで下穴をあけてご使用ください。用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15Nトラスコ品番380-4208材質(本体)スチール質量(g)275適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8材質(グリップ)エラストマー
皮抜きポンチ 職人仕上
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に硬度HRC50以上
六角軸皮抜きポンチセット
SK(新潟精機)(28件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷使用頻度の高いサイズのセットです用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48
手打ちバラ刻印 英字
TRUSCO(11件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷から翌々日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
ポンチセット
TRUSCO(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット当日出荷刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼仕上黒染め(パーカー仕上げ)
ハトメパンチ 普及型
SK11(7件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。色グリップ:黄材質(本体)ニッケルメッキ穴径(Φmm)ハトメ:約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)約2.0
両面ハトメの玉 アルミ12mm
Y-SK11(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック当日出荷アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
数字刻印セット
TRUSCO(13件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(10本組)当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
六角軸サークルポンチ
高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から翌々日出荷すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!。内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!。1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!。2:切れカスが飛び散らない!。3:切りカスがスムーズに抜ける!用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。
両面ハトメパンチ
FAMILY TOOL(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に! ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。材質アルミ(ハトメ)
刻印セット 数字 プロ用
(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(9本組)当日出荷シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V)文字種別数字表面処理サンドブラスト処理型番YC604H組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62 (文字部分)
両面ハトメ プライヤーセット
FAMILY TOOL(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(100組)ほか当日出荷強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!仕様下敷き付材質アルミ製
...






















![鳩目鋲 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509896-180717-02.jpg)



































![6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros 6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05869977-261009-02.jpg)