絞り込み
内径(Φmm)
  • 17
  • 4(57)
  • 5(76)
  • 6(99)
  • 8(124)
  • 10(139)
  • 12(145)
  • 13(68)
  • 15(146)
  • 16(137)
  • 18(70)
  • 20(157)
  • 25(159)
  • 28(50)
  • 30(145)
  • 35(130)
  • 40(132)
  • 45(71)
  • 50(116)
  • 55(48)
  • 60(48)
外径(Φmm)
  • 19(7)
  • 21.2(2)
  • 22.2(2)
  • 23(5)
  • 24(1)
  • 24.2(2)
  • 28(3)
  • 29(4)
  • 30(7)
  • 32(6)
  • 35(3)
  • 40(12)
  • その他(1)
ブランド
  • 岩田製作所(29)
  • オイレス工業(8)
  • Igus(イグス)(3)
  • 大同メタル工業(2)
  • エスコ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー黒染め

    岩田製作所(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー黒染め

    岩田製作所(44件のレビュー)
    308税込339
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(20件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラーSUS304

    岩田製作所(16件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラーSUS304

    岩田製作所(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所

    セパレートカラー Dカットネジ付タイプ

    岩田製作所(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
    種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業

    グライトロンFフランジブッシュ

    オイレス工業(13件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1パック(4個)
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
    用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
  • スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードスリットカラーSUS304

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

    ダイスライド ブシュ HA

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め

    岩田製作所(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
    用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリー R-ML

    NTN(エヌティーエヌ)
    189税込208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプML形
  • オイルレスブッシュ イグリデュールXスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールXスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
  • スリットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー Dカットネジ付タイプ

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
    用途ベアリング固定用材質ステンレス(SUS304)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライメットST ワッシャー(70W) オイレス工業

    ドライメットST ワッシャー(70W)

    オイレス工業(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
    材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイレス #80ワッシャー オイレス工業

    オイレス #80ワッシャー

    オイレス工業(4件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。
    用途相手材の表面粗さが粗い場合 軸受面に異物の混入が予測される場合 特に摩擦係数を低く抑えたい場合材質含油ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
    用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本種別スリット表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • セットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所

    セットカラー キー溝付タイプ

    岩田製作所
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
    種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンダンパー スリットタイプ 岩田製作所

    ウレタンダンパー スリットタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所

    セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

    岩田製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
    種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所

    セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
    種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
    用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイレス #83ワッシャー オイレス工業

    オイレス #83ワッシャー

    オイレス工業(1件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さt(mm)1(±0.3)使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • グライトロンFブッシュ オイレス工業

    グライトロンFブッシュ

    オイレス工業(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(4個)
    当日出荷から10日以内出荷
    完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
    用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
  • セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所

    スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
    種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スリットカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー ダンパー付タイプ

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所

    スリットカラー ベアリング固定用タイプ

    岩田製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
  • スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
    用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本種別スリット表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
振動部品特集
おすすめ人気ランキング
直動部品