絞り込み
内径(Φmm)
  • 6
  • 4(58)
  • 5(77)
  • 8(125)
  • 10(141)
  • 12(148)
  • 13(69)
  • 14(47)
  • 15(147)
  • 16(138)
  • 18(72)
  • 20(158)
  • 25(163)
  • 28(51)
  • 30(147)
  • 35(132)
  • 40(134)
  • 45(73)
  • 50(119)
  • 60(49)
外径(Φmm)
  • 7(5)
  • 8(24)
  • 9(7)
  • 9.1(1)
  • 9.4(1)
  • 9.7(1)
  • 10(17)
  • 12(8)
  • 13(5)
  • 15(9)
  • 16(8)
  • 18(6)
  • 20(25)
  • 22(3)
  • 25(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 岩田製作所(43)
  • オイレス工業(25)
  • 大同メタル工業(8)
  • Igus(イグス)(7)
  • ノーブランド(6)
  • エスコ(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セットカラー スタンダード モノタロウセットカラー スタンダードモノタロウ(95件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセパレートカラー黒染め岩田製作所(17件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(31件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業オイレス#80 フランジブッシュオイレス工業(93件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(35件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセットカラー黒染め岩田製作所(44件のレビュー)
158税込174
1個
当日出荷から6日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
118税込130特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセットカラーSUS304岩田製作所(16件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
イグリデュールGフランジ Igus(イグス)イグリデュールGフランジIgus(イグス)(19件のレビュー)
87税込96特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状F
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業ドライメットLF フランジブッシュオイレス工業(13件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセパレートカラーSUS304岩田製作所(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
イグリデュールGスリーブ Igus(イグス)イグリデュールGスリーブIgus(イグス)(12件のレビュー)
74税込81特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状S
スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードセットカラー アルミ(A2017)岩田製作所(13件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/処理アルミ(A2017)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業DDK05鍔付きブッシュ大同メタル工業(20件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から8日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業グライトロンFフランジブッシュオイレス工業(13件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
55税込61特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
478税込526
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業オイレス ♯300ブッシュオイレス工業(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から17日以内出荷
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
#500SP ブッシュ オイレス工業#500SP ブッシュオイレス工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)岩田製作所(9件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理アルミ(A2017)種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリー R-ARF NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-ARFNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法R(mm)0.2以下
スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードスリットカラー アルミ(A2017)岩田製作所(9件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所スリットカラー 2ネジ穴付タイプ岩田製作所(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F大同メタル工業(6件のレビュー)
53税込58特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所セパレートカラー ノーマル SUS304岩田製作所(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所セパレートカラー ノーマル 黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
イグリデュールXフランジ Igus(イグス)イグリデュールXフランジIgus(イグス)(1件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状F
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所(2件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷から6日以内出荷
止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードスリットカラーSUS304岩田製作所(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
イグリデュールJフランジ Igus(イグス)イグリデュールJフランジIgus(イグス)(1件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状F
セットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所セットカラー 2穴付タイプ岩田製作所(6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
ドライブッシュ TRUSCOドライブッシュTRUSCO
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
給油せずに使用できます。
材質スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン使用温度範囲(℃)-195~270RoHS指令(10物質対応)対応
イグリデュールJスリーブ Igus(イグス)イグリデュールJスリーブIgus(イグス)(4件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い。 各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性 無潤滑使用時でも低い摩擦係数 高い減振性
形状S
ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業ダイスライド ブシュ HA大同メタル工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から114日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
オイレス グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業オイレス グライトロンSEフランジブッシュオイレス工業(7件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)-60~+200
セットカラー 4穴付タイプ 岩田製作所セットカラー 4穴付タイプ岩田製作所(12件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め岩田製作所(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業ダイベストDBB01 ブシュ DBB大同メタル工業(3件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
直動部品