絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • IKO(日本トムソン)(7,343)
  • NSK(日本精工)(1,738)
  • コノエ(1,459)
  • Igus(イグス)(699)
  • NB(日本ベアリング)(520)
  • オザック精工(385)
  • THK(304)
  • 岩田製作所(129)
  • オイレス工業(119)
  • RS PRO(99)
  • ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(72)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(66)
  • エスコ(65)
  • 椿本チエイン(36)
  • YSK[リニアシャフト](31)
  • PISCO(ピスコ)(31)
  • 大阪魂(29)
  • 東洋シャフト(26)
  • 大同メタル工業(22)
内径(Φmm)
  • 4(58)
  • 5(77)
  • 6(99)
  • 8(126)
  • 10(141)
  • 12(149)
  • 13(69)
  • 15(147)
  • 16(138)
  • 18(72)
  • 20(160)
  • 25(164)
  • 28(51)
  • 30(147)
  • 35(131)
  • 40(134)
  • 45(73)
  • 50(119)
  • 55(48)
  • 60(49)
外径(Φmm)
  • 12(62)
  • 16(63)
  • 18(74)
  • 20(96)
  • 22(72)
  • 25(80)
  • 28(99)
  • 30(114)
  • 32(81)
  • 35(111)
  • 38(61)
  • 40(109)
  • 42(74)
  • 45(90)
  • 50(134)
  • 55(116)
  • 60(118)
  • 70(113)
  • 75(70)
  • 85(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(809)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(92)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(92)
サービス分類
  • オーダー・加工(170)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日12月8日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
13,398件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(30件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
セットカラー スタンダード モノタロウセットカラー スタンダードモノタロウ(94件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め
オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業オイレス#80 フランジブッシュオイレス工業(90件のレビュー)
43税込47特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセパレートカラー黒染め岩田製作所(16件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(34件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から22日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から25日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセットカラー黒染め岩田製作所(44件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
イグリデュールGフランジ Igus(イグス)イグリデュールGフランジIgus(イグス)(18件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状F
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセットカラーSUS304岩田製作所(15件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業ドライメットLF フランジブッシュオイレス工業(13件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から22日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセパレートカラーSUS304岩田製作所(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトホルダ SS400 大阪魂シャフトホルダ SS400大阪魂(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
シャフトホルダSS形 大阪魂シャフトホルダSS形大阪魂(26件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
形状T形材質A6063相当表面処理アルマイト
イグリデュールGスリーブ Igus(イグス)イグリデュールGスリーブIgus(イグス)(11件のレビュー)
74税込81特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状S
DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業DDK05鍔付きブッシュ大同メタル工業(20件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から8日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードセットカラー アルミ(A2017)岩田製作所(13件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/処理アルミ(A2017)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所セパレートカラー Dカットネジ付タイプ岩田製作所(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業グライトロンFフランジブッシュオイレス工業(12件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
51税込56特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
#500SP ブッシュ オイレス工業#500SP ブッシュオイレス工業(4件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(14件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形種別外筒両端シール形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)岩田製作所(9件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理アルミ(A2017)種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)シャフトカラー標準タイプKANA(片山チエン)(26件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400種別標準表面処理黒染
シャフトホルダ SUS304 大阪魂シャフトホルダ SUS304大阪魂(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304
【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプYSK[リニアシャフト](24件のレビュー)
2,084税込2,292
1本
16日以内出荷
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所セパレートカラー ノーマル 黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)大阪魂(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質S45C長さ(mm)500表面処理生地
TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具)椿本チエイン(2件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
ベアリー R-ARF NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-ARFNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法R(mm)0.2以下
オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業オイレス ♯300ブッシュオイレス工業(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から19日以内出荷
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
ドライメットLF ワッシャー オイレス工業ドライメットLF ワッシャーオイレス工業(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)0~-0.25厚さ公差(mm)-0.03~-0.08許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内径公差0~+0.25
スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
478税込526
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)椿本チエイン
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)大阪魂(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
セットカラー エバオンセットカラーエバオン(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。材質一般機械構造用圧延鋼材種別スタンダード表面処理亜鉛メッキ
ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業ダイベストDBB01 ブシュ DBB大同メタル工業(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から71日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
セットカラーステンレス SUS MIYOSHI(小西製作所)セットカラーステンレス SUSMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別スタンダード材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
...
振動部品特集
おすすめ人気ランキング
直動部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら