絞り込み
ブランド
- オザック精工
- モノタロウ(1)
- IKO(日本トムソン)(7,305)
- NSK(日本精工)(1,647)
- コノエ(1,454)
- Igus(イグス)(686)
- NB(日本ベアリング)(519)
- THK(292)
- 岩田製作所(129)
- オイレス工業(118)
- RS PRO(94)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(72)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(68)
- エスコ(66)
- 椿本チエイン(36)
- PISCO(ピスコ)(33)
- YSK[リニアシャフト](31)
- 大阪魂(28)
- 東洋シャフト(26)
- 大同メタル工業(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(378)
グリーンマーク認定(92)
グリーン購入法適合(92)

エコシリーズ標準型 LMタイプ
オザック精工¥689~税込¥758~1個当日出荷から翌々日出荷コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状標準型材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロック
オザック精工¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷材質アルミダイキャスト合金ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
<PB> ピローブロック リニア鋳物ハウジング
オザック精工¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷リニアモーションベアリング用ビニールブロックで自動調心作用を行いますので組付が容易に出来ます。材質FC25ユニット形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーすべりネジ MSKシリーズ
オザック精工(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1セット当日出荷から11日以内出荷樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
<LHW-MF> メンテナンスフリー ダブル リニアアルミハウジング
オザック精工¥12,980~税込¥14,278~1個8日以内出荷長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適! 全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。 また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。 【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。仕様標準型種別両側ゴムシール付形状ケースユニットロングタイプRoHS指令(10物質対応)対応
<MLD-MF> メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアベアリング
オザック精工¥36,980~税込¥40,678~1個12日以内出荷寸法w(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<UMLF-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 丸フランジ付リニアベアリング
オザック精工¥47,980~税込¥52,778~1個22日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<LFK-MF> メンテナンスフリー 角フランジ付リニアベアリング
オザック精工¥25,980~税込¥28,578~1個12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<ULFDC-MF> ウルトラ メンテナンスフリー センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング
オザック精工¥69,980~税込¥76,978~1個22日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<MLFT-MF> メンテナンスフリー 防錆 Tフランジ付リニアベアリング
オザック精工¥49,980~税込¥54,978~1個12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<LFT-MF> メンテナンスフリー Tフランジ付リニアベアリング
オザック精工¥24,980~税込¥27,478~1個12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<UCHW-MF> ウルトラ メンテナンスフリー コンパクト ダブル リニアアルミハウジング
オザック精工¥82,980~税込¥91,278~1個22日以内出荷寸法t(mm)12寸法S2(mm)M10寸法S3(mm)M8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<UMLFDC-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング
オザック精工¥119,800~税込¥131,780~1個22日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<MLFDTC-MF> メンテナンスフリー 防錆 センターTフランジ付 ダブル リニアベアリング
オザック精工¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定