カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- IKO(日本トムソン)(7,302)
- NSK(日本精工)(1,641)
- コノエ(1,454)
- Igus(イグス)(649)
- NB(日本ベアリング)(519)
- オザック精工(385)
- THK(290)
- 岩田製作所(129)
- オイレス工業(118)
- RS PRO(93)
- LAMP(スガツネ工業)(87)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(72)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(68)
- エスコ(66)
- 椿本チエイン(39)
- PISCO(ピスコ)(33)
- YSK[リニアシャフト](31)
- 大阪魂(28)
- 東洋シャフト(26)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

リニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付
THK¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から6日以内出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形形状ストレートタイプ金属製リテーナ、外筒両端シール付き材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)金属製
リニアブッシュ 金属リテーナタイプ
THK¥669~税込¥736~1個当日出荷から6日以内出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形形状ストレートタイプ金属製リテーナ材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)100材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)金属製
ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)
THK¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
サポートユニット 固定側(丸型)
NSK(日本精工)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から10日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
サポートユニット 固定側(角型)
NSK(日本精工)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット)
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から5日以内出荷直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ
三木プーリ¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から18日以内出荷高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 2穴付タイプ
岩田製作所¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー ノーマルタイプ
岩田製作所¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ無タイプ
岩田製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレート材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 六角内径ネジタイプ(並目)
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。種別スリット材質/処理鉄(SGD3)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 3穴付タイプ
岩田製作所¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌々日出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダード材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)
NB(日本ベアリング)¥1,198~税込¥1,318~1本9日以内出荷から37日以内出荷・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSNS
シェル形リニアブッシュ
INA(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ボールの循環により無限直線運動をします。 外輪のスロットは、玉を適正に循環させるとともに、給油穴の機能ももっています。 DIN規格品です。用途精密機器などの精密スライド部分。シールなし使用温度範囲-30~80℃
グライトロンSEフランジブッシュ
オイレス工業(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷完全無給油で使用できます。 静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、スティックスリップがなく、安定した摩擦特性を発揮します。 耐薬品性に優れ、食品衛生法に適合しています。 帯電防止レベルの導電性があります。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。用途OA機器、弱電機器、食品機器。材質充填剤入りポリフェニレンサルファイド樹脂使用温度範囲-60~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック FBW50110XR形 スライダ2個 シール付
THK¥11,980~税込¥13,178~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。セット内容スライドレール1本、スライダ2個材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック FBW3590XR形 シール付
THK¥5,198~税込¥5,718~1セット翌々日出荷から9日以内出荷【シール付タイプの特長】シール(特殊合成ゴムシール)によって、スライダ内への異物の侵入や潤滑油の漏れを防止します。またボールが転送するスライドレール転動面とスライドレール両側面に接触し、防じん効果を高めます。 ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック レール単体 FBW50110XR形
THK(1件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1本3日以内出荷から4日以内出荷レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現 肉厚を増やし、従来品と比べ剛性を向上 スライダ部を新設計することにより、従来品に比べ5dBA低騒音化を実現材質(本体)(スライドレール)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR許容荷重(N)(Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック レール単体 FBW3590XR形
THK¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷から4日以内出荷レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現 肉厚を増やし、従来品と比べ剛性を向上 スライダ部を新設計することにより、従来品に比べ5dBA低騒音化を実現(速度60m/min時)材質(本体)(スライドレール)SUS304材質(シール)NBR寸法B(mm)0材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥849~税込¥934~1個当日出荷から翌々日出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。用途ベアリング固定用付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本種別スリット材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
オイレス ♯600丸棒
オイレス工業(2件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷から7日以内出荷オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。種別オイレス♯600丸棒長さ(mm)202
オイレス ♯600パイプ材(ブッシュ素材)
オイレス工業¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。 給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。種別オイレス♯600パイプ材長さ(mm)202使用温度範囲(℃)-40~150
TCBオイレステクメット
オイレス工業¥269~税込¥296~1個7日以内出荷から9日以内出荷オイレステクメットは、特殊プラスチック樹脂層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。高速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐磨耗性に優れています。耐薬品性に優れています。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。薄肉・軽量で、コンパクトな設計が可能です。高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。導電性が要求される個所には、導電グレードがあります。各種サイズの標準品を受注生産でおうけします。
28x18mm スチール製 セットカラー
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-29種別スタンダード幅(mm)18内径(Φmm)28ねじM8×8(トメネジ)外径(Φmm)45サイズ(mm)28×45×18
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
NB(日本ベアリング)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から52日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。仕様耐食仕様材質スチール形状丸フランジ形シール両側シール
#500SP L形プレート
オイレス工業¥9,398~税込¥10,338~1個7日以内出荷から45日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。適合六角穴付きボルト使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
サポートユニット(工作機械 高速・重荷重用)
NSK(日本精工)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷寸法X(mm)11寸法l(mm)4寸法L2(mm)18寸法Z(mm)11寸法Y(mm)17.5寸法Q(mm)12寸法PM6
カムロックファスナー152F型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。解除する場合、先のとがったもので押してください。
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 丸フランジ形
Igus(イグス)¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ ストレート形
Igus(イグス)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷から44日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2505N1D0899
NSK(日本精工)¥93,980税込¥103,3781個4日以内出荷・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。ストローク【呼び】700【最大Lt-L】741精度【リード変動(vu)】0.025【リード誤差(ep)】0.035外径d(Φmm)【ねじ】25ナット全長(mm)32ねじ軸仕様【寸法(L0)】899【寸法(L1)】27【寸法(La)】800【寸法(Lt)】773リードl(mm)5
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1505N1D0461
NSK(日本精工)¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。ストローク【呼び】300【最大Lt-L】359寸法L1(mm)【ねじ軸】15精度【リード変動(vu)】0.02【リード誤差(ep)】0.025寸法La(mm)【ねじ軸】404寸法Lt(mm)【ねじ軸】389外径d(Φmm)【ねじ】15ナット全長(mm)【L】30寸法LO(mm)【ねじ軸】461リードl(mm)5
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2010N1D0387
NSK(日本精工)¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。ストローク【呼び】200【最大Lt-L】247寸法L1(mm)【ねじ軸】22精度【リード変動(vu)】0.018【リード誤差(ep)】0.023寸法La(mm)【ねじ軸】314寸法Lt(mm)【ねじ軸】292外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)【L】45寸法LO(mm)【ねじ軸】387リードl(mm)10