絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 直動部品

FA現場のお役立ち情報
13,254件中 841~880件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オスクリップ VL-M3 LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ VL-M3

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥149税込¥164
    1個
    5日以内出荷
    VL-M3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。接着面付(取付側の材質によりねじ止めも可能)です。
    トラスコ品番223-6219RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスクリップ PC-VM1 LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ PC-VM1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥229税込¥252
    1個
    5日以内出荷
    Φ10下穴取付です。嵌合深さ調整機能付きです。
    トラスコ品番223-7922RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスクリップ PC-SM2H LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ PC-SM2H

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥219税込¥241
    1個
    5日以内出荷
    接着面付です。
    トラスコ品番223-7913RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスクリップ PC-SM2 LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ PC-SM2

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    接着面付です。
    トラスコ品番225-6707RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスクリップ PC-SM1AC LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ PC-SM1AC

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    接着面付です。引張荷重が低いため、取付・取外の際に、音響・吸音パネルのような強度の低いパネルに適しています。
    トラスコ品番223-7889RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスクリップ PC-M2H LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ PC-M2H

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥219税込¥241
    1個
    5日以内出荷
    Φ10下穴取付です。
    トラスコ品番225-5125RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスクリップ LP-SM8AS LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ LP-SM8AS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    接着面付です。
    トラスコ品番223-7919
  • オスクリップ LP-M8A LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ LP-M8A

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    Φ10下穴取付です。
    トラスコ品番225-6635RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスクリップ 171-002-1 LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ 171-002-1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥149税込¥164
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番223-6242材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプター308-9005 LAMP(スガツネ工業)

    アダプター308-9005

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    コンプレッションロッドラッチ用のアダプターです。スイングハンドルのシリンダーバレルキャップ部を逃げる為に使用します。推奨ロッド取付トルク3N・m。
    トラスコ品番223-7747RoHS指令(10物質対応)対応
  • UV接着用ガラス板取付アダプター06-11-121-0 LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用ガラス板取付アダプター06-11-121-0

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    UV接着でテーブル脚角度調整コネクター06-11-100-0をガラスに取付けるためのアダプターです。
    トラスコ品番224-1079
  • (120043432)294-9303-00-00055/フレキシブルファスナー LAMP(スガツネ工業)

    (120043432)294-9303-00-00055/フレキシブルファスナー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    インサートを手で回転させるだけで、簡単に取り外しができます。ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5mmと幅広く適応できます。スナップイン仕様のため、ねじ、ナットは不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。仮止めばね[3]により、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。
    トラスコ品番224-1087RoHS指令(10物質対応)対応
  • RAM マウンティングシステム 本体 LAMP(スガツネ工業)

    RAM マウンティングシステム 本体

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    3日以内出荷
    RAM本体単品です。
    トラスコ品番223-6207
  • RAM マウンティングシステム 101 LAMP(スガツネ工業)

    RAM マウンティングシステム 101

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    RAMマウンティングシステムは、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフトなどでの使用に最適です。
    トラスコ品番225-5119材質本体:アルミニウム合金、ボール:ゴム寸法L(mm)9.5寸法H(mm)3278
  • (120040506)THF-100ファスナー付ハンドル※在庫限り LAMP(スガツネ工業)

    (120040506)THF-100ファスナー付ハンドル※在庫限り

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    セーフティーロック付きです。掛代の調節が簡単にできます。締め込み調節量が±5mmあります。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。ハンドル部はSEMI規格に準拠しています。
    トラスコ品番158-5026高さ(mm)32許容荷重100(kgf)許容荷重(N)980
  • 軽量用ホックCF-235型 LAMP(スガツネ工業)

    軽量用ホックCF-235型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥36,980税込¥40,678
    1袋(500個)
    5日以内出荷
    釘などの金具を使用せずに、板材の結合がワンタッチで簡単にできます。外観からホックは見えません。ノックダウン用家具に最適です。
    トラスコ品番225-9822材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 締結金具IT4040型 LAMP(スガツネ工業)

    締結金具IT4040型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥449~税込¥494~
    1式
    5日以内出荷
    机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。
  • 締結金具IT2180-7160 LAMP(スガツネ工業)

    締結金具IT2180-7160

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    別売品のアジャスターと併用できる、家具の底板と側板を連結する締結金具です。厚さ15mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。板への取り付けが簡単でキャビネットの組み立てをスピーディーにおこなえます。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。六角棒スパナで組み立て後に高さ調整ができます。
    トラスコ品番225-6620
  • 締結金具IT2180-2160 LAMP(スガツネ工業)

    締結金具IT2180-2160

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    家具の天板や底板を、側板と連結する締結金具です。厚さ15mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。板への取り付けが簡単でキャビネットの組み立てをスピーディーにおこなえます。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
    トラスコ品番223-9507
  • 締結金具CF-213型 LAMP(スガツネ工業)

    締結金具CF-213型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥109税込¥120
    1式
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番225-9840材質ポリアミド(PA)
  • (140200214)200-9601ラウンドロッド用別売アダプター LAMP(スガツネ工業)

    (140200214)200-9601ラウンドロッド用別売アダプター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥619税込¥681
    1個
    4日以内出荷
    ラウンドロッド用の別売アダプターです。
    トラスコ品番574-7564材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 打込みブッシュSC-108型 LAMP(スガツネ工業)

    打込みブッシュSC-108型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(2000個)
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    材質ポリアミド(PA)
  • 戸当り付ガラスドア用ノブ8273MS7 LAMP(スガツネ工業)

    戸当り付ガラスドア用ノブ8273MS7

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1式
    5日以内出荷
    ガラスドア用ノブで、片側に戸当りが付いています。シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。
    トラスコ品番224-8704
  • 工具・治具 VL-CP3 LAMP(スガツネ工業)

    工具・治具 VL-CP3

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番223-7947
  • 工具・治具 CT-19 LAMP(スガツネ工業)

    工具・治具 CT-19

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番225-6689
  • 工具・治具 CT-15 LAMP(スガツネ工業)

    工具・治具 CT-15

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番225-6647
  • 工具・治具 CT-13A LAMP(スガツネ工業)

    工具・治具 CT-13A

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番223-6178
  • 工具・治具 CT-10 LAMP(スガツネ工業)

    工具・治具 CT-10

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番225-8274
  • 工具・治具 CT-08 LAMP(スガツネ工業)

    工具・治具 CT-08

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥48,980税込¥53,878
    1式
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番224-1054
  • 工具・治具 CT-07 LAMP(スガツネ工業)

    工具・治具 CT-07

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番223-7905
  • 工具・治具 CT-05 LAMP(スガツネ工業)

    工具・治具 CT-05

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番225-9866
  • 工具・治具 CT-03 LAMP(スガツネ工業)

    工具・治具 CT-03

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番223-9450
  • 工具・治具 CP-F08 LAMP(スガツネ工業)

    工具・治具 CP-F08

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番223-7925
  • (140200120)200-9137 ハンドル・ノブ用専用インサート LAMP(スガツネ工業)

    (140200120)200-9137 ハンドル・ノブ用専用インサート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥459税込¥505
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル・ノブ用の専用インサートです。
    トラスコ品番574-7576材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • (120025604)CP-01A/オスクリップ用治具 LAMP(スガツネ工業)

    (120025604)CP-01A/オスクリップ用治具

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥909税込¥1,000
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番225-5137
  • ワイパー ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ワイパー ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,789~税込¥1,968~
    1個
    18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザイン用ワイパー。・ラジアルの方向・アキシアル方向に動作する円筒状の部品に取りつけることで、摺動部をシーリングします。・一般的なワイパーはシールリップの内側エッジに45°の面取りがありますが、[FWIP-HD-TPU]は特殊形状のシールリップにより汚れの堆積を防止します。・食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医療品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・耐候性、耐油性にすぐれています。・使用可能温度:-20℃~110℃
    質量(g)1寸法t(mm)6.8
  • ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス KUNIMORI

    ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス

    KUNIMORI
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱
    当日出荷
    連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。
    用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット(2個)トラスコ品番708-8513材質本体:ナイロンピッチ(mm)20内寸(mm)収納断面:Φ24.25最大径(Φmm)収納ケーブル・ホース:21最小内径(Φmm)収納断面:53.5最大外径(mm)Φ66.5屈曲半径R(mm)110
  • ワイパー ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ワイパー ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザイン用ワイパー。・ラジアルの方向・アキシアル方向に動作する円筒状の部品に取りつけることで、摺動部をシーリングします。・一般的なワイパーはシールリップの内側エッジに45°の面取りがありますが、[FWIP-HD-TPU]は特殊形状のシールリップにより汚れの堆積を防止します。・食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医療品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・耐候性、耐油性にすぐれています。・使用可能温度:-20℃~110℃
    質量(g)1寸法t(mm)6.8
  • 日本トムソン CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) IKO(日本トムソン)

    日本トムソン CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様)

    IKO(日本トムソン)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。<br>シンプル構造ならではの極小サイズ。・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ9タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:60ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様)

    IKO(日本トムソン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ。・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼長さ(mm)トラックレール:280サイズ9タイプスタンダードユニット数1
直動部品