絞り込み
種類
  • 種類Vベルト(10)
ベルト幅(mm)
  • 12.5
  • 3(39)
  • 4(16)
  • 5(51)
  • 6(80)
  • 6.4(22)
  • 9(18)
  • 9.5(27)
  • 10(208)
  • 12.7(36)
  • 15(441)
  • 20(27)
  • 22(78)
  • 25(374)
  • 30(137)
  • 40(332)
  • 50(20)
  • 60(326)
  • 80(93)
  • 100(95)
  • 120(87)
材質
  • ゴム(10)
  • 樹脂(1)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(4)
  • 700~800未満(8)
  • 800~900未満(7)
  • 900~1000未満(7)
  • 1000~2000未満(7)
  • 2000~3000未満(9)
  • 3000~4000未満(5)
  • 4000~5000未満(4)
  • 5000~6000未満(4)
  • 6000~7000未満(2)
  • 10000以上(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三ツ星ベルト(8)
  • DONGIL RUBBER BELT(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト A形 スタンダード モノタロウ

    Vベルト A形 スタンダード

    モノタロウ(172件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
    用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
  • VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
  • 穴あきVベルト EA967Vシリーズ エスコ

    穴あきVベルト EA967Vシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    3,360税込3,696
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種類Vベルト
  • Vロープ〈穴あきベルト〉 三ツ星ベルト

    Vロープ〈穴あきベルト〉

    三ツ星ベルト
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ドライバ1本で取付簡単。継手金具で止めるだけです。 必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。 突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。
    ベルト長さ(m)20角度(°)40材質(ベルト)ゴム
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    ベルト形Aベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)9.0材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
  • EパワーVベルト 三ツ星ベルト

    EパワーVベルト

    三ツ星ベルト
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
  • プレンVロープ 三ツ星ベルト

    プレンVロープ

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    押出しタイプのポリウレタンベルトです。 耐摩耗性にすぐれています。 耐油性にすぐれています。 溶着によりジョイントが簡単です。 多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。 高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。
    材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ULTRA e-POWER A形 三ツ星ベルト

    ULTRA e-POWER A形

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。 ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。また、クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。 標準Vベルトやe-powerと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。
    用途モーターなど種別A形ベルト高さ(mm)9仕様ダブルコグタイプ種類VベルトA形使用温度範囲(℃)-30~+90ベルト上幅(mm)12.5角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)高伝達性クロロプレンゴム
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    7日以内出荷から84日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
    ベルト形Aベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)9材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
伝導部品