絞り込み
歯数
- 30
- 15(31)
- 18(27)
- 20(84)
- 24(25)
- 25(36)
- 36(29)
- 40(62)
- 45(34)
- 50(46)
- 56(29)
- 60(54)
- 64(33)
- 70(44)
- 72(28)
- 75(25)
- 80(55)
- 90(43)
- 100(53)
- 120(35)
- 歯数をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ゴム(1)
- スチール(21)
- ステンレス(6)
- 樹脂(11)
- 鋳鉄(1)
- 青銅(2)
- 黄銅(真鍮)(7)
ブランド
- 協育歯車(33)
- KHK(小原歯車工業)(11)
- KANA(片山チエン)(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- 青木精密工業(1)
- バンドー化学(1)
- KH(基陽)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)

シンクロベルト XL037形
バンドー化学(30件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)9.5種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト形XL
DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
平歯車 モジュール0.5 黄銅
協育歯車(15件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から12日以内出荷種別平歯車材質黄銅モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
平歯車 S30B
協育歯車¥629税込¥6921個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質C3604B(快削黄銅棒)モジュール0.3圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ
協育歯車(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から13日以内出荷付属品セットスクリュー2個種別平歯車材質ポリアセタールモジュール0.5ねじ寸法M2-M3歯形並歯精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304
協育歯車¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から47日以内出荷品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。種別平歯車材質SUS304モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
SS 平歯車 モジュール1
KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面穴
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)
協育歯車(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から71日以内出荷種別平歯車材質ポリアセタールモジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
平歯車 S80B
協育歯車¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用付属品セットスクリュー材質C3604B(快削黄銅棒)モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ)
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から51日以内出荷付属品フランジ10枚仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。種類GTプーリ呼び幅(mm)100歯形3GT
ホイール
協育歯車¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B全長(mm)18歯幅(mm)10モジュール1歯形並歯ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製)
三ツ星ベルト¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
BSS 平歯車 モジュール0.5
KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます種別平歯車材質快削黄銅(C3604)モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度80HV以上歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面穴キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプ
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M100(W/11、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
ベベルギヤ 速比1:2
青木精密工業(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール
協育歯車¥789~税込¥868~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S75S
協育歯車¥899税込¥9891個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質機械構造用炭素鋼(S45C)モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
ウォームホイール
協育歯車¥9,598税込¥10,5581個当日出荷歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。形状1B歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S1S
協育歯車¥639~税込¥703~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
SUSマイタギヤ
協育歯車¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷旧JIS約3~4級相当です。 追加工がしやすいかさ歯車です。用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)歯数比1
平歯車 S80SU
協育歯車¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
ウォームホイール G2A
協育歯車¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から7日以内出荷用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用材質CAC702アルミニウム青銅鋳物モジュール2圧力角(°)20歯形並歯






















































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)