絞り込み
種類
  • 種類Vベルト(347)
  • 種類Vリブドベルト(4)
  • 種類タイミングベルト(206)
  • 種類丸ベルト(20)
  • 種類平ベルト(2)
歯数
  • 15(238)
  • 18(263)
  • 20(390)
  • 22(224)
  • 24(293)
  • 25(333)
  • 26(254)
  • 28(284)
  • 30(427)
  • 32(283)
  • 36(323)
  • 40(397)
  • 44(234)
  • 48(299)
  • 50(351)
  • 60(360)
  • 70(223)
  • 80(272)
  • 90(215)
  • 100(243)
ベルト幅(mm)
  • 3(39)
  • 5(48)
  • 6(24)
  • 6.4(15)
  • 9(15)
  • 9.5(22)
  • 10(35)
  • 12.7(29)
  • 15(78)
  • 19.1(14)
  • 20(18)
  • 22(76)
  • 25(61)
  • 30(18)
  • 40(62)
  • 50.8(14)
  • 60(57)
  • 76.2(14)
  • 80(14)
  • 100(14)
材質
  • -(2)
  • アルミ(7)
  • ゴム(271)
  • スチール(313)
  • ステンレス(77)
  • 樹脂(282)
  • 鋳鉄(24)
  • 青銅(7)
  • 黄銅(真鍮)(48)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100未満(51)
  • 100~200未満(89)
  • 200~300未満(117)
  • 300~400未満(151)
  • 400~500未満(161)
  • 500~600未満(176)
  • 600~700未満(189)
  • 700~800未満(187)
  • 800~900未満(185)
  • 900~1000未満(186)
  • 1000~2000未満(335)
  • 2000~3000未満(276)
  • 3000~4000未満(152)
  • 4000~5000未満(109)
  • 5000~6000未満(47)
  • 6000~7000未満(20)
  • 7000~8000未満(17)
  • 8000~9000未満(16)
  • 9000~10000未満(13)
  • 10000以上(159)
ベルト呼び幅
  • 0.25(6)
  • 0.31(5)
  • 0.37(6)
  • 0.50(9)
  • 0.75(6)
  • 6(7)
  • 9(8)
  • 15(10)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 30(6)
  • 40(6)
  • 50(11)
  • 75(11)
  • 100(18)
  • 150(22)
  • 200(14)
  • 300(15)
  • 400(12)
  • 600(12)
0.25・0.31・0.37・0.50・0.75・6・9・15・20・25・30・40・50・75・100・150・200・300・400・600・ベルト呼び幅をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(12)
  • KANA(片山チエン)(1,453)
  • 椿本チエイン(669)
  • エスコ(614)
  • KHK(小原歯車工業)(450)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(296)
  • 三ツ星ベルト(248)
  • 協育歯車(216)
  • 三木プーリ(202)
  • カネミツ(116)
  • バンドー化学(114)
  • エバオン(106)
  • セイキ製作所(94)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(92)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(86)
  • イマオコーポレーション(82)
  • 大阪魂(49)
  • アサ電子工業(41)
  • 青木精密工業(39)
  • 酒井製作所(32)
モノタロウ・KANA(片山チエン)・椿本チエイン・エスコ・KHK(小原歯車工業)・NBK(鍋屋バイテック会社)・三ツ星ベルト・協育歯車・三木プーリ・カネミツ・バンドー化学・エバオン・セイキ製作所・ゲイツ・ユニッタ・アジア・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・イマオコーポレーション・大阪魂・アサ電子工業・青木精密工業・酒井製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(472)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5,415件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(151件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(66件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
標準ローラーチェーン モノタロウ標準ローラーチェーンモノタロウ(81件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン
ジョイントリンク 1列 モノタロウジョイントリンク 1列モノタロウ(72件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトM形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(33件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から3日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50関連資料(0.75MB)ベルト形M
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
パワーエースコグ バンドー化学パワーエースコグバンドー化学(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCOキー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)TRUSCO(23件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品日之出スッピル製造(19件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さL(mm)300規格新JIS規格
細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 3 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67関連資料(0.77MB)ベルト形3V
マシンキー 両丸キー (寸法カット品) 大阪魂マシンキー 両丸キー (寸法カット品)大阪魂(29件のレビュー)
96税込106特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
形状両丸キー材質S45C規格新JIS規格
オフセットリンク1列 モノタロウオフセットリンク1列モノタロウ(33件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
ウレタンベルト オレンジ モノタロウウレタンベルト オレンジモノタロウ(154件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に材質ウレタンエラストマーオレンジベルト長さ(m)10硬度92
チェーンカッター CKタイプ 1列用 KANA(片山チエン)チェーンカッター CKタイプ 1列用KANA(片山チエン)(49件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
マシンキー 片丸キー (寸法カット品) 大阪魂マシンキー 片丸キー (寸法カット品)大阪魂(18件のレビュー)
91税込100
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状片丸キー材質S45C規格新JIS規格
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)(34件のレビュー)
715税込787
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 3V形三ツ星ベルト(12件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
349税込384
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
スターロープ 三ツ星ベルトスターロープ三ツ星ベルト(79件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
バンコランVベルト バンドー化学バンコランVベルトバンドー化学(66件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途種類Vベルト
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
チェーンスクリュー(チェーン用切断工具) 椿本チエインチェーンスクリュー(チェーン用切断工具)椿本チエイン(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様チェーンスクリュー種類チェーン用加工器具
ステンレスジョイントリンク 椿本チエインステンレスジョイントリンク椿本チエイン(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から46日以内出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
チェーンプーラ 椿本チエインチェーンプーラ椿本チエイン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途自転車のチェーンを接続する際にも使用できます。仕様チェーンプーラ種類チェーン用加工器具
バンコード丸ベルト#480(橙色) バンドー化学バンコード丸ベルト#480(橙色)バンドー化学(87件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学VベルトC形 (スタンダード)バンドー化学(12件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
...
伝導部品