絞り込み
歯数
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 伝導部品

FA現場のお役立ち情報
29,229件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-SH-F1 三ツ星ベルト

    非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-SH-F1

    三ツ星ベルト
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】単位切替スイッチにより[kgf]、[N]表示ができます。【2種類の単位表示が選択可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。
    品名フレキシブルアーム式センサヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ 椿本チエイン

    椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ

    椿本チエイン
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
    用途動力伝達用材質スチール列数2
  • 穴あきVベルトレーシング B形/10個 エスコ

    穴あきVベルトレーシング B形/10個

    エスコ
    1,600税込1,760
    1箱(10個)
    当日出荷
    穴あきVベルト(B形)用の連結金具です。
    形状B形種類Vベルト
  • 標準ローラチェーン 1列 RK TAKASAGO CHAIN

    標準ローラチェーン 1列

    RK TAKASAGO CHAIN
    2,998税込3,298
    1本(3m)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンコードエンドレス#480 Φ7 バンドー化学

    バンコードエンドレス#480 Φ7

    バンドー化学(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    10日以内出荷
    丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
    用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力1150(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形 協育歯車

    KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形

    協育歯車(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
    材質黄銅穴径(Φmm)3(H8)モジュール0.5歯幅b(mm)2
  • 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール2 S45C

    協育歯車
    539税込593
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質S45Cモジュール2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール0.75 S45C

    協育歯車(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cモジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車

    ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304

    協育歯車
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
    種別平歯車材質SUS304モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅15mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    9日以内出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)15種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅15寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
  • KCM オフセットリンク KANA(片山チエン)

    KCM オフセットリンク

    KANA(片山チエン)
    319税込351
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ピン形式オフセットリンク
  • フリーアングルユニバーサル Pro-Auto

    フリーアングルユニバーサル

    Pro-Auto
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    種類標準タイプ
  • 標準形ローラーチェーン用 継手リンク 2列 DID

    標準形ローラーチェーン用 継手リンク 2列

    DID
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
  • KCM標準ローラチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン)

    KCM標準ローラチェーンオフセットリンク

    KANA(片山チエン)
    129税込142
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • スプロケット FBN25B KANA(片山チエン)

    スプロケット FBN25B

    KANA(片山チエン)
    879税込967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1ボス長BL(mm)15チェーンNo.25スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)10
  • アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンジョイントリンク

    KANA(片山チエン)
    179税込197
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
  • ガイドローラー(H型) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(H型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
    仕様中荷重
  • ガイドローラー(H型 ダブル) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(H型 ダブル)

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
    仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
  • RS60 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン

    RS60 ロックスプロケット Sタイプ

    椿本チエイン
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    軸穴種別面圧タイプ歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1チェーンNo.RS60スプロケット形状B形
  • RS50 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン

    RS50 ロックスプロケット Sタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50スプロケット形状B形
  • タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    399税込439
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)1.11タイプ標準ベルト幅(mm)4.8種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト呼び幅4.8ベルト形MXL
  • タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)1.11タイプ標準ベルト幅(mm)3.2種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト呼び幅3.2ベルト形MXL
  • パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅2.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅2.5mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    289税込318
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)2.5種類GTベルトピッチ(mm)1.5ベルト厚(mm)1ベルト呼び幅2.5寸法PLD(mm)0.23材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト形1.5GT
  • パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ)

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    付属品フランジ10枚仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。種類GTプーリ呼び幅(mm)100歯形3GT
  • パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ)

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類GTプーリ厚さt(mm)(フランジ)1.0歯形2GT
  • B-SET 協育歯車

    B-SET

    協育歯車(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(5件のレビュー)
    389税込428
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅4寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8
  • フレックスシャフト(チューブなし) SF形 サンエス(昌和発條製作所)

    フレックスシャフト(チューブなし) SF形

    サンエス(昌和発條製作所)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
    種類フレックスタイプ回転方向右回転用
  • SSDR DR専用ピニオン KHK(小原歯車工業)

    SSDR DR専用ピニオン

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
    付属品止めねじ材質S45C形状S1T表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • ヘリカルカップリング Aモデル 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル

    三木プーリ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
    材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ許容偏角(°)5軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
  • シザイ タイトホルダー KANA(片山チエン)

    シザイ タイトホルダー

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シビアな調整ができるチェーンの緊張装置です。 チェーンの伝導効率の上昇とチェーンの寿命を保ちます。
    用途チェーンの伸びの調整に。
  • パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準種類EVベルトピッチ(mm)14ベルト厚(mm)9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV14M
  • スーパートルクタイミングベルトS14M 600型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS14M 600型

    三ツ星ベルト
    509税込560
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)10.2ベルト幅(mm)60種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
  • イソメックSPプーリー SPA-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)50
  • カプリコン・ミニ スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ スペーサ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品材質(スペーサ)ポリアセタール寸法c(Φmm)94.5
  • 駆動側プーリ 三木プーリ

    駆動側プーリ

    三木プーリ(3件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
  • マシンキー 片丸キー (ステンレス) 大阪魂

    マシンキー 片丸キー (ステンレス)

    大阪魂(2件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304形状片丸キー規格新JIS規格
  • PRプラスチックラック KHK(小原歯車工業)

    PRプラスチックラック

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    種別ラック材質MC901形状R1圧力角(°)20歯形並歯許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)精度等級KHK R 001 5級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面底面
伝導部品