絞り込み
歯数
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 伝導部品

FA現場のお役立ち情報
29,229件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイントブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ブーツリング:添付材質ニトリルゴムNBR厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)90
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S5M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S5M

    バンドー化学
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)25構造背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S5M
  • 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-3 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,680税込6,248
    1個
    6日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
    軸穴径(mm)15~71溝数3溝の形BRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • VベルトM形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトM形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(1件のレビュー)
    889税込978
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)5.5使用温度範囲(℃)-30~90ベルト上幅(mm)10角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
  • プラスチックモールドカップリング EGPタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング EGPタイプ

    アサ電子工業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
    材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏角(°)4許容偏心(mm)0.4
  • リーフチェーン BL形用ジョイントリンク 椿本チエイン

    リーフチェーン BL形用ジョイントリンク

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類リーフチェーン
  • パンチ(二次パンチ) 椿本チエイン

    パンチ(二次パンチ)

    椿本チエイン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一次パンチの次に使用し、ピンを抜きます。
    仕様パンチ(二次パンチ)種類チェーン用加工器具
  • 標準形ローラーチェーン 2列 DID

    標準形ローラーチェーン 2列

    DID
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
  • チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)

    チェーンカップリング(本体片側)

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類本体のみ
  • アタッチメント付ローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ローラチェーンジョイントリンク

    KANA(片山チエン)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • スプロケット FBN80B KANA(片山チエン)

    スプロケット FBN80B

    KANA(片山チエン)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
  • ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ サンユーテック

    ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ

    サンユーテック(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
    用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。種類標準タイプ許容偏角(°)25
  • ガイドローラー(Y型) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(Y型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。 Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
    仕様中荷重種類ローラー
  • ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 椿本チエイン

    ステンレスドライブチェーン(SS仕様)

    椿本チエイン
    31税込34
    1リンクほか
    当日出荷から62日以内出荷
    その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
  • アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン

    アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク

    椿本チエイン
    149税込164
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
  • ロスタテンショナー SEモデル 三木プーリ

    ロスタテンショナー SEモデル

    三木プーリ(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの適正張力の維持、チェーンのたるみ吸収、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取付けが可能です。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。アームが取付いただけの基本形SEモデルです。
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4.8種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • フィットリンクローラチェーン FT35 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT35

    KANA(片山チエン)(3件のレビュー)
    179税込197
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1引張強度(kN)10.8ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)ピン長L(mm)12.8最大許容張力(kN)2.16
  • エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーション

    エンプラスプロケットアイドラー

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
    用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール種類アイドラー列数1スプロケット形状C形
  • ステンレスアイドラースプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスアイドラースプロケット

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。
    用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
  • タイミングプーリ MXL形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ MXL形(アルミタイプ)

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質高力アルミニウム形状B形種類タイミングプーリ
  • プレンVロープ 三ツ星ベルト

    プレンVロープ

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    押出しタイプのポリウレタンベルトです。 耐摩耗性にすぐれています。 耐油性にすぐれています。 溶着によりジョイントが簡単です。 多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。 高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。
    材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト

    マルチポリマックスベルト 7M形

    三ツ星ベルト
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
    種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法P(mm)8.5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42ベルト形7M
  • マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    マルチポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
    種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法b(mm)3.5寸法P(mm)5.3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26ベルト形5M
  • ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP8M形

    椿本チエイン
    449税込494
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
  • ウルトラPXベルト UP3M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP3M形

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • オフセットリンク 2列 KANA(片山チエン)

    オフセットリンク 2列

    KANA(片山チエン)
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ピン形式割ピン形
  • K標準ピニオンギア KANA(片山チエン)

    K標準ピニオンギア

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    材質S45C精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯
  • タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH075形

    三ツ星ベルト
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)19.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅75ベルト形H
  • イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
  • イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
  • SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SBかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • アタッチメント付ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ピン形式割ピン形
  • パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • カップリング Nタイプ アイセル

    カップリング Nタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軸と軸をナットの締付のみで簡単に締結できます。 ボディ・ナットテーパー部に超偏平ネジを設けました。ナットの締付により軸に直接面圧を与えることにより強力な摩擦力が発生し、軸と軸を一体化し、締結します。 超偏平ネジの採用により伝達力・スラスト力が増大するため、外径を小さくしております。 Nカップは、ボディ・ナット×2の3点で構成されておりボディには4ヶ所スリットを設けてあります。ボディネジ部には摩擦抵抗を少なくするためのテープを巻き付けています。 高精度なボールねじに取付けるケースも増えています。
    用途印刷機、工作機、ロボット、半導体製造 カード製造機のストッカー位置決めなど種別リジッドカップリング(固定継手)材質S45C形状六角タイプ低慣性簡易取付種類リジッドタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • イソメックSPプーリー SPZ-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)40
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.2歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P5M-W 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P5M-W

    椿本チエイン
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から92日以内出荷
    ・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度
    仕様耐水仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
伝導部品