カテゴリ
絞り込み
歯数
ブランド
- モノタロウ(3)
- KANA(片山チエン)(1,455)
- 椿本チエイン(665)
- エスコ(541)
- KHK(小原歯車工業)(441)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(296)
- 三ツ星ベルト(240)
- 協育歯車(216)
- 三木プーリ(184)
- カネミツ(123)
- バンドー化学(113)
- エバオン(105)
- セイキ製作所(95)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(92)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(86)
- イマオコーポレーション(84)
- 大阪魂(49)
- アサ電子工業(41)
- 青木精密工業(39)
- 酒井製作所(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1本32日以内出荷から42日以内出荷材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)3種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
Semi-Fシリーズ K25B~
KANA(片山チエン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から12日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
ディスクカップリング ACDシリーズ
アイセル¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から34日以内出荷今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
ディスクカップリング
SUNGIL(ソンイル)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷から7日以内出荷補修不要で優れた耐油性、金属一体型構造。 高ねじり剛性を持った形状、バックラッシュ0で半永久的な寿命。 偏角、偏心、エンドプレイのミスアライメントを吸収。 低慣性、高精密位置制御システム、正転および逆転の特性が同一。用途サーボモーター、精密モーター、ステッピングモーター、動力計ドライバー、遠心分離機、複写機、情報・通信・音響機器など材質(本体)アルミニウム合金種類ディスクタイプ仕上[ハブ/プレート]超ジュラルミンアルマイト処理材質(ディスク)ステンレスミスアライメント 偏角(°)1.5
シングルダブルスプロケット 35SD
KANA(片山チエン)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数2チェーンNo.35スプロケット形状SD形
ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)
サンユーテック¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から47日以内出荷耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ
サンユーテック¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類軸付タイプ許容偏角(°)50
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-39C2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)120種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)16常用トルク(N・m)8慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.3
SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2
三木プーリ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)25材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)32000軸方向ばね定数(N/mm)48軸方向変位(mm)±0.4許容偏心(mm)0.02
SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2
三木プーリ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.4許容偏心(mm)0.18
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)12.6常用トルク(N・m)6.3ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)1.5
STB ブッシング 4225
カネミツ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から6日以内出荷タイプX寸法L(mm)25寸法A(mm)42ねじ寸法M6×12軸径(mm)最大d max28ねじ穴数2寸法A'(mm)38.88
ネジ調整型タイトナー
イマオコーポレーション¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷ストロークが大きくテンション力が強力です。材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
ガイドローラー(車輪 ダブル)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(Y型 ダブル)
イマオコーポレーション¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは、市販のミガキ丸鋼及び山形鋼がご利用できます。仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ種類ローラー材質(ベアリング)スチール
エンプラオートスライドテンショナー
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷水や腐食剤に触れる湿潤環境でも使用可能です。 自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収材減速器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。材質ガイド/超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブルー材質(ねじ部)SUS304最高使用温度(℃)70材質(スプリング)SUS302チェーンスピード(m/min)20(許容)材質(バー)ポリアミド(ガラス繊維強化)・イエロー
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
カップリング ジョータイプ MJT-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08




















































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)