絞り込み
歯数
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 伝導部品

FA現場のお役立ち情報
5,327件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 49 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 49 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-49種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)307寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • B 44 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 44 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-44種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)750寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • B 35 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 35 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    5日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-35種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)600寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • A85 スタンダード Vベルト エスコ

    A85 スタンダード Vベルト

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967A-85種類Vベルト規格A85
  • A81 スタンダード Vベルト エスコ

    A81 スタンダード Vベルト

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA967A-81種類Vベルト規格A81
  • マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車

    マイタギヤ ポリアセタール(青色)

    協育歯車
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ポリアセタール減速比1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端加工ラックギヤ LRW 青木精密工業

    両端加工ラックギヤ LRW

    青木精密工業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様両端面/加工済材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削
  • ボールカップリング DBSCタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング DBSCタイプ

    アサ電子工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能が付いた新しいカップリング 外ハブ、内ハブ、球(複数)の3要素で構成された簡単な構造で低コストを実現 非常時の衝撃トルクにも耐えられる頑丈な構造 左右の穴径がΦ6~Φ12の範囲で、組み合わせを含め自由に選べる 強粘特殊グリースの使用により、1500rpmでも飛散しない ポンプ、医療器、電動椅子、農機、運搬、建機、ロボット等に
    材質アルミダイカスト種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])1500破壊トルク(Nm)(静的)34ねじ径MM4常用トルク(N・m)6締付トルク(N・m)2.5許容偏角(°)15(MAX)ねじりばね定数(N・m/rad)750軸方向変位(mm)偏角5°以下で±2.5、偏角15°では±1バックラッシ(°)1.2以下
  • ディスク型カップリング C1Sタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング C1Sタイプ

    アサ電子工業
    2,388税込2,627
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
  • オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング APJタイプ

    アサ電子工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
    材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-15C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-15C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHW-15C材質(本体)A2017質量(g)9.4タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])42000最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2常用トルク(N・m)0.6慣性モーメント(kg・m2)3×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.4静的ねじりばね定数(N・m/rad)100軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.45許容偏心(mm)0.1
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-80K材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-30K材質(本体)A2017質量(g)43タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-6ねじ寸法MM4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)1.7
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-20C材質(本体)A2017質量(g)16タイプクランピング種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2.5/M2許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
  • ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個材質SCM415(総焼入れ)タイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
  • ベベルギヤ モジュール0.8 黄銅 協育歯車

    ベベルギヤ モジュール0.8 黄銅

    協育歯車
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    種別ベベル材質黄銅減速比2
  • 平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色) 協育歯車

    平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色)

    協育歯車(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質ポリアセタールモジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車

    スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C

    協育歯車
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ベベルギヤ材質S45Cモジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り 協育歯車

    ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り

    協育歯車
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    種別ウォームホイール材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)軸穴径(mm)6モジュール1ねじれRoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)8
  • SUSマイタギヤ 協育歯車

    SUSマイタギヤ

    協育歯車
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別マイタギヤ材質SUS304減速比1
  • B-BOX BSH 協育歯車

    B-BOX BSH

    協育歯車
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様(レシオ)1減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅20mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅20mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)20種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅20寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
  • Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    Vプーリー用溝ゲージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。 伝動効率のために早期交換をお奨めします。
    材質(本体)SUS304
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール2 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール2

    三興製作所[スプロケット]
    769税込846
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)20モジュール2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
  • RSローラーチェーン 2列(リンク単位) 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 2列(リンク単位)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    30税込33
    1リンク
    3日以内出荷から82日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数2
  • エーコー マッハ トリプルカプラ フジマック

    エーコー マッハ トリプルカプラ

    フジマック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    1本の配管から3分岐できます。
    用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番838-5653材質鉄、アルミニウム質量(g)390最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
  • Semi-Fシリーズ 50SD15~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 50SD15~

    KANA(片山チエン)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数2チェーンNo.50スプロケット形状SD形
  • Semi-Fシリーズ K80B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K80B~

    KANA(片山チエン)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK100B17~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B17~

    KANA(片山チエン)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK100B24~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B24~

    KANA(片山チエン)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK120B15~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B15~

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK35B16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK35B16~

    KANA(片山チエン)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK50-2B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50-2B14~

    KANA(片山チエン)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK50B36~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50B36~

    KANA(片山チエン)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社)

    変速プーリー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。 ピッチ径の調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。 シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。 従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。 すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キー溝で加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。
    種類変速プーリー
  • タイミングプーリ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タイミングプーリ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    種類タイミングプーリ
  • プーリー(L)セット TAMIYA(タミヤ)

    プーリー(L)セット

    TAMIYA(タミヤ)(5件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    欠品中
    動力伝達システムや減速ユニットとして使えるプーリーのセットです。ゴムをたすき掛けすれば回転を逆にすることもできます。3種類の大きさのプーリーに加えて、軸受けのブッシュは工作シリーズの3mm六角シャフトをはじめ2mm、3mmの丸シャフト、そして2mmの六角シャフトにも対応し、プーリーを1個取り付けられるシングルタイプと2個取り付けできるダブルタイプがあります。
    セット内容糸ゴム1m、輪ゴム、50mmプーリー×2、25mmプーリー×2、11mmプーリー×2
伝導部品