・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ8
タイプ保持用、角ロータハブ
シリーズBXR
寸法A(mm)【径方向】93.5
寸法B(mm)【径方向】85
寸法C(mm)【径方向】92
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)12
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)19.4
コイル電流(A)(at20℃)0.81
1個
¥24,318
税込¥26,750
40日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ6
タイプ保持用、スプラインロータハブ
シリーズBXR
寸法A(mm)【径方向】83.5
寸法B(mm)【径方向】76
寸法C(mm)【径方向】82
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)5
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)17.6
コイル電流(A)(at20℃)0.73
1個
¥24,318
税込¥26,750
40日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
サイズ6
タイプ保持用、角ロータハブ
シリーズBXR
寸法A(mm)【径方向】83.5
寸法B(mm)【径方向】76
寸法C(mm)【径方向】82
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)5
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)17.6
コイル電流(A)(at20℃)0.73
1個
¥21,373
税込¥23,510
40日以内出荷
・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。
サイズ8
寸法L(mm)【軸方向】28.5
寸法A(mm)【径方向】80
寸法F(mm)【径方向】25
寸法T(mm)【軸方向】2.6
寸法P(mm)【軸方向】8.3
寸法Y(mm)【軸方向】6
寸法M(mm)【軸方向】8
寸法C1(mm)【径方向】100
寸法C2(mm)【径方向】90
寸法C3(mm)【径方向】42
1個
¥64,879
税込¥71,367
29日以内出荷
・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。
サイズ6
寸法L(mm)【軸方向】25.5
寸法A(mm)【径方向】63
寸法F(mm)【径方向】20
寸法T(mm)【軸方向】2
寸法P(mm)【軸方向】7.3
寸法Y(mm)【軸方向】5
寸法M(mm)【軸方向】10
寸法C1(mm)【径方向】80
寸法C2(mm)【径方向】72
寸法C3(mm)【径方向】37
1個
¥52,910
税込¥58,201
29日以内出荷
・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。
サイズ5
寸法L(mm)【軸方向】28.3
寸法A(mm)【径方向】50
寸法F(mm)【径方向】15
寸法T(mm)【軸方向】2
寸法P(mm)【軸方向】8.2
寸法Y(mm)【軸方向】3.4
寸法M(mm)【軸方向】9.8
寸法C1(mm)【径方向】65
寸法C2(mm)【径方向】58
寸法C3(mm)【径方向】28
1個
¥48,066
税込¥52,873
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ16
タイプ制動用
シリーズBXL
寸法A(mm)158
寸法B(mm)142
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)3000
静摩擦トルク(Nm)22
コイル電圧(V)(at20℃)DC90
コイル容量(W)(at20℃)39
コイル電流(A)(at20℃)0.43
1個
¥59,560
税込¥65,516
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ16
タイプ制動用
シリーズBXL
寸法A(mm)158
寸法B(mm)142
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)3000
静摩擦トルク(Nm)22
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)39
コイル電流(A)(at20℃)1.64
1個
¥59,560
税込¥65,516
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ12
タイプ制動用
シリーズBXL
寸法A(mm)138
寸法B(mm)124
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)3600
静摩擦トルク(Nm)16
コイル電圧(V)(at20℃)DC90
コイル容量(W)(at20℃)30
コイル電流(A)(at20℃)0.33
1個
¥42,176
税込¥46,394
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ12
タイプ制動用
シリーズBXL
寸法A(mm)138
寸法B(mm)124
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)3600
静摩擦トルク(Nm)16
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)35
コイル電流(A)(at20℃)1.46
1個
¥42,176
税込¥46,394
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ10
タイプ制動用
シリーズBXL
寸法A(mm)116
寸法B(mm)104
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)4000
静摩擦トルク(Nm)8
コイル電圧(V)(at20℃)DC90
コイル容量(W)(at20℃)25
コイル電流(A)(at20℃)0.27
1個
¥29,827
税込¥32,810
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ10
タイプ制動用
シリーズBXL
寸法A(mm)116
寸法B(mm)104
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)4000
静摩擦トルク(Nm)8
コイル電圧(V)(at20℃)DC45
コイル容量(W)(at20℃)25
コイル電流(A)(at20℃)0.54
1個
¥29,827
税込¥32,810
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ10
タイプ制動用
シリーズBXL
寸法A(mm)116
寸法B(mm)104
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)4000
静摩擦トルク(Nm)8
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)27
コイル電流(A)(at20℃)1.14
1個
¥29,827
税込¥32,810
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ8
タイプ制動用
シリーズBXL
寸法A(mm)96
寸法B(mm)86
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)4
コイル電圧(V)(at20℃)DC90
コイル容量(W)(at20℃)18
コイル電流(A)(at20℃)0.21
1個
¥22,798
税込¥25,078
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ8
タイプ制動用
シリーズBXL
寸法A(mm)96
寸法B(mm)86
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)4
コイル電圧(V)(at20℃)DC45
コイル容量(W)(at20℃)18
コイル電流(A)(at20℃)0.41
1個
¥22,798
税込¥25,078
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ8
タイプ制動用
シリーズBXL
寸法A(mm)96
寸法B(mm)86
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)4
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)23
コイル電流(A)(at20℃)0.94
1個
¥22,798
税込¥25,078
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ6
タイプ制動用
シリーズBXL
寸法A(mm)83
寸法B(mm)73
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)2
コイル電圧(V)(at20℃)DC90
コイル容量(W)(at20℃)12
コイル電流(A)(at20℃)0.13
1個
¥21,278
税込¥23,406
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ6
タイプ制動用
シリーズBXL
寸法A(mm)83
寸法B(mm)73
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)2
コイル電圧(V)(at20℃)DC45
コイル容量(W)(at20℃)12
コイル電流(A)(at20℃)0.27
1個
¥21,278
税込¥23,406
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ6
タイプ制動用
シリーズBXL
寸法A(mm)83
寸法B(mm)73
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)2
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)15
コイル電流(A)(at20℃)0.63
1個
¥21,278
税込¥23,406
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ16
タイプ保持・制動用
シリーズBXH
寸法A(mm)158
寸法B(mm)142
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)3000
静摩擦トルク(Nm)44
コイル電圧(V)(at20℃)DC90
コイル容量(W)(at20℃)39
コイル電流(A)(at20℃)0.43
1個
¥64,689
税込¥71,158
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ16
タイプ保持・制動用
シリーズBXH
寸法A(mm)158
寸法B(mm)142
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)3000
静摩擦トルク(Nm)44
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)39
コイル電流(A)(at20℃)1.64
1個
¥64,689
税込¥71,158
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ12
タイプ保持・制動用
シリーズBXH
寸法A(mm)138
寸法B(mm)124
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)3600
静摩擦トルク(Nm)32
コイル電圧(V)(at20℃)DC90
コイル容量(W)(at20℃)30
コイル電流(A)(at20℃)0.33
1個
¥45,311
税込¥49,842
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ12
タイプ保持・制動用
シリーズBXH
寸法A(mm)138
寸法B(mm)124
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)3600
静摩擦トルク(Nm)32
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)35
コイル電流(A)(at20℃)1.46
1個
¥45,311
税込¥49,842
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ10
タイプ保持・制動用
シリーズBXH
寸法A(mm)116
寸法B(mm)104
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)4000
静摩擦トルク(Nm)16
コイル電圧(V)(at20℃)DC90
コイル容量(W)(at20℃)25
コイル電流(A)(at20℃)0.27
1個
¥40,181
税込¥44,199
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ10
タイプ保持・制動用
シリーズBXH
寸法A(mm)116
寸法B(mm)104
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)4000
静摩擦トルク(Nm)16
コイル電圧(V)(at20℃)DC45
コイル容量(W)(at20℃)25
コイル電流(A)(at20℃)0.54
1個
¥40,181
税込¥44,199
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ10
タイプ保持・制動用
シリーズBXH
寸法A(mm)116
寸法B(mm)104
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)4000
静摩擦トルク(Nm)16
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)27
コイル電流(A)(at20℃)1.14
1個
¥40,181
税込¥44,199
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ8
タイプ保持・制動用
シリーズBXH
寸法A(mm)96
寸法B(mm)86
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)8
コイル電圧(V)(at20℃)DC90
コイル容量(W)(at20℃)18
コイル電流(A)(at20℃)0.21
1個
¥24,318
税込¥26,750
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ8
タイプ保持・制動用
シリーズBXH
寸法A(mm)96
寸法B(mm)86
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)8
コイル電圧(V)(at20℃)DC45
コイル容量(W)(at20℃)18
コイル電流(A)(at20℃)0.41
1個
¥24,318
税込¥26,750
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ8
タイプ保持・制動用
シリーズBXH
寸法A(mm)96
寸法B(mm)86
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)8
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)23
コイル電流(A)(at20℃)0.94
1個
¥24,318
税込¥26,750
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ6
タイプ保持・制動用
シリーズBXH
寸法A(mm)83
寸法B(mm)73
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)4
コイル電圧(V)(at20℃)DC90
コイル容量(W)(at20℃)12
コイル電流(A)(at20℃)0.13
1個
¥22,513
税込¥24,764
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ6
タイプ保持・制動用
シリーズBXH
寸法A(mm)83
寸法B(mm)73
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)4
コイル電圧(V)(at20℃)DC45
コイル容量(W)(at20℃)12
コイル電流(A)(at20℃)0.27
1個
¥22,513
税込¥24,764
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ6
タイプ保持・制動用
シリーズBXH
寸法A(mm)83
寸法B(mm)73
レバー形式開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)4
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)15
コイル電流(A)(at20℃)0.63
1個
¥22,513
税込¥24,764
29日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ25
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
寸法b(mm)軸穴15 (E9:+0.075/+0.032)
トルク(N・m)静摩擦Ts:400
コイル抵抗(Ω)328(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)110(at20℃)
コイル電流(A)0.58(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)60
1個
¥1,035,406
税込¥1,138,947
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ25
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴18 (P9 -0.018/-0.061)
トルク(N・m)静摩擦Ts:400
コイル抵抗(Ω)328(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)110(at20℃)
コイル電流(A)0.58(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)60
1個
¥1,035,406
税込¥1,138,947
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ25
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)
トルク(N・m)静摩擦Ts:400
コイル抵抗(Ω)328(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)110(at20℃)
コイル電流(A)0.58(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)50
1個
¥1,035,406
税込¥1,138,947
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ25
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061)
トルク(N・m)静摩擦Ts:400
コイル抵抗(Ω)328(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)110(at20℃)
コイル電流(A)0.58(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)50
1個
¥1,035,406
税込¥1,138,947
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
寸法(mm)軸穴b:15 (E9:+0.075/+0.032)
サイズ25
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
トルク(N・m)静摩擦Ts:400
コイル抵抗(Ω)328(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)110(at20℃)
コイル電流(A)0.58(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)60
1個
¥925,216
税込¥1,017,738
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
寸法(mm)軸穴b:18 (P9 -0.018/-0.061)
サイズ25
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
トルク(N・m)静摩擦Ts:400
コイル抵抗(Ω)328(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)110(at20℃)
コイル電流(A)0.58(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)60
1個
¥925,216
税込¥1,017,738
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
寸法(mm)軸穴b:12 (E9:+0.075/+0.032)
サイズ25
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
トルク(N・m)静摩擦Ts:400
コイル抵抗(Ω)328(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)110(at20℃)
コイル電流(A)0.58(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)50
1個
¥925,216
税込¥1,017,738
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
寸法(mm)軸穴b:14 (P9: -0.018/-0.061)
サイズ25
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
トルク(N・m)静摩擦Ts:400
コイル抵抗(Ω)328(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)110(at20℃)
コイル電流(A)0.58(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)50
1個
¥925,216
税込¥1,017,738
20日以内出荷
減速機・クラッチ・ブレーキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。