FA現場のお役立ち情報
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 標準タイプ椿本バルクシステム(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ椿本バルクシステム
54,980税込60,478
1個
当日出荷から22日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。基本的な仕様は各タイプの仕様と同じで、残留防止ボックスを追加したものです。
ワンタッチ窓 ハイネック形 標準タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 標準タイプ椿本バルクシステム
54,980税込60,478
1個
当日出荷から17日以内出荷
・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。
点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン旭産業(点検窓)
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジ部の連結ピンは溶接固定でなく専用スナップピンを使用しており取外しや取り付けが容易です。 防塵・防雨が必要とされ、安定した品質と密着性の高いパッキンを採用しました。 指にけがをする恐れがある補強板がなく、滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。
つばき Tガード(つばきワンタッチ窓 安全対策用後付け網) 椿本バルクシステムつばき Tガード(つばきワンタッチ窓 安全対策用後付け網)椿本バルクシステム
58,980税込64,878特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 ネオプレンゴム)椿本バルクシステム
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式)椿本バルクシステム
54,980税込60,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体に拳が入らない網目の大きさにしております。 ・ローラーキャッチ式(P1・Q1・R1はローラーキャッチ式ではありません)
ハードロック 栃木屋ハードロック栃木屋
54,980税込60,478
1セット(5個)
19日以内出荷
鉄、アルミ、ステンレス、FRP等の接着性に優れた2液主剤・変性アクリレート系の構造用接着剤です。常温で硬化し、作業性がよく、耐衝撃性、剥離強度にすぐれており、同時にシール効果の確保も可能です。接着工法への切り換えによって、従来の溶接工法に比べ、歪み取りなどの仕上げ工程の短縮や、コストの削減が可能です。
用途配電盤・制御盤・キュービクルの組み立て・金属ドア・パネル等の補強その他【被着体別引張剪断強度】鉄(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):22.3(228)、ステンレス(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、アルミニウム(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、ベークライト(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):8.0(82)、ポリエステル(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):5.6(57)、エポキシ(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):6.1(62) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。内容量(g)A剤・B剤各200主成分変性アクリル粘度20000(B型粘度計ローターNo.6、2分値) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。外観半透明粘ちゅう液(M-372-20A)、灰色系粘ちゅう液(M-372-20B)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.72MB)グリーン購入法適合
FREEPA 標準形 フランジタイプ ネオプレンゴム(110℃) オール耐食 旭産業(点検窓)FREEPA 標準形 フランジタイプ ネオプレンゴム(110℃) オール耐食旭産業(点検窓)
51,980税込57,178
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ窓用パッキン 椿本バルクシステムワンタッチ窓用パッキン椿本バルクシステム
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
ワンタッチ窓 基本形 ネオプレンゴム 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 ネオプレンゴム椿本バルクシステム
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
基本形と窓枠を高くしたハイネック形の標準タイプです。
ワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ椿本バルクシステム
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 引火又は爆発の危険性のある環境で、現場では溶接できない場所にも取付け可能なボルト止め式です。下地塗装の補修、溶接部の仕上げが不要です。
ワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(200℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(200℃)椿本バルクシステム
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・耐熱200℃タイプ
マグナロック M32型 LAMP(スガツネ工業)マグナロック M32型LAMP(スガツネ工業)
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
使用温度範囲(℃)-40~60
マグナロック IFコントローラー MG-IF1000 LAMP(スガツネ工業)マグナロック IFコントローラー MG-IF1000LAMP(スガツネ工業)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
マグナロックの性能をフルに生かす専用コントローラーです。マグナロックとDC24V仕様の通電時施錠型電気錠のみ制御できます。マグナロックを他社の電気錠制御盤(通電時施錠型電気錠対応)で制御する際、インターフェースとして機能します。火報連動(ブレイク入力時)や隠し解錠に使用可能な入出力端子を搭載しています。マグナロックの不調による他社の電気錠制御盤への影響を防止します。
材質ABS樹脂ライトグレー質量(g)800使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)
点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン オール耐蝕 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン オール耐蝕旭産業(点検窓)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン オール耐蝕 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン オール耐蝕旭産業(点検窓)
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3表面処理(本体)無塗装(酸洗い)材質(レバー部)SUS304表面処理(レバー部)無塗装(酸洗い)寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 ネオプレンゴム)椿本バルクシステム
87,980税込96,778
1個
18日以内出荷
窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)100パッキンネオプレンゴム(グレー)
ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃)椿本バルクシステム
65,980税込72,578
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ローラーキャッチ式) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ローラーキャッチ式)椿本バルクシステム
54,980税込60,478
1個
12日以内出荷
・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体に拳が入らない網目の大きさにしてあります。 ・ローラーキャッチ式(P1・Q1・R1形はローラーキャッチ式ではありません)
ワンタッチ窓 ハイネック形 耐熱タイプ(200℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 耐熱タイプ(200℃)椿本バルクシステム
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・耐熱200℃タイプ
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱200℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱200℃)椿本バルクシステム
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。 耐熱200℃タイプ。
ワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(400℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(400℃)椿本バルクシステム
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・耐熱400℃タイプ
タッチスイッチ SP-1 LAMP(スガツネ工業)タッチスイッチ SP-1LAMP(スガツネ工業)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
プレート状の室内用タッチスイッチです。触れた瞬間からの作動時間を0~約30秒まで設定でき、その後自動復帰します。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。
用途室内用材質アルミ合金/ポリアミド質量(g)300使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12/24(-5~+25%)仕上シルバーアルマイト処理/ブラック電流(mA)40(待機時)、25(作動時)RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)2A
電磁石式電気錠 マグナロック 非接触スイッチ WSS WSS LAMP(スガツネ工業)電磁石式電気錠 マグナロック 非接触スイッチ WSS WSSLAMP(スガツネ工業)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
・手をかざすだけで解錠できる屋内用マイクロ波センサースイッチです。非接触のため衛生的です。・熱や光の影響を受けないため、高精度に感知します。感知距離は100~600 mmの範囲で調整可能です。・解錠後に自動で施錠状態に戻るモーメンタリ方式(初期設定)、手をかざすごとに施解錠を繰り返すオルタネイト方式の切り替えができます。・石膏ボードやプラスチックなど非金属製の壁や壁裏に取り付けてもマイクロ波が壁を貫通するため、感知エリアをとることができます。
FREEPA 基本形 残留防止 発泡ポリエチレン 標準 旭産業(点検窓)FREEPA 基本形 残留防止 発泡ポリエチレン 標準旭産業(点検窓)
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA ハイネック形 網付タイプ(細目タイプ) BSFゴム(400℃) 耐食 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 網付タイプ(細目タイプ) BSFゴム(400℃) 耐食旭産業(点検窓)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA 基本形 網付タイプ SFゴム(400℃) 耐食 旭産業(点検窓)FREEPA 基本形 網付タイプ SFゴム(400℃) 耐食旭産業(点検窓)
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA ハイネック形 ネオプレンゴム(110℃) 耐食 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 ネオプレンゴム(110℃) 耐食旭産業(点検窓)
50,980税込56,078
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA 基本形 網付タイプ(細目タイプ) BSFゴム(400℃) 耐食 旭産業(点検窓)FREEPA 基本形 網付タイプ(細目タイプ) BSFゴム(400℃) 耐食旭産業(点検窓)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA ハイネック形 BSFゴム(400℃) オール耐食 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 BSFゴム(400℃) オール耐食旭産業(点検窓)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA ハイネック形 残留防止 BSFゴム(400℃) オール耐食 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 残留防止 BSFゴム(400℃) オール耐食旭産業(点検窓)
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA ハイネック形 ネオプレンゴム(110℃) 標準 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 ネオプレンゴム(110℃) 標準旭産業(点検窓)
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA 基本形 網付タイプ BSFゴム(400℃) 標準 旭産業(点検窓)FREEPA 基本形 網付タイプ BSFゴム(400℃) 標準旭産業(点検窓)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA ハイネック形 網付タイプ(細目タイプ) ネオプレンゴム(111℃) オール耐食 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 網付タイプ(細目タイプ) ネオプレンゴム(111℃) オール耐食旭産業(点検窓)
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA 基本形 網付タイプ(細目タイプ) ネオプレンゴム(111℃) オール耐食 旭産業(点検窓)FREEPA 基本形 網付タイプ(細目タイプ) ネオプレンゴム(111℃) オール耐食旭産業(点検窓)
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA ハイネック形 網付タイプ シリコンゴム(200℃) 標準 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 網付タイプ シリコンゴム(200℃) 標準旭産業(点検窓)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA ハイネック形 網付タイプ(細目タイプ) BSFゴム(400℃) オール耐食 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 網付タイプ(細目タイプ) BSFゴム(400℃) オール耐食旭産業(点検窓)
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA 基本形 網付タイプ(細目タイプ) SFゴム(400℃) 耐食 旭産業(点検窓)FREEPA 基本形 網付タイプ(細目タイプ) SFゴム(400℃) 耐食旭産業(点検窓)
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA 基本形 残留防止 発泡ポリエチレン オール耐食 旭産業(点検窓)FREEPA 基本形 残留防止 発泡ポリエチレン オール耐食旭産業(点検窓)
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品棚特集
おすすめ人気ランキング
扉部品